Beli bantex computer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bantex Map Ordner Kertas Continuous Form (Binder)Deskripsi:Khusus untuk print-out bersambung dengan mekanik berlubang banyak. Cocok untuk kertas komputer dengan berbagai ukuran. Dilengkapi dengan Computer Tab sebagai identifikasi isi file. Cocok digunakan pada bagian keuangan, Accounting Bank.
- Bantex Map Dokumen Plastik Model Jepit Metal A4Deskripsi:Dengan sampul dari bahan PP dengan clip metal untuk kertas yang tidak diperforasi. Dapat mengarsip kertas tanpa harus dilubangi. Kapasitas isi 5 mm.
- Molykote 55 O Ring Greaseatribut:
- Technology: Silicone
- Base Oil Viscocity: 76 (at 40°C)
- NLGI Grade: 2
- Thickener: Lithium
- Solid Lubricants: None
- Low Temperature (°C): -65
- High Temperature (°C): 175
- Color: Off White
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Kwitansi Plastik A5 (Binder)atribut:
- Capacity (cm): 7
- Faber Castell Mechanical Pencil (Pensil Mekanik)atribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Molykote SiliconeDeskripsi:Silicone-based material that helps ensure positive lubrication and sealing by slightly swelling rubber O-rings and seals. This product is heat-stable and oxidation-resistant.atribut:
- Product Type: Greases
- Technology: Silicone
- NLGI Grade: 2
- Thickener: Lithium
- Solid Lubricants: None
- Low Temperature (°C): -65
- High Temperature (°C): 175
- Color: Off White
- Base Oil Viscosity: '76 at 40°C
- Daiichi Map L DCS A4atribut:
- Size: A4
- Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas)Deskripsi:Suitable for bolted joints that are subjected to high temperatures up to 650°C (1202°F) and to corrosive effects, and which, after assembling and the initial operation, have to be re-tightened or disconnected. In order to ensure constant pre-stressing forces, uniform and steady coefficients of friction of the lubricant are necessary. Used successfully for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection molding machines, bolted joints in the chemical industry, and also for the tension rings of centrifuges.
- Chairman Office Chair Secretary Series Fabric SC-309 (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Mechanism: Hydrolic, Swivel
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- Bantex Box File Majalah FolioDeskripsi:Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.atribut:
- Capacity (cm): 10
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Bintang Obor Buku Hardcover Kuartoatribut:
- Jumlah Lembar: 100 lembar
- Bantex Ordner Ring Mekanik A5 Trendy (Map Ordner)Deskripsi:Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.atribut:
- Capacity (cm): 7
- Snowman Pulpen OHP OPFatribut:
- Ink Type: Permanent
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik A3 Horizontal (Binder)atribut:
- Size: A3
- Capacity (cm): 7
- Type: Landscape
Daftar Harga bantex computer Terbaru March 2026
| Bantex Map Ordner Kertas Continuous Form (Binder) | Rp47.900 |
| Bantex Map Dokumen Plastik Model Jepit Metal A4 | Rp12.900 |
| Molykote 55 O Ring Grease | Rp829.900 |
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik Kwitansi Plastik A5 (Binder) | Rp36.900 |
| Faber Castell Mechanical Pencil (Pensil Mekanik) | Rp17.900 |
| Bambi Map Ordner PVC Ring Mekanik | Rp49.900 |
| Molykote Silicone | Rp5.299.900 |
| Daiichi Map L DCS A4 | Rp31.900 |
| BOSCH Charger | Rp479.900 |
| Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas) | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rjP102097991-6.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Molykote%2055%20O%20Ring%20Grease/ogP105734880-2.jpg)
/hrP102267639-16.jpg)
/P103057583-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Molykote%201000%20Solid%20Lubricant%20Paste%20(Pelumas)/9uP103710354-1.jpg)
/duP103856498-1.jpg)
/h3P102267615-21.jpg)

/P101545790-2.jpg)

/qaP102097946-4.jpg)

/itP102267677-3.jpg)