Molykote Silicone Grease (Gemuk Silikon)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp51.999.900
Spesifikasi
Product TypeGreases
TechnologySilicone
NLGI Grade2
ThickenerLithium
Solid LubricantsNone
Low Temperature (°C)-65
High Temperature (°C)175
ColorOff White
Base Oil Viscosity'76 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Silicone-based material that helps ensure positive lubrication and sealing by slightly swelling rubber O-rings and seals. This product is heat-stable and oxidation-resistant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan