Beli bantex clear folder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Clear Sleeves A4 (Map L)Deskripsi:monotaro.id Clear Slevees A4 (Map L) memiliki permukaan transparan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen. Terbuat dari material yang ramah lingkungan.atribut:
- Size: A4
- Thickness (micron): 17
- Bantex Map L A4 Non SkidDeskripsi:Folder plastik dengan permukaan transparan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen aktual. Terbuat dari bahan PP lunak dengan beberapa pilihan warna.atribut:
- Thickness (mm): 0.11
- Paper Size: A4
- Material: PP
- Daiichi Map L DCS A4atribut:
- Size: A4
- Daiichi Map L DCS F4atribut:
- Size: F4
- Bantex Map L Trendy FolioDeskripsi:Trendy L Folder Map / Folder plastik model L berukuran folio dengan material ramah lingkungan yang kuat, aman bagi dokumen dan ramah lingkungan.atribut:
- Dimensions (cm): 33x22
- Material: Eco Friendly Polypropylene
- Thickness (mm): 0.15
- monotaro.id Clear Sleeves F4 (Map L)Deskripsi:monotaro.id Clear Slevees Folio (Map L) memiliki permukaan transparan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen. Terbuat dari material yang ramah lingkungan.atribut:
- Size: F4
- Thickness (micron): 17
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Folder One Map L A4Deskripsi:Deskripsi Produk : - Merek Folder One - Map L Folder dengan design berukuran A4 - Dapat menyimpan kertas ± 50 lbr Keunggulan Produk : - Dapat dibuka dari bagian atas dan samping - Menyimpan dokumen, voucher, itinerary, dll sehingga rapi dan teratur - Warna yang transparan sehingga memudahkan melihat dan mengidentifikasi konten - Tahan lembab, tahan sobek, melindungi dokumen anda dengan baik untuk penyimpanan jangka panjangatribut:
- Size: A4
- Thickness (micron): 400 micron
- Bambi Plastik Pocket Dokumen (Document Keeper)atribut:
- Color: Clear
- Material: PP
- KOKUYO Map L Super Clear 10 PP A4Deskripsi:KOKUYO's original double-folding process is used on the bottom, so it has excellent strength. Moreover, since the documents fit perfectly in every corner, even unclear documents can be stored beautifully and easily.atribut:
- Material: Cover / R-PP
- Paper Quality: Recycled material ratio / cover: R-PP 40%
- Thickness (µm): 200
- Kenko Map Latribut:
- Color: Transparant
- Item Size (cm): 22x30.5x0.5
- Daiichi Map L DPO A4atribut:
- Size: A4
- Nice Tisu WajahDeskripsi:Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnyaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Virgin Plantation Pulp
- Joyko Map Snellatribut:
- Material: PP Plastik
- Interx Map L A4Deskripsi:Deskripsi Produk : - Merek InterXfolder - Map L Folder dengan design berukuran A4 - Dapat menyimpan kertas ± 50 lbr Keunggulan Produk : - Dapat dibuka dari bagian atas dan samping - Menyimpan dokumen, voucher, itinerary, dll sehingga rapi dan teratur - Warna yang transparan sehingga memudahkan melihat dan mengidentifikasi konten - Tahan lembab, tahan sobek, melindungi dokumen anda dengan baik untuk penyimpanan jangka panjangatribut:
- Size: A4
- Thickness (micron): 170 micron
Daftar Harga bantex clear folder Terbaru October 2025
monotaro.id Clear Sleeves A4 (Map L) | Rp18.000 |
Bantex Map L A4 Non Skid | Rp4.000 |
Daiichi Map L DCS A4 | Rp32.000 |
Daiichi Map L DCS F4 | Rp34.000 |
Bantex Map L Trendy Folio | Rp29.000 |
monotaro.id Clear Sleeves F4 (Map L) | Rp19.000 |
ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp14.000 |
Folder One Map L A4 | Rp19.000 |
Joyko Map L Bening | Rp4.000 |
Bambi Plastik Pocket Dokumen (Document Keeper) | Rp32.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)