Beli bantex 9340 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bantex Stapler MediumDeskripsi:Stapler kecil, setengah strip untuk staples ukuran 24/6. Untuk type 9340 juga tersedia stapler dengan pegangan terbuat dari karet.atribut:
- Length (cm): 16
- Use for: for both 24/6 and 26/6
- Deli StaplerDeskripsi:Deli School Stapler/Hekter-Mini Stapler- Stample ringan dan nyaman- Ukuran mini untuk portabilitas-Dilengkapi dengan alat pencabut isi staples- Warna-warna cerah dengan bermacam-macam bentuk binatang- Stapel halus digunakan
- Bantex Stapler Chrome Sudah Termasuk Isi Staples N0. 10Deskripsi:Mini stapler dalam blister termasuk 1 dos staples isi 1000.atribut:
- Length (cm): 4
- Height (cm): 2.00
- Width (cm): 9.3
- Max Stapler Heavy Duty (Staples)atribut:
- Stapling Capacity: Up to 30 sheets of 64 gsm (55kg) papers for Max staples 2115 1/4L; Up to 70 sheets of 64 gsm (55kg) papers for Max staples 2115 3/8L
- Load Capacity: 210 staples
- Throat Depth: 64 mm
- Dimension (WxLxH): 25x185x85 mm
- Staples Compatible: Max staples 2115 1/4, 21151/4L
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- Max Remover StaplesDeskripsi:Pelepas staples untuk jenis staples no. 10 dan no.3 (standard).atribut:
- Removing Capacity: Up to 20 sheets of 68 gsm (55kg) papers
- Staples Compatible: No.10 staple (26/6), No.35 staple
- Dimensions (HxWxL) (mm): 18x40x63
- KOKUYO StaplerDeskripsi:Since it is a one-touch open system, it is easy to put the needle in. Binding number display is the number when using PPC paper 64 g / m 2 . Please note that it may be slightly less when recycled paper. 50 pcs fillingatribut:
- Green Purchasing Law: Conform
- Material: Cover / recycled ABS resin
- External Dimensions (Width (W)x Depth (D)x Height (H)) (mm): 20 x 93 x 37
- Standard: Green Purchasing Law Conformity
- Filing Capacity: PPC paper: About 15 to 20 sheets (from 2 sheets)
Daftar Harga bantex 9340 Terbaru April 2026
| Bantex Stapler Medium | Rp119.900 |
| Max Stapler | Rp18.900 |
| Kenko Stapler | Rp7.900 |
| Max Stapler Needle (Isi Staples) | Rp3.900 |
| Joyko Stapler | Rp7.900 |
| Max Stapler Standar (Staples) | Rp31.900 |
| Kenko Stapler Needle (Isi Staples) | Rp1.900 |
| Kenko Stapler Heavy Duty (Staples) | Rp139.900 |
| Plus Stapler (Staples) | Rp39.900 |
| Deli Stapler | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101559285-1.jpg)

/kvP102235751-2.jpg)
/P101005485-1.jpg)
/P101005484-1.jpg)
/P102147849-7.jpg)

/P101547312-1.jpg)

/P101559322-1.jpg)
/P101575797-1.jpg)