Beli bandsaw ryu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FOMAC Bone Sawing Machine
    Mulai

    Rp6.199.900

    FOMAC Bone Sawing Machine
    Deskripsi:
    BONE SAW MACHINE "FOMAC"Memotong daging beku atau tulang membutuhkan tenaga yang besar dan pisau yang kuat. Selain melelahkan, memotong secara manual sangat tidak disarankan untuk pengusaha kuliner karena memotong secara manual membuat resiko cidera lebih besar.Mesin Bone Saw dirancang khusus untuk memudahkan para pengusaha kuliner untuk memotong tulang dan daging beku. Mesin ini memiliki gergaji panjang dengan mata pisau yang tajam dan kuat. Mesin ini memiliki meja kerja, sehingga lebih mudah digunakan untuk memotong daging dan mesin ini mudah dibersihkan. Motor mesin Bone Saw "FOMAC" sangat kuat dan bisa diandalkan para pengusaha kuliner dan merupakan pilihan tepat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.299.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  3. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  4. Wipro Band Saw Blade
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

    Wipro Band Saw Blade
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longer
    atribut:
    • Color: Black
  5. HAKANSSON M42 Metal Bandsaw Blade - TPI 10/14
    Mulai

    Rp229.900

    HAKANSSON M42 Metal Bandsaw Blade - TPI 10/14
    Deskripsi:
    M42 BI-METALBi-metal blades combine the advantages of a high speed cutting edge and the features of a highly fatigue resistant steel in the body of the blade.This contributes to long blade life, faster and more uniform cutting rates.Our M42 bi-metal blades are made of the highest speed steel quality Cobalt M42 and are well suited to different cutting methods and most materials such as; tool steel, graphite, aluminum and stainless steel.
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 10/14
  6. BAHCO Bandsaw
    Mulai

    Rp339.900

  7. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  8. Keensaw Bandsaw Blade TPI 4/6
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 4/6
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 4/6
  9. ASADA Rechargeable Band Saw Blade
    Mulai

    Rp359.900

    ASADA Rechargeable Band Saw Blade
    Deskripsi:
    For cutting steel cans, stainless steel tubes, steel materials, electric cables, etc. For cutting of conduit, cable, C channel, handrail, aluminum sash, cable rack, full screw bolt, lighting rail, copper pipe, steel pipe, etc.
    atribut:
    • Number of Mountains: 14/18
    • Material: Cobalt high Speed Steel
    • Conform: Rechargeable band Saw H60Eco
    • Applicable Cutting Material: Steel, Stainless Steel, Steel, Wire and Cable
    • TRUSCO Number: 391-7517
  10. RYU Band Saw Blade
    Mulai

    Rp109.900

    RYU Band Saw Blade
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes.- High Carbon Steel Material- For Quick Perfect Cutting- Resists heat build up for smoother operation and longer
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Teeth Per Inch: 6
  11. LENOX Band Saw
    Mulai

    Rp169.900

    LENOX Band Saw
    atribut:
    • Material: Bi-Metal
    • Tooth Type: Variable Tooth
  12. Funasaw Blade for Contour Machine
    Mulai

    Rp1.599.900

    Funasaw Blade for Contour Machine
    Deskripsi:
    -Can be used for a wide range of applications such as soft material metals, nonferrous metals, plastics, etc.-It is the most common contour machine saw blade made from high carbon tool steel.-From general steel to non-ferrous metals, plastics, woods, etc.
  13. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp4.799.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  14. TJAP MATA Mata Pisau Gergaji Pita
    Mulai

    Rp3.199.900

    TJAP MATA Mata Pisau Gergaji Pita
    atribut:
    • Overall Length (m): 50
Daftar Harga bandsaw ryu Terbaru January 2026
KRISBOW Mata Gergaji PitaRp96.900
FOMAC Bone Sawing MachineRp6.199.900
Wipro Band Saw Machine with LampRp2.299.900
Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8Rp209.900
Wipro Band Saw BladeRp56.900
HAKANSSON M42 Metal Bandsaw Blade - TPI 10/14Rp229.900
BAHCO BandsawRp339.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp16.999.900
Keensaw Bandsaw Blade TPI 4/6Rp209.900
ASADA Rechargeable Band Saw BladeRp359.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait