Beli band saws di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Cordless Band Saw Portable
    Mulai

    Rp15.999.900

    Makita Cordless Band Saw Portable
    atribut:
    • Battery Type: Lithium-ion
  2. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  3. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp4.799.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  4. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.299.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  5. Makita Blade for Portable Band Saw
    Mulai

    Rp459.900

    Makita Blade for Portable Band Saw
    Deskripsi:
    Blades for compact portable band saws are up to 30-9/16" in length and are used to cut metal pipe, strut channel, and threaded rod. They are used on smaller band saws that have a 3" or smaller cutting capacity.
    atribut:
    • UNSPSC: 23172007
    • Blade Length (inch): 28 3/4
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Thickness (inch): 0.02
    • For Use With Saw Type: Sub-Compact Portable Band Saw
    • Material Cut: Cast Steel; Mild Steel; Non Ferrous Steel; Stainless Steel
    • Metal Cutting Type: Thin Metal
    • Primary Material Application: Metal
  6. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Femi Bandsaw
    Mulai

    Rp18.999.900

    Femi Bandsaw
    Deskripsi:
    TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
  8. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  9. BAHCO Bandsaw
    Mulai

    Rp339.900

  10. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  11. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  12. Wipro Band Saw Blade
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp58.900

    Wipro Band Saw Blade
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longer
    atribut:
    • Color: Black
  13. BOSCH Gergaji Pita
    Mulai

    Rp2.799.900

  14. METABO Bandsaw
    Mulai

    Rp66.999.900

    METABO Bandsaw
    Deskripsi:
    -High precision and stability for highest cutting quality -Two cutting speeds for various applications and materials -Top and bottom HSS precision three-roller guide of the band saw blade for best cutting results, adjustable without tools -Quiet induction motor, maintenance-free and robust. -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Easy inclination adjustment of the grey cast iron saw table for precise incline cuts thanks to toothed ring guide -Door opening without tools for easy saw blade change -Viewing window for blade clamp indicator for fast control of the blade clamping from outside -Tool-less height adjustment of the saw blade guard -Attachments can be stored in the saw housing -External extraction possible for low-dust working -Radius cutting with circle sawing attachment (accessory)
    atribut:
    • Support Surface (mm): 536x640
    • Working Height Without Stand (mm): 925
    • Sawing Bench Swivel Range (°): 0-20
    • Cutting Height (mm): 280
    • Rated Input Power (W): 1900
  15. NACHI Metal Bandsaw Blade for Contour Machine BA Barmec (Mata Gergaji Pita)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    NACHI Metal Bandsaw Blade for Contour Machine BA Barmec (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Application for Structural case-hardening Steels, Automatic Steels, Alloy Steels, Temper Steels, Bearing Steels, Spring Steels, Tool Steels.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.65
    • Material: SK (Alloy Steel)
  16. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  17. KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    atribut:
    • Height (mm): 336
    • wide (mm): 585
    • Table Size (mm): 660x700
    • Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
    • Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
    • Blade Width (mm): 19
    • Dimensions (mm): 1350x850x2200
    • Electric Welder (kW): 2.4
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
    • Table Tilt (°): R-45, L-15
    • Type: bandsaw
  18. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga band saws Terbaru March 2026
Makita Cordless Band Saw PortableRp15.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp16.999.900
KRISBOW Gergaji Pita PortabelRp4.799.900
Wipro Band Saw Machine with LampRp2.299.900
Makita Band Saw BladeRp319.900
Makita Blade for Portable Band SawRp459.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
Femi BandsawRp18.999.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
BAHCO BandsawRp339.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)