Beli ban r15 hankook di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  2. GT Radial Ban Mobil GTR-378
    Mulai

    Rp429.900

    GT Radial Ban Mobil GTR-378
    atribut:
    • Tire Size: 155/70 R12
    • Load Index: 73
    • Speed Rating (km/hour): 180
    • ETRTO: 4.5
    • Standart RIM: 12
    • Section Width (mm): 157.0
    • Overall Diameter (mm): 523.0
    • Tread Depth (mm): 7.3
    • Maximum Load Capacity (kg): 365
  3. ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Bebek
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Bebek
    Deskripsi:
    Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-17- Cocok untuk Honda Supra X125, Revo, Blade, Sonic, Yamaha Vega R, Jupiter Z, Suzuki Satria FU 150
  4. GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp459.900

    GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
  5. GT Radial Ban Mobil Savero M/T
    Mulai

    Rp1.599.900

    GT Radial Ban Mobil Savero M/T
    atribut:
    • Speed Rating (km/hour): 160
  6. ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo Scootic
    Mulai

    Rp299.900

    ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo Scootic
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
  7. GT Radial Ban Mobil Maxmiler Pro
    Mulai

    Rp639.900

    GT Radial Ban Mobil Maxmiler Pro
    Deskripsi:
    Benefits : - Provide superior wet performance by rapid drainage & reduce aquaplanning - Small tread blocks combination with lateral sipes to achieve low road rolling noise, and further improved wet grip performance - Provide optimal braking, good directional and driving stability - Provide cornering stabilty,excellent traction and braking and steering precision as well
    atribut:
    • Speed Rating (km/hour): 170
  8. GT Radial Ban Mobil Savero Komodo MT Plus
    Mulai

    Rp1.199.900

    GT Radial Ban Mobil Savero Komodo MT Plus
    atribut:
    • Speed Rating (km/hour): 160
  9. Accelera Ban Mobil Acc Eco Plush
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Accelera Ban Mobil Acc Eco Plush
    Deskripsi:
    Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
  10. PIRELLI Ban Motor Touring
    52%
    Mulai

    Rp419.900

    PIRELLI Ban Motor Touring
    Deskripsi:
    - Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.
    atribut:
    • Type: Cross-Ply
    • Ring: 17.0
    • Tire Type: Tubeless
Daftar Harga ban r15 hankook Terbaru January 2026
GT Radial Ban Mobil Champiro EcoRp679.900
GT Radial Ban Mobil GTR-378Rp429.900
GT Radial Ban Mobil Savero A/T PlusRp919.900
GT Radial Ban Mobil Champiro BXT PlusRp409.900
ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor BebekRp239.900
GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Rp459.900
GT Radial Ban Mobil Savero M/TRp1.599.900
YOKOHAMA Ban Mobil BluEarth-ES ES32Rp849.900
GT Radial Ban Mobil Savero SUVRp989.900
ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo ScooticRp299.900

Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)