Beli ban mobil brigestone di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  2. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  3. GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp459.900

    GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
  4. Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil)
    atribut:
    • Width (mm): 265
    • Ring Velg (inch): 16
    • Aspect Ratio: 70%
    • Tire Size: 265/70 R16
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  5. Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp839.900

    Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  6. Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp999.900

    Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    "Kata ""DURAVIS"", gabungan kata Durable (Ketahanan) dan Latin VIS (Kekuatan), menjelaskan bahwa ban ini memberikan 'Keamanan Lebih Baik' dengan 'Daya Tahan Yang Lebih Tinggi'. Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban kami dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama. Grafik disamping ini menunjukkan perbandingan kinerja antara DURAVIS R624 dengan BISON R623. hasilnya menunjukkan bahwa Produk Baru DURAVIS R624 telah mencapai tingkat ketahanan 5% lebih tinggi."
    atribut:
    • Pattern: R.624
Daftar Harga ban mobil brigestone Terbaru November 2026
Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)Rp1.999.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Rp459.900
Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil)Rp2.299.900
YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil)Rp969.900
Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Rp839.900
GT Radial Car Tires Savero A/T Plus (Ban Mobil)Rp919.900
YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil)Rp1.799.900
Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)Rp999.900
GT Radial Car Tires Savero SUV (Ban Mobil)Rp989.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)