Beli ban mobil 17 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil)atribut:
- Width (mm): 265
- Ring Velg (inch): 16
- Aspect Ratio: 70%
- Tire Size: 265/70 R16
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
Daftar Harga ban mobil 17 Terbaru April 2026
| GT Radial Car Tires Savero A/T Plus (Ban Mobil) | Rp919.900 |
| GT Radial Car Tires Savero SUV (Ban Mobil) | Rp989.900 |
| Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil) | Rp499.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
| Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil) | Rp1.999.900 |
| YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil) | Rp849.900 |
| YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil) | Rp1.499.900 |
| Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil) | Rp2.299.900 |
| YOKOHAMA Car Tires GEOLANDAR A/T-G015 (Ban Mobil) | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dyP103087502-2.jpg)
/ezP103087539-2.jpg)
/8jP103200307-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
/P103087469-1.jpg)
/p4P103199904-2.jpg)
/P102253241-1.jpg)
/P102253287-1.jpg)
/o6P103199870-1.jpg)
/P102253339-1.jpg)