Beli ban dunlop r14 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Bridgestone Ban Mobil TechnoDeskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Accelera Ban Mobil Acc EpsilonDeskripsi:Accelera Epsilon adalah ban semua musim dengan desain directional yang dinamis. Tiga blok tapak dinamis, alur berbentuk V, dan blok bahu unik akan memastikan perjalanan yang percaya diri. Epsilon juga menawarkan perlindungan berkendara.atribut:
- Width (mm): 185.0
- Aspect Ratio (%): 60.0
- Rim Diameter (inch): 14
- Tire Construction: Radial
- Application For: Passenger Car
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Tire Size: 185/60 R14
- GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- Accelera Ban Mobil Acc Eco PlushDeskripsi:Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Accelera Ban Mobil Acc PHI RDeskripsi:Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- GT Radial Tire Car Champiro GTX ProDeskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- Bridgestone Ban Mobil Turanzaatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Bullsone Car Wash Shampoo (Shampo Cuci Mobil)Deskripsi:Car Shampoo - Mencuci permukaan cat, bemper, kaca, ban, dan karpet kendaraan untuk semua warna mobil. - Mengandung minyak jeruk esensial. - Bisa digunakan hingga 15 kali. Cara Pakai - Untuk hasil terbaik, cuci mobil di tempat teduh. - Bilas mobil dengan air terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran dan debu yang terlalu tebal. - Kocok dulu sebelum digunakan. - Tuangkan 30 ml ke dalam ember dan campurkan dengan air bersih 4liter. - Kemudian gunakan spons untuk membuat busa. - Cuci mobil per bagian dengan spons, kain atau handuk. - Bilas dan keringkan setelah membersihkan setiap bagian.
- Bridgestone Ban Mobil DuravisDeskripsi:"Kata ""DURAVIS"", gabungan kata Durable (Ketahanan) dan Latin VIS (Kekuatan), menjelaskan bahwa ban ini memberikan 'Keamanan Lebih Baik' dengan 'Daya Tahan Yang Lebih Tinggi'. Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban kami dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama. Grafik disamping ini menunjukkan perbandingan kinerja antara DURAVIS R624 dengan BISON R623. hasilnya menunjukkan bahwa Produk Baru DURAVIS R624 telah mencapai tingkat ketahanan 5% lebih tinggi."atribut:
- Pattern: R.624
- Accelera Ban Mobil Acc IOTADeskripsi:Accelera Iota adalah ban SUV yang dirancang untuk berkendara dengan percaya diri melalui kondisi basah dan kering. Beberapa fitur utama termasuk pola sisi basah dan kering, bersama dengan iga pusat keseimbangan untuk stabilitas maksimum. Berkendara dengan penuh percaya diri sepanjang tahun dengan ban Accelera Iota.atribut:
- Width (mm): 295.0
- Aspect Ratio (%): 35.0
- Rim Diameter (inch): 21
- Tire Construction: Radial
- Application For: Sport Utility Vehicle (SUV)
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Tire Size: 295/35 R21 XL
- GT Radial Tire Car Champiro Touring A/SDeskripsi:Champiro Touring A/S is an all-season touring tire designed for the latest passenger cars and crossover vehicles. It combines precise handling and control with a quiet and comfortable ride. Backed by a 100,000 kilometer limited warranty, the new Champiro Touring A/S also delivers great mileage for an outstanding value.atribut:
- Uniform Tire Quality Grade: 540 A A
- Side Wall: Black Side Wall
- Bridgestone Ban Mobil Dueleratribut:
- Width (mm): 265
- Ring Velg (inch): 16
- Aspect Ratio: 70%
- Tire Size: 265/70 R16
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
Daftar Harga ban dunlop r14 Terbaru February 2026
| GT Radial Ban Mobil Champiro Eco | Rp679.900 |
| Bridgestone Ban Mobil Techno | Rp839.900 |
| Accelera Ban Mobil Acc Epsilon | Rp589.900 |
| GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
| Bridgestone Ban Mobil | Rp729.900 |
| Accelera Ban Mobil Acc Eco Plush | Rp499.900 |
| Accelera Ban Mobil Acc PHI R | Rp659.900 |
| GT Radial Tire Car Champiro GTX Pro | Rp739.900 |
| GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Plus | Rp409.900 |
| GOODYEAR Ban Mobil Assurance Duraplus | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P103087469-1.jpg)










/g4P103265580-1.jpg)