Beli ban bridgestone di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Deskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Bridgestone Car Tires Turanza 6 (Ban Mobil)Deskripsi:BRIDGESTONE TURANZA 6, dikembangkan dengan TEKNOLOGI ENLITEN, meningkatkan kinerja di berbagai aspek sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Menyediakan pengalaman berkendara yang halus dan nyaman dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Performa grip basah ban ini telah ditingkatkan dengan teknologi baru, dan efisiensi energinya juga telah ditingkatkan.atribut:
- Tire Size: 225/55R18
- Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)Deskripsi:- List Of Tire Superiority. ada 3point- Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban Bridgestone dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama.atribut:
- Ring Velg: 15
- Load Index (kg): 950
- Speed Limit (km/hour): 180
- Speed Limit (mph): 112
- Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil)atribut:
- Width (mm): 265
- Ring Velg (inch): 16
- Aspect Ratio: 70%
- Tire Size: 265/70 R16
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)Deskripsi:"Kata ""DURAVIS"", gabungan kata Durable (Ketahanan) dan Latin VIS (Kekuatan), menjelaskan bahwa ban ini memberikan 'Keamanan Lebih Baik' dengan 'Daya Tahan Yang Lebih Tinggi'. Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban kami dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama. Grafik disamping ini menunjukkan perbandingan kinerja antara DURAVIS R624 dengan BISON R623. hasilnya menunjukkan bahwa Produk Baru DURAVIS R624 telah mencapai tingkat ketahanan 5% lebih tinggi."atribut:
- Pattern: R.624
- Bridgestone Car Tires Dueler A/T 002 (Ban Mobil)Deskripsi:DESAIN SEGALA MEDAN YANG MODERN DENGAN BENTUK BLOK PUSAT HEXAGONALArsitektur bentuk dan pola blok yang inovatif untuk traksi dan keseimbangan pengereman yang baik di berbagai permukaan.DESAIN SIRKUMFERENSIAL DAN LATERAL GROOVESUntuk membuang lumpur dan kerikil guna meningkatkan traksi sekaligus menjaga ban tetap bersih saat kembali ke aspal.KONEKSI SIRKUMFERENSIAL ANTARA DESAIN SHOULDER DAN DINDING SAMPINGBlok bahu bersusun diperpanjang hingga dinding samping atas untuk traksi yang aman pada kondisi lumpur/kerikil.SENYAWA KANDUNGAN SILIKA TINGGIUntuk memberikan daya cengkeram yang lebih baik saat bermanuver di kondisi basah.DISTRIBUSI RIB DAN VOID YANG DIOPTIMALKANUntuk mencegah hydroplaning yaitu mengevakuasi air dengan cepat pada kondisi basah.SIPES BERBENTUK ZUntuk meningkatkan tepian gigitan yang meningkatkan cengkeraman lateral dan longitudinal.PROFIL UNTUK SEGALA MEDAN BAIK ON dan OFFProfil ban khusus untuk memaksimalkan lebar tapak.PATCH KONTAK YANG DIOPTIMALKANTeknologi 5 rib dengan blok heksagonal dan arsitektur pola bersusun untuk menjamin kekakuan dan distribusi tekanan kontak yang merata.MENINGKATKAN KEDALAMAN SKIDUntuk lebih meningkatkan jarak tempuh tanpa mengorbankan hambatan gulir berkat kandungan karet alam yang lebih tinggi.
- Bridgestone Ban Truk Colt DieselDeskripsi:Rekomendasi untuk semua truk dengan velg ring 16.atribut:
- Size: 750
- Ring: R16
- Bridgestone Car Tires Ecopia EP150 (Ban Mobil)Deskripsi:Ecopia EP150 menggabungkan beberapa teknologi terdepan Bridgestone. Memberikan manfaat penghematan bahan bakar yang lebih baik, EP150 benar-benar menguarngi gas buang C02 dan emisi gas rumah kaca karena mengkonsumsi sedikit bahan bakar. Tanpa kompromi dalam penghematan, EP150 tidak mengorbankan keselamatan, pengendalian dan keawetan.atribut:
- Aspect Ratio: 70
- LI/SS: 073S
- Rim: 12
- Tire Size: 155/70R12
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Bridgestone Car Tires Dueler H/L 33A (Ban Mobil)atribut:
- Estimated RIM Width: 8
- Overall Tire Diameter (mm): 769
- Tire Size: 235/55R20
- GOODYEAR Car Tires Assurance Triplemax (Ban Mobil)Deskripsi:Dirancang untuk kendaraan penumpang ukuran sedang, Goodyear Assurance TripleMax dikembangkan untuk memberikan ketenangan bagi pengendara serta jarak pengereman yang lebih pendek, terutama pada waktu hujan. Assurance TripleMax merupakan jawaban Goodyear terhadap ban yang diinginkan konsumen - ban yang aman karena daya cengkeram yang kuat, dengan usia pakai yang lebih lama serta konsumsi BBM yang hemat. Assurance TripleMax dengan Hydrogrip Technology mengurangi jarak pengereman hingga 2 meter pada jalan basah.atribut:
- Type: ATM
- Nominal Aspect Ratio (Section Height/Section Width): 55.0
- SNI License: Yes
- Bridgestone Car Tires Dueler H/T 470 (Ban Mobil)Deskripsi:The Bridgestone Dueler H/T 470 belongs to the sport utility vehicle (SUV) segment, primarily intended for use on paved roads. Its asymmetric tread design and compounds provide an excellent balance between ride quality, quiet handling, and traction in both dry and wet conditions.atribut:
- Estimated RIM Width: 6.5
- Overall Tire Diameter (mm): 724
- Tire Size: 225/65R17
- GT Radial Tire Car Champiro Touring A/SDeskripsi:Champiro Touring A/S is an all-season touring tire designed for the latest passenger cars and crossover vehicles. It combines precise handling and control with a quiet and comfortable ride. Backed by a 100,000 kilometer limited warranty, the new Champiro Touring A/S also delivers great mileage for an outstanding value.atribut:
- Uniform Tire Quality Grade: 540 A A
- Side Wall: Black Side Wall
- GT Radial Tire Car Champiro GTX ProDeskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
Daftar Harga ban bridgestone Terbaru March 2026
| Bridgestone Car Tires (Ban Mobil) | Rp729.900 |
| Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil) | Rp1.999.900 |
| Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil) | Rp839.900 |
| Bridgestone Car Tires Turanza 6 (Ban Mobil) | Rp2.799.900 |
| Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil) | Rp1.499.900 |
| Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil) | Rp2.299.900 |
| Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil) | Rp999.900 |
| Bridgestone Car Tires Dueler A/T 002 (Ban Mobil) | Rp1.599.900 |
| Bridgestone Ban Truk Colt Diesel | Rp2.099.900 |
| Bridgestone Car Tires Ecopia EP150 (Ban Mobil) | Rp899.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2jP108232091-1.jpg)
/p4P103199904-1.jpg)
/qaP105395946-1.jpg)
/fzP111921575-1.jpg)
/1eP106295050-1.jpg)
/o6P103199870-1.jpg)
/opP103199889-1.jpg)
/ciP111921450-1.jpg)

/e7P111921511-1.jpg)
/P103087469-1.jpg)
/P103087539-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
/daP111921478-1.jpg)
/6gP103755232-1.jpg)
/cnP106175455-1.jpg)
/dsP111921496-1.jpg)