Beli ballpoint boldliner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Standard Isi Ulang Pulpen BoldlinerDeskripsi:Refill Boldliner 1.0 isi 12 pcs, Refill Pulpen Standard yang direkomendasikan bagi kalangan profesional dan eksekutif yang membutuhkan pulpen berkualitas dan nyaman untuk tandatangan. Dilengkapi dengan Tinta H2O Gel point 1.0 mm yang hitamnya pekat dan licin, akan menghasilkan tulisan yang tebal, jelas serta memiliki kualitas yang sangat baik.Tersedia warna Tinta Hitam, Biru.atribut:
- Tip Size (mm): 1
- Type Ink: H2O Gel
- Standard Pulpen Signature Boldliner Proatribut:
- Tip Size (mm): 0.8
- Type: H₂O Gel
- Pilot Pulpen Ball LinerDeskripsi:Ball point dengan aliran tinta yang lembut, kekuatan dari sebuah ballpoint dan tulisan dengan gaya pulpen fountain.
- OMRON Fiber Unit E32 Series Through-BeamDeskripsi:* The minimum detectable object is the value when the detection distance and sensitivity are set to the optimum state in the standard mode (typical example) .
- Standard Pulpen Cetekatribut:
- Type: Oil Gel
- Joyko Pulpen Gel QDeskripsi:Joyko Ballpoint Gel Pen Q Gel 0.5mm GP-265 adalah ballpoint gel dengan desain elegan dilengkapi dengan grip / pegangan karet yang nyaman dan enak digunakan. Dengan mata pen 0.5mm menghasilkan penulisan tinta yang smooth, lancar tidak macet dan nyaman digunakanatribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- Standard Pulpen Cetek P5Deskripsi:New Retractable Series, Oil Gel, dengan menggunakan tip point 0.7 mm. Memiliki rubber grip sehingga nyaman dipegang.atribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Type Pen: Retract
- Type Ink: Oil Gel
- Standard Pulpen Technoatribut:
- Tip Size (mm): 0.38
- Faster Pulpen Cetek C6atribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Standard Isi Ulang Pulpen QuatroDeskripsi:STANDARD REFILL QUATTRO 0.5 ISI 2 PCS, Kami jual Refill per set isi 2 pcs dengan pilihan Warna sbb :1. Tinta Hitam isi 2 pcs2. Tinta Biru isi 2 pcs3. Tinta Merah & Hijau @ 1 pcSilahkan dipilih sesuai yang diperlukan dan Mohon diberikan Catatan warna apa yang diinginkan pada keterangan pembeli.
Daftar Harga ballpoint boldliner Terbaru March 2026
| Standard Isi Ulang Pulpen Boldliner | Rp89.900 |
| Standard Pulpen Signature Boldliner Pro | Rp169.900 |
| Standard Pulpen AE-7 | Rp2.900 |
| Pilot Pulpen Ball Liner | Rp17.900 |
| Snowman Pulpen V-5 | Rp8.900 |
| Standard Isi Ulang Pulpen AE7 | Rp13.900 |
| OMRON Fiber Unit E32 Series Through-Beam | Rp579.900 |
| Standard Pulpen Cetek | Rp31.900 |
| Joyko Pulpen Gel | Rp12.900 |
| Joyko Pulpen Gel Q | Rp38.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)