Beli ball pein hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PROTO Ball Pein Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:The PROTO ball pein hammer features one crowned striking face with beveled edges and one spherical striking face. Use hammer for bending and forming sheet metal, driving punches and chisels, and setting rivets.atribut:
- Includes Beveled Face: Yes
- Includes Crowned Face: Yes
- Grip Style: Textured
- Handle Material: Steel
- Series: Anti-Vibe(R)
- Face Material: Steel
- Features: Anti-Vibration, Rim Tempered Striking Surface, Slip-Resistant Grip
- Grip Material: Rubber
- Hammer Type: Ball Pein Hammer
- Handle Finish: Unfinished
- Head Material: Steel
- Tether Ready: Yes
- FACOM Hammers Ball Pein (Palu Konde)atribut:
- dia. head: 31mm
- Length: 322mm
- Material: Steel
- Handle Material: wood
- TAIYO Seal Kit for Hydraulic Cylinder 70/140H-8R Series (Silinder Hidrolik)Deskripsi:-A packing set for the hydraulic cylinder 70/140H-8 series.-For maintenance.-Standard type
- STANLEY Ball Pein Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:The STANLEY® ball pein hammer features one crowned striking face with beveled edges and one spherical striking face. Use hammer for bending and forming sheet metal, driving punches and chisels, and setting rivets.atribut:
- Dead Blow Hammer: No
- Face Material: Steel
- Face Shape: Round
- Hammer Type: Ball Pein Hammer
- Head Material: Steel
- Includes Crowned Face: Yes
- Item: Ball Pein Hammer
- Non-Sparking: No
- Tether Ready: Yes
- FACOM Hammer Ball Pein Hickory (Martil / Palu)atribut:
- Face: Circular
- Face Finish: Smooth
- Face Hardening Mechanism: Heat Treatment
- Hammers Product Type: Engineers Hammers
- Handle Features: Hang Handle
- Handle Manufacturing Process: One Piece Steel
- Handle Material: Wood
- Head Material: Steel
- Standards/Norms: ASME B107.400, ISO 15601, NF ISO 15601
- TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- ESTWING Claw & Framing Hammer (Palu Kambing)Deskripsi:Straight-claw hammers deliver more driving and demolition power than curved-claw hammers. Also known as rip hammers, they drive and pull nails, tear out boards, demolish plaster, and more.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Claw Shape: Straight
- Dead Blow Hammer: No
- Face Diameter (inch): 1
- Face Material: Steel
- Face Shape: Round
- Grip Style: Textured
- Handle Attachment: One Piece Construction
- Handle Color: Blue
- Handle Finish: Fully Polished and Forged
- Handle Material: Steel
- Head Finish: Fully Polished and Forged
- Head Material: Steel
- Includes Beveled Face: Yes
- Includes Crowned Face: Yes
- Includes Nail Holder: No
- Non-Magnetic: Yes
- Non-Marring: Yes
- Non-Sparking: Yes
- Replaceable Handle: No
- Striking Surface Hardness: 50-55 Rockwell C
- Tether Ready: No
- Through-Head Handle: Yes
- TOTAL Ball Pein Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:45# Carbon Steel Drop-Forged (Tempa). Heat Treatment. Handle material Fiberglass.
- WESTWARD Ball Pein Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Standard ball-peen hammers strike objects and shape material in everyday applications where a non-sparking hammer isn't needed. Their peened face is rounded to curve the edges of fasteners and to shape metal without creasing it.atribut:
- Hammer Type: Ball Pein Hammer
- Head Material: Steel
- Non-Sparking: No
- UNSPSC: 27111602
- SATA Fiberglass Ball Pein Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:92301 Ball Pein Hammer with Fiberglass Handle 0.5 lbs Product Description ●The hammer head is made of medium carbon steel, strong and impact-resistant ●The special embedding process makes the hammer head not easy to fall off ●Fiberglass handle, comfortable to touch, two-color style is more fashionable
- KRISBOW Ballpein Hammer (Martil / Palu Konde)Deskripsi:Ballpein Hammer 24oz TPR Handle adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari baja dan memiliki ukuran 24oz. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang TPR yang nyaman untuk dipegang serta aman.
- SATA Wooden Handle Ball Pein Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:92315 Ball Pein Hammer with Wooden Handle 2.5 lbs Product Introduction ●The hammer head is made of medium carbon steel forging, which is impact resistant ●The hammer head is not easy to fall off due to the special embedding process ●The handle is made of American walnut, which has good toughnessatribut:
- L (mm): 400
- Serial Number: 92315
- Size (lbs): 2.5
- TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- XANDER Rubber Handle Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)Deskripsi:Xander Palu Batu (Martil) adalah palu batu yang telah terbukti kemampuannya, kualitas terjamin namun harganya juga terjangkau membuat palu batu ini layak untuk dibeli untuk mempermudah pekerjaan Anda. Dilengkapi Gagang Orange yang nyaman untuk dipegang serta aman dan tahan lama.atribut:
- Handle Material: Karet
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
Daftar Harga ball pein hammer Terbaru October 2026
| PROTO Ball Pein Hammer (Martil / Palu) | Rp829.900 |
| FACOM Hammers Ball Pein (Palu Konde) | Rp939.900 |
| TAIYO Seal Kit for Hydraulic Cylinder 70/140H-8R Series (Silinder Hidrolik) | Rp2.599.900 |
| STANLEY Ball Pein Hammer (Martil / Palu) | Rp409.900 |
| SCHLIEPER Engineers Ball Pein Hammer (Martil / Palu) | Rp1.499.900 |
| FACOM Hammer Ball Pein Hickory (Martil / Palu) | Rp789.900 |
| TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu) | Rp44.900 |
| TONE Ball Peen Hammer (Palu Konde) | Rp349.900 |
| ESTWING Claw & Framing Hammer (Palu Kambing) | Rp989.900 |
| MAXPOWER Wooden Handle Ball Pein Hammer (Martil / Palu) | Rp43.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/r3P107274975-1.jpg)
/P101519630-1.jpg)
/P102845732-1.jpg)
/rgP107713988-1.jpg)
/kqP105360746-1.jpg)
/psP111082928-1.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)
/P102065631-1.jpg)
/a0P109715360-4.jpg)
/P102055908-1.jpg)
/8lP103468309-1.jpg)
/02P107714002-1.jpg)
/dxP112196501-1.jpg)
/3oP103079132-3.jpg)
/qnP106961959-1.jpg)
/56P103636186-4.jpg)
/o0P112204864-1.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)
/8dP110907301-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)