Beli bahan gergaji batu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tip Saw Japan Tipped Saw
    Mulai

    Rp999.900

    Tip Saw Japan Tipped Saw
    atribut:
    • Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
    • Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
    • Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
    • Outside Diameter (mm): 180
    • Blade Thickness (mm): 1.8
    • Hole Diameter (mm): 20.0
    • Number of Teeth: 36
    • Purpose of Use: For cutting of common soft steel, angle, reinforcement, channel-formed steel, hanger rail, VLP pipe, PVC pipe, stainless steel.
  2. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. YASUKA Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp4.899.900

    YASUKA Gergaji Mesin
    atribut:
    • Cylinder (cc): 52
    • Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
    • Bar of Length (inch): 22
    • Ignition Method: Recoil/Tarik
    • Fuel Capacity (ml): 520
    • Oil Capacity (ml): 260
  4. Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Engine Capacity (ml): 35
    • Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
    • Chain Oil Tank: 0.29 L
    • Tank Capacity (L) : 0.40
  5. RYU Gergaji Mesin Bensin Steel
    Mulai

    Rp2.399.900

    RYU Gergaji Mesin Bensin Steel
    atribut:
    • Size: 22inch
    • Displacement: 52cc
    • Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
    • Chain Qty: 43
    • Teeth of Sprocket: 7 T
    • Fuel Tank Capacity: 550ml
    • Chain Oil Tank Capacity: 250ml
    • Dimensions: 52x29x29cm
    • Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
    • Maximum RPM: 2800rpm
  6. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  7. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.299.900

  8. Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
    • Guide Bar Size (inch): 20 & 22
    • Saw Chain Pitch (inch): 3/8
    • Saw Chain Gauge (inch): 0.063
  9. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  10. HARDEN Mata Gerinda Potong Keramik
    Mulai

    Rp56.900

    HARDEN Mata Gerinda Potong Keramik
    Deskripsi:
    -Pisau berlian -Pisau hasil proses penempaan dan pemanasan-Pemotongan basah-Penggunaan umum untuk marmer, granit, beton, batu, ubin dll.-Mata gergaji berlian dengan kualitas terbaik berkelanjutan Harden sangat ideal untuk penggunaan basah.-Mata gergaji memiliki struktur yang tahan lama untuk memastikan material keras dipotong dengan rapi dengan akurasi mutla
  11. TRUSCO Mata Gergaji Bundar Cermet untuk Baja dan Stainless Steel
    Mulai

    Rp2.099.900

    TRUSCO Mata Gergaji Bundar Cermet untuk Baja dan Stainless Steel
    Deskripsi:
    Use:Cutting angle steel, channel steel, conduit pipes, lining tube, stud bolt, circle and square pipe, deck plate, small dia bars, aluminum sash rebar, various light materials, and stainless steel.
    atribut:
    • Blade Thickness (mm): 2.2
    • Bore Diameter (ɸ mm): 25.4
    • Cutting Ability (mm) Steel: 10
    • Cutting Capacity (mm) Stainless: 3
    • Material: Base Metal: Alloy Tool Steel, Chip: Cermet
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 1700
    • Number of Blades: 56
    • Outside Diameter (mm): 305
    • Purpose of Use: Angle steel, channel steel, cable tube, lining pipe, screw bolt, round, square pipe, deck plate, small diameter round bar, aluminum sash, reinforcement, various light material, stainless steel.
    • Weight (g): 1000
  12. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  13. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  14. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
Daftar Harga bahan gergaji batu Terbaru March 2026
Tip Saw Japan Tipped SawRp999.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
YASUKA Gergaji MesinRp4.899.900
Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp7.599.900
RYU Gergaji Mesin Bensin SteelRp2.399.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp149.900
Makita Jig SawRp1.299.900
Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp2.699.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
HARDEN Mata Gerinda Potong KeramikRp56.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)