Beli bahan baku bangunan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Gresik Cement (Semen)
    Mulai

    Rp79.900

    Gresik Cement (Semen)
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
  2. Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  3. Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)
    Mulai

    Rp799.900

  4. Meguiar's Car Wash Shampoo & Conditioner Gold Class (Sampo Pencuci Mobil)
    Mulai

    Rp229.900

    Meguiar's Car Wash Shampoo & Conditioner Gold Class (Sampo Pencuci Mobil)
    Deskripsi:
    This car wash shampoo and conditioner from Meguiars is a premium formula that washes and maintains your paint. Consisting of purifying foam and rich cleaning agents, it leaves a smooth, glossy paint surface which dries quickly to produce a brilliant shine
  5. Meguiar's Automotive Engine Cleaner Super Degreaser (Pembersih Mesin)
    Mulai

    Rp88.900

    Meguiar's Automotive Engine Cleaner Super Degreaser (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    Meguiars Super Degreaser exceeds expectations by quickly breaking down even the toughest grease. Its fast acting, free rinsing formula prevents unsightly white residue stains while its herbal fragrance creates a pleasant work environment. For exterior use only.
  6. Meguiar's Cleaner Wax
    Mulai

    Rp289.900

    Meguiar's Cleaner Wax
    Deskripsi:
    Membersihkan cat saat anda mengaplikasikan wax. Mengandung minyak kondisioner yang kaya, memoles dan melindungi.
  7. Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Mulai

    Rp34.900

    Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Deskripsi:
    Pasir merupakan bahan bangunan utama
    atribut:
    • Weight per Sack (kg): 24-25
  8. Meguiar's Car Body Cleaner All Purpose (Pembersih Bodi Mobil)
    Mulai

    Rp159.900

    Meguiar's Car Body Cleaner All Purpose (Pembersih Bodi Mobil)
    Deskripsi:
    Meguiar's All Purpose Cleaner is a versatile cleaner for both exterior and interior surfaces. Its superior foaming action gently lifts the dirt away from carpet, upholstery, vinyl and even leather.
  9. Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Mulai

    Rp179.900

    Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Deskripsi:
    White cement (semen putih) merupakan jenis semen bermutu tinggi. semen putih terutama digunakan untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan arsitektur, precast dan beton yang diperkuat dengan fiber, panel, permukaan teraso, stucco, cat semen, nat ubin atau keramik serta struktur yang bersifat dekoratif. semen putih dibuat dari bahan-bahan baku pilihan yang rendah kandungan besi dan magnesium oksidanya (bahan-bahan tsb. menyebabkan semen berwarna abu-abu). derajat keputihannya diukur menurut standar yang berbeda-beda, namun mutu semen putih tiga roda mencapai angka sekitar 85 dengan menggunakan metode kett c-1. semen putih dapat juga digunakan untuk proses konstruksi pada umumnya dan saat ini merupakan satu-satunya semen putih produksi dalam negeri.
    atribut:
    • Color: White
    • Weight (kg): 40
  10. Meguiar's Car Wax Gold Class Carnauba Plus (Pengkilap/Pelindung Mobil)
    Mulai

    Rp489.900

    Meguiar's Car Wax Gold Class Carnauba Plus (Pengkilap/Pelindung Mobil)
    Deskripsi:
    Meguiar's Gold Class Carnauba+Plus Liquid Wax is clear coat safe and simple to apply and remove. Our premium formula uses only the best carnauba wax, fortified with long-lasting polymers to glide on and off smoothly, leaving a deep, rich carnauba wax glow
  11. Non Brand Hollow Section Aluminium (Holo Aluminium)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Non Brand Hollow Section Aluminium (Holo Aluminium)
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Grade: 6063 T5
    • Finish: MF (Mill Finish)
  12. Sika Sikagrout Non-Shrink Grouting Cement (Semen Grouting Anti Susut)
    Mulai

    Rp179.900

    Sika Sikagrout Non-Shrink Grouting Cement (Semen Grouting Anti Susut)
    Deskripsi:
    A non shrink, cementitious premixed grout with extended working time to suit local ambient temperatures. Flowable grout with high resistance to cement wash-out wwhen placed under water. Advantages. - Easy to use, just add water. - Good flow characteristic. - Adjustable consistancy. - Rapid strength development. - Shrinkage compensated. - High final sstrength. - Non-Corrosive. - Non-Toxic.
    atribut:
    • Form: Powder
    • Color: Grey
    • Mix Density (kg/L): Approx 2.26
    • Shelf Life: 9 Months when Unopened and stored in dry condition
    • Expansion (%): 0.30-1.40
    • Bonding Strength (N/mm²): 28days > 1.5 (Concrete failure, over mechanically roughened concrete surface), > 2.5 (Over mechanically roughned old grout surface)
    • Compressive Strength (N/mm²): 1 day : 24, 3 day : 41, 7 day : 53, 28 day : 65
    • Flexural Strength (N/mm²): 28days > 6.0
    • Flow Condition: Flowable (Mod J cone 5-12sec)
    • Initial Setting Time (hour): 4-8 (at 27°C)
    • Tensile Strength (N/mm²): 28days > 3.5
    • Water Required (L/kg bag): 4
    • Yield (L/kg bag): 13
  13. Mulia Glass Block (Roster Kaca)
    Mulai

    Rp35.900

    Mulia Glass Block (Roster Kaca)
    atribut:
    • Metric Size (mm): 190x190x95
    • Thickness (mm): 95
  14. Meguiar's Car Wash Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)
    Mulai

    Rp649.900

    Meguiar's Car Wash Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)
    Deskripsi:
    Meguiars Shampoo Plus lubricating formula and luxurious foam team up to gently clean and condition even the most delicate clear coat surface without scratching.
  15. Mulia Glass Block Heritage Series (Roster Kaca)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    Mulia Glass Block Heritage Series (Roster Kaca)
    atribut:
    • Metric Size (mm): 190x190x95
    • Thickness (mm): 95
Daftar Harga bahan baku bangunan Terbaru October 2026
Gresik Cement (Semen)Rp79.900
Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Rp119.900
Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)Rp799.900
Meguiar's Car Wash Shampoo & Conditioner Gold Class (Sampo Pencuci Mobil)Rp229.900
Meguiar's Automotive Engine Cleaner Super Degreaser (Pembersih Mesin)Rp88.900
Meguiar's Cleaner WaxRp289.900
Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)Rp34.900
Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)Rp8.499.900
Meguiar's Car Body Cleaner All Purpose (Pembersih Bodi Mobil)Rp159.900
Tiga Roda White Cement (Semen Putih)Rp179.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)