Beli autonics indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CKE Stand Fan
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

    CKE Stand Fan
    Deskripsi:
    Keunggulan: 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional-Lembaga Sertifikasi Produk). 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional.
  2. AP Boots Sepatu Safety Ankle Boots AP Max Black-Grey (Sepatu Proyek)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

  3. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  4. Penguin Cubic Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Penguin Cubic Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
  5. OMRON Mini Power Relay (Relai Daya)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  6. HAKKO Soldering Iron
    Mulai

    Rp219.900

    HAKKO Soldering Iron
    atribut:
    • Power (V): AC100
  7. Hioki Multimeter Analog
    Mulai

    Rp2.599.900

    Hioki Multimeter Analog
    atribut:
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Direct Current (A): 0.3
    • Power Supply: AA Dry Battery (R6P)x2 (accessory)
    • Resistance (ohm): 3K
    • Width x Depth x Height: 95x39x141mm
  8. Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

    Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Current (A): 16
    • Housing Color: White
    • No. of Poles: 2
    • Voltage (V): 250
  9. goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Mulai

    Rp119.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  10. OMRON Solid State Timer (Pewaktu)
    Mulai

    Rp999.900

    OMRON Solid State Timer (Pewaktu)
    atribut:
    • Adjustable Time: 0.05s to 300h
  11. OMRON Switching, Power Supply S8Fs-G (Catu Daya)
    Mulai

    Rp1.599.900

    OMRON Switching, Power Supply S8Fs-G (Catu Daya)
    atribut:
    • Terminal Shape: Screw terminal block
    • fan: (Built-in) none
    • Input Voltage Range (V): (Allowable) AC85-264, DC80-370
    • Shape: With cover
    • Type of Sign: Direct mounting
    • Rated Input Voltage (V) : AC100 to 240
    • Rated Output Current (A) : 8.5
    • Rated Output Power (W): 100
    • Rated Output Voltage (V) : DC12
  12. goot Electric Soldering Iron (Solder)
    Mulai

    Rp199.900

    goot Electric Soldering Iron (Solder)
    atribut:
    • Power (V): AC100
  13. KANETEC Rectifier
    Mulai

    Rp10.999.900

    KANETEC Rectifier
    Deskripsi:
    -External control terminals are standard equipment and can be automatically operated.-Up to 1/2 size (volume ratio 50%) compact size has been realized for conventional size.-Can be installed without removing the top case because of changing the mounting hole . Optimum for installing in a board. -Equipment that rectifies the input from the alternating current power supply to DC and outputs it to the electromagnetic holder.
    atribut:
    • Input Voltage: Single Phase 100V
    • Output Current: 1.0A
    • Purpose of Use: Equipment that rectifies the input from the alternating current power supply to DC and outputs it to the electromagnetic holder.
  14. AND Thermocouple Thermometer (K Type) (Pendeteksi Suhu)
    Mulai

    Rp1.099.900

    AND Thermocouple Thermometer (K Type) (Pendeteksi Suhu)
    Deskripsi:
    Thermocouple(K) Thermometer 1 Channel
  15. TESTO Humidity Logger
    Mulai

    Rp7.399.900

    TESTO Humidity Logger
    Deskripsi:
    -A small lightweight pocket size that can be placed in any space.-Dual item display that is easy to identify at a glance.-Recorded data can be transferred to a PC without stopping it.-External sensor records temperature and humidity at the same t
    atribut:
    • Humidity Min Display: 0.1%RH
    • Measurement Humidity Range: 0 to 100%RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measuring Temperature Range: -20 to 70°C
    • Power Supply: Lithium Coin Cell Battery (CR2032)x2 (accessory)
    • Temperature Min Display: 0.1°C
    • Number of Data Memory: 16000
    • Purpose of Use: For measuring temperature and humidity.
    • Width x Depth x Height: 38x18.5x60mm
  16. Daia Detergent Deterjen Plus Softener
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp9.900

    Daia Detergent Deterjen Plus Softener
    Deskripsi:
    Daia plus Softener, tidak memerlukan pelembut lain pada bilasan terakhir. Rasakan kelembutan dan keharuman pakaian hanya dengan Daia plus Softener. * Daya cuci ekstra Daia melenyapkan kotoran membandel sampai tuntas. * Pelembutnya, melembutkan serat kain sekaligus mengharumkan, sehingga pakaian mudah disetrika. * Daia dengan L.A.S (Linear Alkylbenzene Sulfonate) ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut. cara Mencuci : 1. Penting : Larutkan 1 genggam Daia plus Softener ke dalam +/- 10 liter air. 2. Pisahkan pakaian putih, berwarna dan mudah luntur. 3. Sebaiknya rendam cucian selama 30 menit 4. Kucek sebentar dan bilas sampai bersih. Bahan aktif : Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) yang mudah terurai dalam air
Daftar Harga autonics indonesia Terbaru November 2026
CKE Stand FanRp1.799.900
AP Boots Sepatu Safety Ankle Boots AP Max Black-Grey (Sepatu Proyek)Rp219.900
Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Rp5.900
Penguin Cubic Water Tank (Toren / Tangki Air)Rp2.499.900
OMRON Mini Power Relay (Relai Daya)Rp189.900
HAKKO Soldering IronRp219.900
Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrik)Rp919.900
Hioki Multimeter AnalogRp2.599.900
Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)Rp14.900
goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)Rp119.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)