Beli automatic transmission fluid di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BM1 Transmission Fluid Automatic Synthetic Oil (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp279.900

    BM1 Transmission Fluid Automatic Synthetic Oil (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    Pelumas "fully syntethic" yang dibuat khusus untuk melumasi transmisi otomatis pada kendaraan anda dengan tingkat DEXRON III H, dipercaya mampu memenuhi kebutuhan pelumas transmisi kendaraan anda.
    atribut:
    • API Service: Dexron 3 H
    • Volume: 1 L
  2. CRC Automatic Transmission Stop Leak & Tune Up (Cairan Penghenti Oli Bocor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    CRC Automatic Transmission Stop Leak & Tune Up (Cairan Penghenti Oli Bocor)
    Deskripsi:
    CRC 402015x6 K&W Trans-X Automatic Transmission Stop Leak & Tune Up mampu untuk memperbaiki kebocoran pada transmisi otomatis, power steering, dan sistem hidrolik secara efektif.Detail Produk:- Mencegah kebocoran transmisi yang disebabkan oleh seal & gasket yang sudah tua- Menghilangkan lumpur, gusi, & pernis- Memperpanjang masa pakai transmisiTidak kompatibel dengan mesin-mesin transmisi CVT1. Toyota Vios 1,5 E CVT2. Toyota Sienta3. Toyota Yaris4. Nissa Grand Livina CVT5. Mitsubishi Mirage6. HRV7. BRV8. Jazz CVT9. Mobilio E CVT10. Brio RS CVT11. Brio Staya E CVTAplikasi:Untuk digunakan dalam power steering & cairan transmisi.
    atribut:
    • Net Fill: 15 Fl Oz
    • Appearance: Clear Red Liquid
    • DOT Proper Shipping Name: Flammable Liquids, N.O.S. (Isopropyl Alcohol, Xylene), Limited Quantity
  3. Red Line Transmission Fluid Automatic (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp479.900

    Red Line Transmission Fluid Automatic (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    With eight different combinations of viscosity, slipperiness, and OE-recommended additives packages, Red Line offers the widest selection of ATF available.
    atribut:
    • Volume: 948 ml
  4. Shell Transmission Fluid Automatic Spirax S5 ATF X (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp92.900

    Shell Transmission Fluid Automatic Spirax S5 ATF X (Pelumas Transmisi)
    atribut:
    • Viscosity at 40°C (mm²/s): 35
    • Viscosity at 100°C (mm²/s): 184
    • Density at 15degrees C kg/L: 0.857
    • Packaging: Bottle
    • Flash Point (°C): 190
    • Pour Point (°C): - 45
    • SAE Grade: 80W90
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
    • Volume (L): 1
  5. STP Transmission Fluid Shynthetic ATF IIIG (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp109.900

    STP Transmission Fluid Shynthetic ATF IIIG (Pelumas Transmisi)
    atribut:
    • Volume: 946 ml
    • API Category: III G
  6. Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  7. Petro Canada Oli Otomotif Kendaraan (Engine Oil)
    Mulai

    Rp319.900

    Petro Canada Oli Otomotif Kendaraan (Engine Oil)
    atribut:
    • Volume: 1L
    • Packaging: Botol
    • Grade: 15W-40
    • Base No.: 9.8mg KOH/g
    • Flash Point (COC): 228Degrees C
    • High Shear Viscosity: 4.1 (cP 150Degrees C)
    • Kinematic Viscosity: 15.6 (cSt 100Degrees C)
    • Pour Point: -36Degrees C
    • Sulphated Ash: 1.0%
    • Viscosity Index: 139
  8. Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp78.900

    Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  9. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  10. Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp97.900

    Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Motor oil is made from crude oil and is used to lubricate, clean, and cool engines. Types of motor oil include conventional, synthetic, diesel, bio-based, hybrid (blends of conventional and synthetic), and recycled oils. Motor oil varies in weight and viscosity, as well as additives that some manufacturers add to the oil during the refining process. A numerical code system created by the Society of Automotive Engineers (SAE) grades motor oils according to viscosity--the higher the number between 0 and 60, the more viscous (thicker) the oil is. Most consumer motor oils are graded by two numbers, with the first number indicating cold weather (Winter or W) performance. This oil has a weight of SAE 10W-40, meaning it has an SAE viscosity rating of 10 in cold temperatures and a rating of 40 at normal operating temperature. Always check your vehicles owners manual to verify that this is the correct weight of motor oil for your vehicle. This oil is a conventional motor oil, meaning it is refined from crude oil or petroleum products. Conventional motor oils may or may not have additives included after refining. Conventional motor oils are more versatile than synthetic or hybrid motor oils, because they are suitable for use with nearly all types of modern vehicle engines, from cars and trucks to motorcycles, ATVs, farm equipment, and more.
    atribut:
    • Color, ASTM D1500: 3
    • Pour Point: -38Degrees F
    • Zinc, wt %: 0.085
    • Packaging: Bottle
  11. STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    Mulai

    Rp98.900

    STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    atribut:
    • API Category: SM/CF
  12. Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp83.900

    Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)
    atribut:
    • Size (L): 1
    • SAE Grade: 80W
    • Packaging: Bottle
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
  13. Fuchs Transmission Fluid Automatic (Pelumas Transmisi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Fuchs Transmission Fluid Automatic (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    Titan DCTF. Premium Performance DCTF specially developed for use in modern double clutch transmissions with wet clutches. Combines optimum anti wear properties with excellent clutch performance.Titan DCTF is a Premium Performance Double Clutch Transmission Fluid formulated with latest additive technology which was specially developed for use in modern wet double clutch transmissions. The premium additive technology achieves to combine best anti-wear properties with outstanding friction characteristics and offers best shifting performance even under harsh conditions. All key performance tests conducted prove better performance than the reference fluid(s).FUCHS Recommendations: - BMW Drivelogic 7-speed - CHRYSLER Powershift 6-speed - FORD Powershift 6-speed - MITSUBISHI TC-SST 6-speed - PEUGEOT DCS 6-speed - CITROEN DCS 6-speed - RENAULT EDC 6-speed - VOVLO Powershift 6-speed - VW (AUDI, SEAT,SKODA) 6-speed FWD
  14. BM1 PC 3100 - Gasoline Engine Oil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp149.900

    BM1 PC 3100 - Gasoline Engine Oil (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetis yang dibuat untuk operasional beban kerja ringan maupun berat, dengan keunggulan PC-AFA. Sangat cocok untuk kendaraan bermesin standar sederhana dengan kondisi mesin yang baik.
    atribut:
    • API Service: SJ
  15. BM1 Gold Series Lubricant Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp359.900

    BM1 Gold Series Lubricant Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Pelumas "fully synthetic" yang dibuat khusus untuk mesin dengan teknologi modern ramah lingkungan dan presisi sangat tinggi, menggunakan sistem katup hidrolik, mengandung PC-AFA, penurunan tingkat gesekan secara maksimal, memberikan kenyamanan berkendara
    atribut:
    • API Service: SN
    • Volume: 1 L
  16. CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.
    atribut:
    • Appearance: Colorless Volatile Liquid
  17. BM1 Engine Oil PC 5000 - Gasoline (Oli Mesin)
    53%
    Mulai

    Rp98.900

    BM1 Engine Oil PC 5000 - Gasoline (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetik yang dibuat khusus untuk semua kondisi operasional, dengan keunggulan PC-AFA, tingkat gesekan dikurangi secara maksimal, sehingga tingkat kenyamanan berkendara dan pemeliharaan mesin sangat baik. Cocok untuk kendaraan bermesin standar modern dengan kondisi mesin yang baik.
    atribut:
    • API Service: SL
    • SAE: 15W-50
  18. STAHLWILLE 1/2inch Socket Torx
    Mulai

    Rp269.900

    STAHLWILLE 1/2inch Socket Torx
    atribut:
    • Finish: Chrome-plated Finish
    • Individual/Set: Individual Tools
    • Tip Style: External Torx
    • Ratchet Drive Size (inch): Square Drive 1/2
    • Overall Length (mm): 25-38
  19. BM1 Transmission Fluid CVT (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp319.900

Daftar Harga automatic transmission fluid Terbaru October 2026
BM1 Transmission Fluid Automatic Synthetic Oil (Pelumas Transmisi)Rp279.900
CRC Automatic Transmission Stop Leak & Tune Up (Cairan Penghenti Oli Bocor)Rp199.900
Red Line Transmission Fluid Automatic (Pelumas Transmisi)Rp479.900
Shell Transmission Fluid Automatic Spirax S5 ATF X (Pelumas Transmisi)Rp92.900
STP Transmission Fluid Shynthetic ATF IIIG (Pelumas Transmisi)Rp109.900
Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Rp239.900
Petro Canada Oli Otomotif Kendaraan (Engine Oil)Rp319.900
Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)Rp78.900
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)Rp97.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)