Beli atap anti bocor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mergusa Lem Talang Penutup BocorDeskripsi:lakban Flashband untuk atap adalah sebuah strip bitumen fleksibel yang merekat secara instan pada kebanyakan bahan bangunan guna memberikan fitur kedap air secara permanen.Flashband sangat mudah digunakan, cukup tekan dengan tangan dibarengi penggunaan seam roller, ideal baik untuk pekerjaan perawatan maupun perbaikan.
- Mergusa Styrobond (Bonding Agent Perekat Beton dan Plesteran)Deskripsi:STYROBOND merupakan modifikasi dari styrene-butadiene copolymer dengan bahan-bahan tambahan. STYROBOND memperbaiki kualitas beton dan mortar serta menambah daya lekat dan menjadikan beton atau mortar lebih plastis. Keunggulan : STYROBOND menjadikan semen dan adukan material mempunyai daya lekat yang kuat dan semakin menyatu, menjadikan beton lebih plastis sehingga mudah saat pengerjaan, menngatasi masalah retak rambut, dan menjadikan permukaan lebih halus dan sempurna. Cara Pemakaian : - Bersihkan permukaan yang akan dikerjakan dari debu, minyak, dan segala kotoran lainnya dengan menggunakan amplas, sikat kawat,atau air panas yang disemprotkan serta detergent. - Buatlah takaran untuk lapisan dasar sbb : Campurkan 1kg STYROBOND dengan 2 kaleng air (kaleng STYROBOND) dan 1/8 zak semen, aduk sampai merata. - Sebelum lapisan pertama kering, segera siapkan takaran lapisan kedua sbb: Campurkan 1 zak semen dengan 2 zak pasir dan 3kg STYROBOND dengan air secukupnya, aduk sampai merata. - 1 kaleng STYROBOND dapat menghasilkan + 1m2 bidang plesteran dengan ketebalan 1cm. - Untuk mencegah terlalu cepat mengeringnya lapisan 1 dan plesteran (lapisan 2), kerjakanlah bertahap dalam luas bidang kecil, yaitu per 1m2.atribut:
- Basic Material: Styrene Butadiene Rubber
- Dose: 2.5-4kg STYROBOND for 50kg of cement (5-7.5% x weight of cement)
- Mergusa Merfill (Plamur Dinding Acrylic)Deskripsi:Penghalus Permukaan dinding dan penutup retak rambut sebelum di cat. Fungsi : - Berdaya lekat kuat. - Menutupi retak rambut. - Memperhalus permukaan dinding.
- Numatic Vacuum Dry (Penyedot Debu)atribut:
- Motor Power: 800/500W
- Power: 230V AC 50/60Hz
- Airflow: 30L/sec
- Capacity: 8L
- Cleaning Range: 26.4m
- Dimensions: 340x360x360mm
- monotaro Trolley Flat Connected Resin Elastomer Wheels Parallel Stacking Possible (Troli Barang Dolly)atribut:
- Internal capacity: One
- Load Capacity (kg): 100
- Casters Used: Free carx4
- Mass (kg): About 2.8
- Material: Top plate: recycled PP, Casters: foil (PP) / wheels (elastomer) / metal Fittings (steel), non-slip rubber (elastomer)
- Use: For transporting various items from small items to bulky items.
- Wheel Diameter (mm): 75
- Aqualon Talang Kotak PVCatribut:
- Diameter (inch): 4
- TRUSCO Trolley Connectible Resin Flatbed Route Van (Troli Barang Dolly)Deskripsi:It is possible to connect in vertical and horizontal directions.(Horizontal connection is for all purpose caster specification only)atribut:
- Castle Diameter (phi mm): 75
- Equal Load (kg): 100
- Height (mm): 115
- Installation Method: (Caster) Borutoresu Specification
- RoundUp Weed Killer (Systemic Herbicide) (Obat Pembasmi Rumput)Deskripsi:Roundup adalah bahan kimia yang digunakan untuk membasmi rumput liar / ilalang dan berbagai jenis gulmaBerikut beberapa keunggulan dari roundup yang disunting https://sawitindonesiacom/rubrikasi-majalah/ha... :- Tahan hujan 1-2 jam setelah penyemprotan- Daya basmi lebih unggul dalam jangka waktu lama- Teknologi biosorb yang dipatenkan, tidak bisa ditiru oleh kompetitor lain- Spektrum pengendalian yang luas- Lebih iritCara penggunaan :Campurkan 2-4 tutup botol ke dalam 1-2 Liter air / 100 ML ke dalam 10-13 Liter Air.
- Mergusa Bestmittel (Obat Cor Beton)Deskripsi:BESTMITTEL merupakan formula khusus yang sangat ekonomis dalam proses pengecoran sehingga menjadikan beton lebih cepat keras dalam usia muda serta mengurangi pemakaian air pada saat pengecoran sehingga meningkatkan mutu/kekuatan beton. Keunggulan : - Mempersingkat proses pembetonan, cetakan beton dapat dilepas lebih cepat. - Mengurangi pemakaian air 5-20% sehingga menjadikan beton lebih solid dan lebih plastis. Cara Pemakaian : - Siapkan air sejumlah 1/2 dari berat semen yang akan dipakai. - Siapkan BESTMITTEL sebanyak 0.2-0.6% dari berat semen. - Encerkan BESTMITTEL dengan menggunakan sebagian air yang telah disiapkan. - Aduk semen, pasir, koral dengan air yang belum dicampur BESTMITTEL hingga merata. - Kemudian tambahkan BESTMITTEL yang telah diencerkan ke dalam adukan sampai merata. Bila adukan beton terlalu encer, air yangsudah disiapkan dapat dikurangi jumlahnya. - Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tutuplah dengan karung basah setelah pengecoran selesai.atribut:
- Basic Material: Lignin Sulfonic Acid
- Dose: 1kg BESTMITTEL for 200-450kg cement (0.2-0.6% x weight of cement)
- Mergusa Waterproofing Coating Sil'On (Cat Pelapis Anti Bocor)Deskripsi:A sealing compound for the construction industry, formulated from acrylic resin, special pigment, plus anti-moss and fungal agents, SIL'ON has a good adhesion properties and highly elastic making it very suitable for ivercoming problems of humidity abd leakage in walls, concrete roofs, asbestos construction etc. Advantage : Adheres well to all surfaces. - Elastic. - Moss and fungus resistant. - Available in several colours, suitable for decorative purposes. Storage : Store in cool and dry place. If the original packaging is unbroken, the substrate will remain active for up to one year. Application : Clean the surface to be coated of dust, loose particles, oil, rust or moss. For the first layer, to fill pores in the surface, mix SIL’ON with water in a ratio of 2:1. When the first layer is dry, apply a second layer to cover the first layer, using a paintbrush or roller. When apply SIL’ON, do not use metal tools other those madefrom stainless steel.atribut:
- Chemical Base: Acrylic
- Recommended Rate (kg/m²): 1.5
- Specific Gravity (kg/L): 1.3
- Viscosity (cPs): '22000 (Brookfield, RVT, #7/20) at 30°C
Daftar Harga atap anti bocor Terbaru October 2026
| Mergusa Lem Talang Penutup Bocor | Rp219.900 |
| KRISBOW Lemari Penyimpan Bahan yang Mudah Terbakar | Rp10.999.900 |
| Tatalogam Talang | Rp359.900 |
| AQUAGARD Waterproofing Coating Flexible Cementitious Natural (Semen Pelapis Kedap Air Fleksibel) | Rp87.900 |
| Mergusa Styrobond (Bonding Agent Perekat Beton dan Plesteran) | Rp82.900 |
| Mergusa Merfill (Plamur Dinding Acrylic) | Rp31.900 |
| Numatic Vacuum Dry (Penyedot Debu) | Rp5.099.900 |
| monotaro Trolley Flat Connected Resin Elastomer Wheels Parallel Stacking Possible (Troli Barang Dolly) | Rp619.900 |
| Maspion Gutter Profile (Talang) R.140 | Rp209.900 |
| Aqualon Talang Kotak PVC | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Tas%20Darurat%20%26%20Set/KRISBOW%20Lemari%20Penyimpan%20Bahan%20yang%20Mudah%20Terbakar/1dP104569049-3.jpg)

/P102081112-1.jpg)
/ktP104667749-1.jpg)
/k1P104667721-1.jpg)
/P102253092-1.jpg)
/p2P105430902-1.jpg)
%20R_140/efP105021519-1.jpg)
%20Drain%20Air%20Hujan/Aqualon%20Talang%20Kotak%20PVC/hwP106379644-1.jpg)
/P101000972-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Pupuk%20%26%20Bahan%20Kimia%20Pertanian/Kimia%20Pertanian/Herbisida/RoundUp%20Weed%20Killer%20(Systemic%20Herbicide)%20(Obat%20Pembasmi%20Rumput)/9iP106516342-1.jpg)
/jjP104667703-1.jpg)
/kaP104667730-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)