Beli asada hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASADA Charging Hose (Selang Pengisian Freon)
    Mulai

    Rp309.900

    ASADA Charging Hose (Selang Pengisian Freon)
    Deskripsi:
    -High performance 4-layer structured hose is adopted.-For R32/R410A
  2. Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)
    Deskripsi:
    Primary Specification :- Charging Hose 92cm (red/yellow/blue) TA132AF- High Pressure Gauge-30in.Hg-750PSI (TA140GP)- Low Pressure Gauge-30in.Hg-540PSI (TA141GP)High/Low Pressure GaugeR410A/R32 Refrigerant Saturation Temperature ScaleZero Adjusting Function included
    atribut:
    • Ball Valve Type Open: Close Handle
    • Gauge Screw Size (NPT): 1/8
    • Connecting Port (Flare): 5/16
    • Connecting Diameter (Flare): 5/16
    • Normal Operating Pressure (PSI): 750
    • Sight Glass: TA122K-11
  3. ASADA A/C Pressure Regulator Manifold Kit (Regulator Tekanan Ac)
    Mulai

    Rp5.899.900

    ASADA A/C Pressure Regulator Manifold Kit (Regulator Tekanan Ac)
    Deskripsi:
    -Forged aluminum body that is excellent in strength and durability.-With built-in sight glass, checking flow of refrigerant and the state of refrigerant during filling and recovery are possible. -Manifold AF main body-1/4 charging hose 92cmx3-Case
    atribut:
    • Gauge Diameter (mm): 80
    • Material: Aluminium, Brass, Resin
    • Connector Diameter: 5/16 flare (UNF1/2-20 mountain)
    • High Pressure Gauge (MPa): -0.1 to 5.5
    • Included Accessories: Case
    • Low Pressure Compound Meter (MPa): -0.1 to 3.5
    • Set Content: Ball valve type manifold body, 5/16 charging hose 92cm x 3, case
  4. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  5. ASADA Tapered Pipe Thread Chaser (Mata Senai Pipa)
    Mulai

    Rp4.499.900

    ASADA Tapered Pipe Thread Chaser (Mata Senai Pipa)
    Deskripsi:
    Taper screw for water / gas pipe
    atribut:
    • Material: Special steel
    • Fit: Die head / auto (beaver, astronic)
    • Size: 2 1 / 2-4 \"
    • Number of Mountains: 11
    • Weight (g/set): 820
    • TRUSCO Number: 279-9405
  6. PRO-SET Replacement Manifold Hoses and Hose Accessories (Kit Selang Pengukur Manifold)
    Mulai

    Rp879.900

    PRO-SET Replacement Manifold Hoses and Hose Accessories (Kit Selang Pengukur Manifold)
    Deskripsi:
    Standard shower curtains come in different fabrics, textures, and styles to form a barrier that contains water in showers. They pair with liners to prevent mold and mildew.
  7. Refco Digital Vacuum Presure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Refco Digital Vacuum Presure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Range: 0 to 18000 Microns
    • Resolution: 0-20: 0.2 micron;21-200: 1 micron;201-500: 5 microns
    • Sensor Type: Thermistor
    • Connector: Standard Male 1/4 inch SAE
    • Operating Temperature Range (°F): +32 to 104
    • Storage Temperature Range (°F): -4 to 140
    • Max. Over Pressure (psi): 500
    • Accuracy: +/- 10% 0-100 micron; +/- 6% 101-750 microns; 101 – 750 Microns +/- 45 Microns
    • Power Supply: 3 x 1.5 V AAA / LR03 batteries
    • Unit: Pascal, Microns, mbar, Torr, mTorr, psi, inHg
  8. ASADA Die Head (Kepala Senai)
    Mulai

    Rp11.999.900

    ASADA Die Head (Kepala Senai)
    Deskripsi:
    -A device for processing taper external thread for specified pipe by incorporating a blade for threading machines.
  9. ASADA Beaver Pipe Threading Machine
    Mulai

    Rp50.999.900

    ASADA Beaver Pipe Threading Machine
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
  10. Non Brand Refrigerant
    Mulai

    Rp3.099.900

  11. Tasco Adaptor for Gas Cylinder (Katup Tabung AC)
    Mulai

    Rp219.900

    Tasco Adaptor for Gas Cylinder (Katup Tabung AC)
    Deskripsi:
    Connecting port of charging hose for R410A changed to 5/16 SAE, the port of R410A Cylinder is remained same(W26-14).With Seal cap.Printed pink(R410A refrigerant color).Made in Japan.
    atribut:
    • Connection Port (Cylinder): W26-14
    • Hose (SAE): 5/16
  12. monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Easy to use ball valve type. With sight glasses for convenient fluid confirmation. For R410a refrigerant
    atribut:
    • Compound Gauge (MPa): -1 to 3.8 (low pressure side)
    • Pressure (MPa): -1 to 5.3 (high pressure side)
    • External Dimensions (mm): 120×230
    • Accessories: Charge hose (red, blue, yellow x 1 each), storage case
    • Hose Length (mm): Approximately 920
    • Body Material: (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Connection Diameter: (Charge Hose) 5/16 Flare
    • Connection Port Diameter: (Manifold kit body) 5/16 flare
    • Coolant: R410A, R32
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Material (Hose): NBR
    • Mounting Screw: 1/8NPT
    • Normal Pressure (MPa): 5.5
    • Purpose: For R410A/R32 Refrigerant
  13. TESTO Tang Ampere
    Mulai

    Rp5.099.900

    TESTO Tang Ampere
    Deskripsi:
    -An AC/DC clamp meter.-The jaw opens and closes vertically in this type.-TESTO770-2 and 770-3 can also measure temperature with a separate option.-Suitable for measuring inrush current.
  14. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  15. ASADA Vacuum Pump
    Mulai

    Rp6.599.900

  16. monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)
    Deskripsi:
    For R134a car air conditioners
    atribut:
    • Material (Hose): 3 layers of inner pipe NBR (special rubber for refrigerant gas) + nylon + outer pipe NBR
    • Hose Length (mm): About 1410
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 170×225
    • Pressure gauge (kPa): 0-3400 (high pressure side)
    • Included Accessories: Charge hose (red (M12 x 1.75), blue, yellow (M10 x 1.5) x 1 each), service can valve 1, quick joint (red, blue x 1 each), storage case 1
    • Material (Main Unit): (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Compound meter (kPa): -100 to 1700 (low pressure side)
    • Refrigerant Used: R134a
  17. ASADA Pipe Threading Machine
    Mulai

    Rp719.900

    ASADA Pipe Threading Machine
    Deskripsi:
    -A ball bearing containing high precision grease in the main bearing prevents backlash in main bearing and enables precise screw thread cutting.-With a high output motor loaded, powerful cutting is possible even at a site with poor power supply situation(
Daftar Harga asada hose Terbaru October 2026
ASADA Charging Hose (Selang Pengisian Freon)Rp309.900
Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)Rp4.299.900
ASADA A/C Pressure Regulator Manifold Kit (Regulator Tekanan Ac)Rp5.899.900
Morris RefrigerantRp559.900
ASADA Tapered Pipe Thread Chaser (Mata Senai Pipa)Rp4.499.900
BOSCH Parts for High-Pressure Washing MachineRp139.900
PRO-SET Replacement Manifold Hoses and Hose Accessories (Kit Selang Pengukur Manifold)Rp879.900
Refco Digital Vacuum Presure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp10.999.900
ASADA Die Head (Kepala Senai)Rp11.999.900
ASADA Beaver Pipe Threading MachineRp50.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)