Beli as shock depan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYB Shock Absorber Zeto Z Series (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakinatribut:
- Position: Back
- IMPACT As Shock Depan L + RDeskripsi:- As Shock Breaker untuk sepeda motor ini dipergunakan untuk mengganti as shock lama yang sudah rusak atau tidak berfungsi normal. Penyebab kerusakan adalah karena adanya keausan / baret / garis pada batang as setelah pergesekan yang lama karena penggunaan, dan atau karena benturan keras.- Bila As Shock Breaker tidak diganti, umum yang terjadi adalah oli shock akan menjadi sering kehabisan / bocor dan hasil ayunan roda depan menjadi tidak nyaman / mentok. Hal ini bila tidak dilakukan penukaran as baru dapat berakibat fatal bagi pengendara.- Produk original IMPACT As Shock kami ini dibuat dengan mesin ber-presisi tinggi sehingga pergerakan as pada rumah shock depan lebih luwes dan lebih lancar.- Produk ini kami jual selalu 1 pasang kiri dan kanan, tidak bisa diecer, beli 1 disini berarti dapat 2 batang as. - Produk ini sangat berkualitas.- Merk : IMPACT.
- TRUSCO Compression Coil Spring, 20pcsDeskripsi:- It is a spring used in the direction of compression, wound wire in a spiral shape with an interval.- Spring used for compression direction.atribut:
- Rolling Direction: Any
- Weight (g): 9
- TOHATSU Strong Spring α TLRDeskripsi:``Strong Spring'', ``Strong Spring for High Deflection'', and ``Strong Spring α'' are different from conventional round wires and use irregular cross-section materials, and Tohatsu was the first to standardize them in Japan. By using this irregular cross-section material, we are contributing to the miniaturization of Japanese molds."High Strength Spring α" TLR uses high silicon steel for springs and has excellent performance in high stress, amplitude, and heat resistance.atribut:
- Material: Silicon Chrome Steel for Springs
- Outer Diameter (φmm): 60
- Inner Diameter (Φmm): 35
- Type of Spring: Strong Spring
- Color: Blue (Electrodeposition Coating)
- Operating Temperature Range (°C): -30~150
- TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)atribut:
- Material: Silicone chrome steel for springs
- Free Length (mm): 40
- Deflection (mm): 20.0
- Anti rust protection: Electrodeposition coating
- Working Temperature: -30 to 150degrees
- KEIBA SpringDeskripsi:-Springs for replacement.
- KYB Shock Absorber (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
- Non Brand CSF/SWF Series Coil Springatribut:
- Color: Yellow
- TRUSCO Torsion Spring (Per Spring)Deskripsi:-Mechanical spring that is cylindricaly wound for using the twisting direction against the coil center line.-As the coil diameter decreases when used in the direction to close the arm angle, thus the ideal diameter of the mechanical spring supporting rodatribut:
- Wire Diameter d: 1mm
- Mechanical Spring Constant: 1.32
- Allowable Displacement Amount: 78°
- Coil Inner Diameter D: 6mm
- Length L: 24mm
- Number of Rolls: 5
- KYB Shock Absorber Zeto Subtank Series (Peredam Getaran)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakin
- TRUSCO Hose Protect Spring for Braid HoseDeskripsi:-Attaching it to a bending part of a hose prevent the hose from squashing and folding(kinking), and you can flow fluid in the hose with security.-The band on the one side of the spring can fix a hose and the spring does not slip off.-Resistant to rust sin-Prevention of folding of the bending part when arranging the hose.
- monotaro Coil spring compressorDeskripsi:Since spring catch plate is attached, it can prevent falling off. To detach the coil springatribut:
- Compatible: spring up to 20mm wire diameter
- Overall Length (mm): 300
- Effective Length (mm): 25 - 210 (nail stroke)
- Package Weight (g): 2932
- KYB Shock Absorber Zeto S Series (Peredam Getaran)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakinatribut:
- Position: Back
- TOHATSU Powerful Springatribut:
- Spring Constant (N/mm): 56.62
- Deflection (300,000 Times, mm): 12.5
- Material: Silicon chrome steel for spring
- Outer Diameter (mm): Ø30
- Load (500,000 Times, N [kgf]): 637 [65.0]
- Color: yellow
- Deflection (1 Million Times, mm): 10
- Deflection (500,000 Times, mm): 11.3
- Free Length (mm): 25
- Inner Diameter (mm): Ø16
- Load (1 Million Times, N [kgf]): 569 [58.0]
- Load (300,000 Times, N [kgf]): 706 [72.0]
- Operating Temperature Range (°C): 150-30
- Spring Type: Powerful spring
- TRUSCO Number: 443-1561
- Type: Light and light load
Daftar Harga as shock depan Terbaru March 2026
| KYB Shock Absorber Zeto Z Series (Shock Breaker) | Rp349.900 |
| IMPACT As Shock Depan L + R | Rp159.900 |
| TRUSCO Compression Coil Spring, 20pcs | Rp189.900 |
| Yamamoto Kogaku Spring Spring for WP | Rp63.900 |
| TRUSCO Tip Spring For Carbide Automatic Punch | Rp13.900 |
| TOHATSU Strong Spring α TLR | Rp329.900 |
| TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per) | Rp48.900 |
| KEIBA Spring | Rp77.900 |
| KYB Shock Absorber (Shock Breaker) | Rp559.900 |
| Non Brand CSF/SWF Series Coil Spring | Rp11.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102927443-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Lain%20-%20lain/Yamamoto%20Kogaku%20Spring%20Spring%20for%20WP/P102923508-1.jpg)


/P102005613-1.jpg)

/P102927470-1.jpg)

/P102748493-2.jpg)
/P102927452-1.jpg)




/P102927434-1.jpg)