Beli arc welding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Arc Master Gas Welding Torch
    Mulai

    Rp619.900

    Arc Master Gas Welding Torch
    Deskripsi:
    Blender las/gas welding torch
  2. Morris Welding Torch Gloor Type G
    Mulai

    Rp959.900

    Morris Welding Torch Gloor Type G
    atribut:
    • Tip Size: A1
    • Welding Range (mm): 0.5-1.0
    • Use for: WGS-8102
    • Part Number: 810203-1
  3. Morris Cutting Torch Japan
    Mulai

    Rp999.900

    Morris Cutting Torch Japan
    Deskripsi:
    For heating and cutting metal.
    atribut:
    • Inlet Thread: M16x1.5
  4. TEKIRO Heavy Duty Welding Torch
    Mulai

    Rp479.900

    TEKIRO Heavy Duty Welding Torch
    Deskripsi:
    British Standard Pipe Connection100% Forge Brass BodyHigh Precision and safety flow and tip
    atribut:
    • Size (mm): 250
  5. RHINO Plasma Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp769.900

    RHINO Plasma Cutting Torch (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
  6. Yamato Cutting Torch Type Strong 8 set + Tip No.2
    Mulai

    Rp1.999.900

    Yamato Cutting Torch Type Strong 8 set + Tip No.2
    atribut:
    • Length (mm): 480
    • Use for: Acetylene
    • Gas Pressure (MPa): 0.015 to 0.06
  7. TOKINARC Welding Torch Parts
    Mulai

    Rp199.900

  8. Kenmaster Pemantik Api Gas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

    Kenmaster Pemantik Api Gas
    Deskripsi:
    GAS TORCH di gunakan pada tabung gas portabel. Akan megeluarkan api dalam tekanan yang tinggi. - Sangat Berfungsi untuk alat di dapur, presentasi dari makanan, untuk mendapat tekstur daging yang menarik, untuk Pemanggang BBQ. - Untuk pengelasan. Auto Ignition. - Tombol knob yang dapat di sesuaikan penggunaan nya, membesarkan dan mengecilkan tingkat tekanan api dan gas yang di keluarkan. - Burner Tube : Tube terbuat dari bahan kuningan yang di plating dengan bahan chrome yang mampu menahan suhu panas dari tekanan api yang di hasilkan. - Desain Ultra ringan. - Tetap aman digunakan setelah pemasanan 2 menit. - Multi-fungsi untuk digunakan di rumah dan bengkel. Item ini mempunyai konektor tipe putar, dengan suhu bakar tinggi mencapai 1000C. Cara menggunakan: 1. Pastikan tabung gas terpasang dengan benar & tidak ada kebocoran. 2. Putar perlahan knob di belakang alat sampai terdengar suara gas keluar (JANGAN LANGSUNG MAXIMAL). 3. Geser/tekan pemantik pada bagian atas alat. 4. Sesuaikan besar/kecilnya api dengan memutar knob volume gas. 5. Putar knob ke kiri sampai habis saat selesai.
    atribut:
    • Burning Temperature (up to) (°C): 1000
  9. Yamato Welding Torch
    Mulai

    Rp1.899.900

    Yamato Welding Torch
    Deskripsi:
    For welding and heating small area of metal.
  10. Yamato Cutting Torch Acetylene
    Mulai

    Rp1.899.900

    Yamato Cutting Torch Acetylene
    atribut:
    • Type Gas: Acetylene
  11. FYH UFL Small, Lightweight Chisel Flange Type
    12%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    FYH UFL Small, Lightweight Chisel Flange Type
    atribut:
    • Shaft Hole Classification: Cylindrical hole type (with set screw)
    • Material: High carbon chromium bearing steel
    • Shape: Horizontal flange type
  12. TORA Gas Torch Head
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

Daftar Harga arc welding Terbaru January 2026
Arc Master Gas Welding TorchRp619.900
Morris Welding Torch Gloor Type GRp959.900
Morris Cutting Torch JapanRp999.900
Arc Master Gas Cutting TorchRp649.900
TEKIRO Heavy Duty Welding TorchRp479.900
RHINO Plasma Cutting Torch (Blender Las Potong)Rp769.900
Arc Master Flashback Arrestor AcytelineRp68.900
KOIKE Gas Cutting TorchRp399.900
Yamato Cutting Torch Type Strong 8 set + Tip No.2Rp1.999.900
TOKINARC Welding Torch PartsRp199.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)