Beli aplikasi video film di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanken Smart TV
    Mulai

    Rp3.799.900

    Sanken Smart TV
    Deskripsi:
    Smart TV LED Sanken SLE-40SH200SN memiliki layar seluas 40 inch dengan resolusi layar LED Grade A+ membuat pengalaman menonton acara terbaik lebih baik. Dilengkapi dengan full HD 1080p membuat kualitas gambar lebih jernih sehingga tayangan pada tv lebih optimal dan luar biasa. Dengan Sanken Smart TV, memudahkan Anda untuk untuk langsung menggunakan aplikasi yang sudah siap tersedia. Ditambah dengan pelayanan garansi 1 tahun dan 3 tahun panel LED.
    atribut:
    • TV Format: H264 / RM / RMVB / MPEG2 / MPEG4
    • Signal Source: ATV/HDMI1/HDMI2/AV/DVB-C/DVB-T/T2
    • USB Format: 2 (2.0*2)
    • Terminal: USB(2),HDMI(2),DIGITAL AUDIO OUT,ANTENNA IN,LAN,AV IN
    • Channel: 1-199
    • Contents In the Package: TV set, bracket, stand, manual book, warranty, remote, RCA cable, power cord
    • Packaging Dimensions (mm): 808x130x510
    • Power Consumption (W): 60
    • Power Consumption Standby Mode (W): < 0.5
    • Power Rating (V): AC 110-240 ±10%
  2. Lucas Oil Contact Cleaner Aerosol
    Mulai

    Rp229.900

    Lucas Oil Contact Cleaner Aerosol
    Deskripsi:
    Untuk membersihkan komponen motor maupun lainnya(dapat dilihat di video) atau komponen logam lain yang perlu dibersihkan. Dirancang untuk menghilangkan oli, kotoran dan lembab. Lucas Contact Cleaner cocok dengan besi dan polimer. Semprotan bertekanan tinggi menghilangkan bubuk, gemuk, oli dan sisa lain. Contact cleaner juga dapat digunakan untuk membersihkan bagian kelistirikan dari motor. Hati-hati ketika digunakan di plastik, dicoba di sebagian permukaan kecil terlebih dahulu. Matikan alat kelistrikan sebelum menggunakan produk diatas dan pastikan kering. Sangat mudah terbakar. Sifat cepat kering dan tidak meninggalkan residu, membuat sangat cocok untuk degreasing sebelum bluing, parkerizing atau aplikasi finish lainnya. Fitur: - Cepat kering, tinggal meninggal residu. - tidak terklorinasi dan tanpa CFC.
    atribut:
    • Width (cm): 6.5
    • Height (cm): 24
    • Size (ml): 414
    • Size (oz): 14
  3. Sandisk SDHC/SDXC Memory Card
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Sandisk SDHC/SDXC Memory Card
    Deskripsi:
    Capture your daily memories with SanDisk SDHC. Applicable to all kinds of digital devices with SD or SDHC port, SanDisk Standard is to make sure you get a space to store photos, videos, files, and music every day.Keep Your Daily Life: Designed for your
    atribut:
    • Storage Capacity: 32GB
    • Write Speed: 15MB/s
    • Device Compatibility: Compatible with SDHC/SDXC and SDHC-I/SDXC-I devices
    • Video Speed: C4
  4. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  5. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
Daftar Harga aplikasi video film Terbaru October 2026
Sanken Smart TVRp3.799.900
Lucas Oil Contact Cleaner AerosolRp229.900
Sandisk SDHC/SDXC Memory CardRp389.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)