Beli apli label kertas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- APLI Label Kertasatribut:
- Color: White
- Dimensions (cm): 30x21x1
- APLI White Paper Labelatribut:
- Label Size (mm): 63.5x38.1
- TESTO Termometer Makananatribut:
- Operating Temperature (°C): -20 to +50
- Protection Class: IP67 with TopSafe
- Standards: EN 13485
- Storage Temperature: -40 to +70 °C
- Battery Life: 350 h
- Battery Type: 3V button cell (CR 2032)
- Diameter Probe shaft (mm): 3
- Diameter Probe shaft tip (mm): 2.3
- Dimensions (mm): 218x34x20
- Display Size: one-line
- Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
- Length Probe shaft (mm): 55
- Length Probe shaft tip (mm): 17
- Product Color : White
- Product/Housing Material: ABS
- Weight (g): 80
- NOK O Ring S-NBR-70-1atribut:
- Material: NBR-70-1
- Tom & Jerry Label StikerDeskripsi:Label stiker berbentuk lingkaran atau kotak dengan aneka warna biasanya digunakan untuk diferensiasi/peragaman produk, label stiker kertas multifungsi biasa digunakan sebagai label data, alamat pengiriman.
- APLI Basic LabelDeskripsi:APLI Computer Label merupakan solusi untuk masalah anda dalam pencetakan label. Mencetak alamat pelanggan dari data yang sudah ada, mencetak simbol maupun logo perusahaan, teks dan gambar, bahkan barcode sesuka anda. Dapat digunakan di semua printer inkjet, laser bahkan mesin fotokopi. Untuk kenyamanan pemakai, kami menyediakan software khusus yaitu APLI Soft Pro, yang dapat mencetak semua ukuran dan jenis label APLI, dengan cepat dan mudah di dalam pengoperasiannya, dan dengan hasil cetak yang tepat. Template label APLI sudah tersedia secara standar di software Microsoft Office. Tipe RA02425 dalam kemasan Blister 1 pack berisi 5 lembar, dalam 1 lembar berisi 27 buah sticker berukuran 70 x 30 mm dengan model square corner (sudut tajam di setiap ujungnya). total sticker dalam 1 pack = 135 buah sticker.atribut:
- Color: White
- Printing: Inkjet, Laser
- APLI Label Basic A4Deskripsi:APLI Computer Label merupakan solusi untuk masalah anda dalam pencetakan label. Mencetak alamat pelanggan dari data yang sudah ada, mencetak simbol maupun logo perusahaan, teks dan gambar, bahkan barcode sesuka anda. Dapat digunakan di semua printer inkjet, laser bahkan mesin fotokopi. Untuk kenyamanan pemakai, kami menyediakan software khusus yaitu APLI Soft Pro, yang dapat mencetak semua ukuran dan jenis label APLI, dengan cepat dan mudah di dalam pengoperasiannya, dan dengan hasil cetak yang tepat. Template label APLI sudah tersedia secara standar di software Microsoft Office. Tipe 12516 dalam 1 box berisi 100 lembar, dalam 1 lembar berisi 44 buah sticker berukuran 48,5 x 25,4 mm dengan model square corner (sudut lancip di setiap ujungnya). total sticker dalam 1 box = 4400 buah sticker.atribut:
- Printing: Inkjet, Laser
- Size Label: A4
- APLI Label Polysteratribut:
- Dimensions (cm): 30x21x1
- Printer: Laser and Copier
- Tom & Jerry Label Stiker untuk Printer Laseratribut:
- Size (mm): 210x297
- Number of Sheets: 25
- e-Print Kertas Stiker A4 Matteatribut:
- Size: 100g
- APLI Continuous LabelDeskripsi:Continuous labels for dot matrix printers. Labels size 88.9 x 36.0 mm (inches: 35/10 x 17/12). Each box contains 4,000 labels with round corners: 500 folds, 8 labels per fold. Output: 1. Continuous paper with side perforations used to move the sheet and provide greater precision, no interruption.atribut:
- Color: White
- Corner: Round
- Adhesive: Permanent
- format: Rectangular
- e-Print Kertas Stiker Glossyatribut:
- Paper Size (gsm): 135 (A4)
- APLI Permanent LabelDeskripsi:White labels with square corners, size 38.0 x 21.2 mm with permanent adhesive for multiple uses. Pack with 25 sheets (1,625 labels). Perfect to identify correspondence deliveries, objects, parcels or for classification. Excellent quality using inkjet and laser printers as well as photocopiers.atribut:
- Color: White
- Adhesive: Permanent
- Certificates: FSC
- Printing: Inkjet, Laser
- format: Rectangular
- Printech Kertas Stiker Matte A4 108gsm (Label Stiker)atribut:
- Size (g): 108
- Print Result: Matte
- Number of Sheets: 20
- Paper Size: A4
Daftar Harga apli label kertas Terbaru March 2026
| APLI Label Kertas | Rp18.900 |
| APLI White Paper Label | Rp179.900 |
| TESTO Termometer Makanan | Rp2.099.900 |
| NICHIFU Crimp Terminal Blade Type (Skun) | Rp139.900 |
| NOK O Ring S-NBR-70-1 | Rp4.900 |
| Tom & Jerry Label Stiker | Rp5.900 |
| Tom & Jerry Label Stiker | Rp78.900 |
| APLI Basic Label | Rp11.900 |
| APLI Label Basic A4 | Rp3.900 |
| APLI Label Polyster | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101004048-1.jpg)












/cnP105659455-1.jpg)