maruman Spiral Notebook Mini A6 (Buku Ring Spiral)

Sebelum PPN:
Rp26.900
Spesifikasi
ColorBlue
Ruled Width (mm)6
Number of Lines18
SizeA6
Dimensions (mm)132x99x5
BindingSpiral

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan