Beli anti rayap di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bantrex Anti Rayap
    Mulai

    Rp2.999.900

  2. Cap Gajah Cairan Anti Rayap
    Mulai

    Rp57.900

    Cap Gajah Cairan Anti Rayap
    Deskripsi:
    Anti Rayap Instant Langsung Pakai tanpa ribet, Rayap/Hama Musnah dan Tidak kembali lagi selamanya
  3. SEROXIL Anti Rayap Semprot
    Mulai

    Rp63.900

    SEROXIL Anti Rayap Semprot
    Deskripsi:
    Seroxil Obat Pembasmi Anti Rayap adalah solusi terbaik dalam pengendalian rayap yang memberikan perlindungan pada struktur bangunan / kayu dan ranagg dengan kombinasi efek manajemen koloni. Termitisida yang terbukti ampuh. Seroxil Obat Pembasmi Anti Rayap merupakan termitisida non-repelen yang mencegah dan mengendalikan infestasi rayap di dalam dan sekitar ruangan bangunan dengan zona treatment yang mematikan untuk rayap subterranean. Diformulasikan racun kontak dan lambung rayap untuk mengendalikan rayap kayu kering Cryptotermes cynocephalus, rayap tanah Coptotermes curvignathus dan rayap Subterranean. Cara Aplikasi :Semprotkan 3-5 kali Seroxil anti Rayap di setiap jalur / jalan yang dilalui hama dan atau tempat sarang hama berkumpul. Gunakan masker dan sarung tangan saat pengaplikasian.Lalu cuci tangan dengan sabun sehabis penggunaan.Direkomendasikan untuk kayu dan tanah
  4. ENVU Agenda
    Mulai

    Rp509.900

    ENVU Agenda
    Deskripsi:
    Agenda® 25 EC adalah solusi terbaik dalam pengendalian rayap yang memberikan perlindungan pada struktur bangunan dengan kombinasi efek manajemen koloni. Termitisida yang terbukti memiliki tingkat keluhan pelanggan paling sedikit.Agenda®25 EC adalah termitisida non-repelen yang mencegah dan mengendalikan infestasi rayap di dalam dan sekitar ruangan bangunan dengan zona treatment yang mematikan untuk rayap subterranean.Untuk hasil terbaik, gunakan Agenda 25 EC untuk aplikasi pra dan pasca konstruksi.
    atribut:
    • Size (ml): 1000
  5. STOUL Anti Rayap
    Mulai

    Rp119.900

    STOUL Anti Rayap
    Deskripsi:
    Stoul anti rayap berfungsi melindungi kayu (material berbahan kayu) dari rayap atau serangga perusak yang menjadi hama dalam kehidupan kita.
    atribut:
    • Packaging: Cans
    • Size (ml): 500
  6. ENVU Premise
    Mulai

    Rp329.900

    ENVU Premise
    Deskripsi:
    Premise® 200 SL adalah Termitisida non-repellent dan insektisida sistemik dengan formulasi kimia yang mampu memberikan pengendalian rayap yang efektif pada struktur bangunan.
    atribut:
    • Size (ml): 250
  7. Soilguard Anti-Termite (Anti Rayap)
    Mulai

    Rp189.900

    Soilguard Anti-Termite (Anti Rayap)
    Deskripsi:
    Soilguard is a quality soil termiticide from Protim - the maker of Solignum. It contains Cypermethrin as its active ingredient, proven to protect the structure against termite attacks. Soilguard provides lower application costs because of its potency. It is also in odorless formulation making it more convenient to use. It can be used for pre and post-construction.LONGER-LASTING PROTECTIONCypermethrin is a molecule that has been proven effective in controlling termites.It has longer-lasting protection against subterranean termites by providing a lethal barrier preventing termites from entering the structure. *Based on trials and laboratory tests.VALUE FOR MONEY, LOW APPLICATION COSTHigher dilution rate because of its highly potent active ingredient.1-liter Soilguard will give you a total of 15 m2 coverage.ODORLESS. MORE CONVENIENT TO USESoilguard is in odorless, water-based formulation making it so convenient to use.LESS HAZARDOUS: FRIENDLY TO APPLICATOR, FRIENDLY TO THE ENVIRONMENTSoilguard is a pyrethoid insecticide which is less hazardous to the applicator and environment when used properly.
    atribut:
    • Active ingredient: Cypermethrin
    • Application Rate: 5L solution/square meter for pre-construction, 6L solution/linear meter for post-construction
    • Chemical Group: Synthetic Pyrethoid
    • FPA Category: Category II, Yellow
    • Formulation: EW
    • Mode of Action: Contact and Stomach
  8. Aquatrex Cairan Anti Rayap
    Mulai

    Rp61.900

    Aquatrex Cairan Anti Rayap
    Deskripsi:
    Anti Rayap Instant Langsung Pakai tanpa ribet, Rayap/Hama Musnah dan Tidak kembali lagi selamanya
    atribut:
    • Size (L): 0.1
  9. Hikari Mold Free Angle
    Mulai

    Rp69.900

    Hikari Mold Free Angle
    Deskripsi:
    It is widely used as a protective material and repair material for corners of the room. The angle can be changed freely.
    atribut:
    • Material: Hard PVC + soft PVC
    • Length (mm): 1000
    • Thickness (mm): 1
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  10. DYNOMITE Cairan Pembasmi Rayap
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    DYNOMITE Cairan Pembasmi Rayap
    Deskripsi:
    DY-NO-MITE 100EC merupakan cairan pembasmi rayap berbahan aktif Cypermethrin yang dapat diencerkan dengan air/ minyak tanah (Emulsifiable Concentrate/ EC). DY-NO-MITE 100EC dapat digunakan untuk membasmi sekaligus melindungi bangunan dari rayap tanah dan rayap kayu, terutama di daerah beriklim tropis.KEUNGGULAN:1. Ampuh membasmi tuntas ratu dan koloni rayap2. Bekerja cepat membasmi rayap yang tersentuh atau termakan DY-NO-MITE 100EC3. Mudah dan aman digunakan4. Ramah lingkunganCARA PENGGUNAAN:A. Organisme Sasaran Rayap Kayu- Pengenceran: 5ml DY-NO-MITE per 1 liter air- Aplikasi sebelum/ sesudah konstruksi: Lapisi/ semprot/ rendam seluruh permukaan kayuB. Organisme Sasaran Rayap Tanah- Pengenceran: 5 – 10ml DY-NO-MITE per 1 liter air- Aplikasi sebelum konstruksi: Semprot/ siram pada permukaan tanah dan pondasi sebanyak 5 liter/ m2- Aplikasi sesudah konstruksi: Lubangi nat keramik sedalam 30 – 40cm, tuangkan/ suntikkan sebanyak 2.5 liter per lubangCATATAN:1. Simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak2. Bacalah label sebelum menggunakan pestisida ini
    atribut:
    • Size (ml): 100
  11. ENVU Cislin 25 EC
    Mulai

    Rp369.900

    ENVU Cislin 25 EC
    Deskripsi:
    Cislin 25 EC adalah insektisida berbentuk konsentrat yang dapat diemulsikan, berasal dari golongan pyrethroid, memiliki kecepatan knockdown dan efek flushing yang baik.Cislin 25 EC memiliki efek langsung pada rayap dan akan memberikan kontrol infestasi dengan mengendalikan nimfa, rayap dewasa dan rayap yang menyerang dari lokasi lain.
    atribut:
    • Size (ml): 1000
  12. Tams Termite Termite Repellent for Wood Paint & Primer (Anti Rayap)
    Mulai

    Rp839.900

    Tams Termite Termite Repellent for Wood Paint & Primer (Anti Rayap)
    Deskripsi:
    Obat Anti Rayap Campuran Cat/Pernis/PoliturAlat Wajib bagi para Desainer Interior/Interior Design, agar Interior tersebut tetap bagus dan utuh.Sangat Cocok untuk memproteksi Perabotan Interior anda melalui Campuran CatTam’s Termite Anti Rayap yang melindungi/memproteksi kayu anda dari hama rayap.Cara Pemakaian:-Gunakan Tam‘s Termite untuk kayu anda, bisa menggunakan kuas (bisa dicampur dengan cat) lalu aplikasikan pada kayu/lemari/perabot yang ingin dilindungi agar tidak terserang hama rayapKhusus meni dan cat kayuCocok untuk Proteksi Perabotan Interior
    atribut:
    • Size (ml): 100
  13. Prestise Racun Rayap
    Mulai

    Rp67.900

    Prestise Racun Rayap
    Deskripsi:
    PRESTISE 200SLBahan Aktif : Imidacloprid 200 g/lNo. Pendaftaran : RI. 04110120155174Termitisida sistemik racun tidak berbau berbentuk suspensi konsentrat yang dapat dilarutkan dalam air untuk mengendalikan rayap- Untuk mengendalikan Rayap Tanah dan Hama perusah kayu lainnya- Formulasi dengan ukuran partikel micron, mengikat tanah dan kayu lebih merata dan stabil- Formulasi yang lebih sempurna, untuk data tahan penyimpanan lebih lama
    atribut:
    • Packaging: Bottle
    • Size (ml): 50
    • Use for: Rayap Tanah (Coptotermes Curvignathus)
    • Concentration (ml/L): 0.5-2 of water
  14. Lifomach Insecta Liquid Spray
    Mulai

    Rp33.900

    Lifomach Insecta Liquid Spray
    Deskripsi:
    Cairan pembasmi rayap yang bekerja cepat setelah disemprotkan ke rayap. Selepas diaplikasikan, zat aktif akan menetap di kayu dan membasmi setiap rayap yang bersentuhan, untuk membasmi rayap yang sulit dijangkau dapat menggunakan spray sistem umpan, seluruh rayap akan mati setelah makan kayu yang telah disemprot.
  15. Meval COB LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    Meval COB LED Flashlight
    Deskripsi:
    - 2 Lamp Setting : 1W Bright LED torch light and LED night light. - Portable emergency lamp. MEVAL LED Senter 1W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 1W dan dapat bertahan sampai dengan 1 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
    atribut:
    • Power (W): 1
    • Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
    • Type Battery: 4V 400mAh Sealed Lead Acid Battery
    • Charging Time (hour): 12-15
    • Current (mAh): 200
    • Duration of Continuous Use (hour): 1
    • Lamp Power (W): 1
  16. TOYAMA Anti Rayap
    Mulai

    Rp36.900

    TOYAMA Anti Rayap
    Deskripsi:
    Anti Rayap Toyama adalah cairan / spray yang dapat melindungi kayu rumah anda terhadap serangan rayap tanpa merusak / menimbulkan karat pada logam dan juga tidak merusak cat sehingga semua benda yang berbahan kayu dapat bertahan lama.Cara Penggunaan :1. Kocok kaleng sebelum digunakan2. Semprotkan ke bagian kayu secara merata hingga merasap kedalam pori-pori kayu3. Untuk hasil lebih baik ulangi penyemprotan
    atribut:
    • Volume (ml): 500
Daftar Harga anti rayap Terbaru October 2026
Bantrex Anti RayapRp2.999.900
Cap Gajah Cairan Anti RayapRp57.900
SEROXIL Anti Rayap SemprotRp63.900
ENVU AgendaRp509.900
BANTREK Anti RayapRp93.900
STOUL Anti RayapRp119.900
ENVU PremiseRp329.900
Soilguard Anti-Termite (Anti Rayap)Rp189.900
Aquatrex Cairan Anti RayapRp61.900
Hikari Mold Free AngleRp69.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)