Beli anti fog di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Prolix Clear Acrylic Coating
    Mulai

    Rp239.900

    Prolix Clear Acrylic Coating
    atribut:
    • Size (ml): 470
  2. Master (Automotive) Antifog
    Mulai

    Rp23.900

    Master (Automotive) Antifog
    Deskripsi:
    Mencegah terjadinya embun pada kaca helm, kaca mobil, kacamata selam / renang, cermin, kaca jendela juga kacamata.Cara Penggunaan:1. Bersihkan permukaan yang akan diberi lapisan antifog.2. Semprotkan antifog 30 cm dari bidang yang akan disemprot.3. Ratakan dengan kain lap bersih (tanpa ditekan terhadap bidang yang disemprot) sampai hasil semprot rata dan tak terlihat.4. Tunggu sampai benar-benar kering.
    atribut:
    • Size (ml): 50
  3. Downy Pelembut Pakaian Floral Pink Refill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

  4. Rabbit Container Box Industrial Multipurpose 2266 (Kontainer Serbaguna)
    Mulai

    Rp159.900

    Rabbit Container Box Industrial Multipurpose 2266 (Kontainer Serbaguna)
    Deskripsi:
    Stacking containers constructed from food safe and industrial grade Polypropylene Block Copolymer (PPBC). Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Dimensions (mm): 620x430x310
  5. CAFFINO Kopi Instan Bold 3in1
    Mulai

    Rp309.900

    CAFFINO Kopi Instan Bold 3in1
    Deskripsi:
    Kopi latte 3 in 1 dengan rasa Premium Latte yang premium. Terbuat dari kopi asli dan susu asli yang berkualitas. Dan diolah dengan teknologi tinggi sehingga sampai di tangan Anda dalam kemasan yang aman dan mampu mempertahankan cita rasanya dalam waktu yang lebih lama. Nikmati Caffino Premium Latte yang pasti rasa kopinya.
    atribut:
    • Packaging: Renteng
    • Shelf Life (month): 18
    • Size (g): 30
    • Variant: Premium
  6. ESCO Safety/Protection Glasses Clear/Super Strong Anti-Fog (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp589.900

    ESCO Safety/Protection Glasses Clear/Super Strong Anti-Fog (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Protective goggles with outstanding anti-fog performance and excellent durability.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 64-7923-35
    • Dimensions (mm): Glasses size: A: 140mm, B: 142mm, C: 115mm, D: 44x84mm
    • Lens Color: Clear
    • Material: Lens: Polycarbonate
    • Strap Width (mm): 15
  7. Simon Replacement Lens Anti-Fog Fog Stop Slim (Lensa Pengganti)
    Mulai

    Rp91.900

    Simon Replacement Lens Anti-Fog Fog Stop Slim (Lensa Pengganti)
    Deskripsi:
    Just by wiping the glasses lenses, the anti-fog effect lasts for a long time. Sunglasses, goggles, etc. can also be used.- Do not use on lenses with anti-fogging treatment. - Follow the instruction manual of the lens.
    atribut:
    • Height (mm): 150
    • Material: Cloth/Polyurethane
    • TRUSCO Number: 383-0570
    • Width (mm): 50
  8. CRC Hydroforce Glass Cleaner
    Mulai

    Rp139.900

    CRC Hydroforce Glass Cleaner
    Deskripsi:
    HYDROFORCE GLASS CLEANER, PROFESSIONAL STRENGTH, 32 FL OZModel#: 14411DESCRIPTION:Cuts through dirt, dust, fingerprints and haze deposits. Provides streak-free glass cleaning even on delicate glass surfaces. Biodegradable, ready to use.APPLICATIONS:Glass, mirrors
    atribut:
    • Net Fill: 32 Fl Oz
    • Appearance: Clear Light Blue Liquid
    • DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
    • Propellant: None
  9. RUST-OLEUM Epoxy Structural Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp5.699.900

    RUST-OLEUM Epoxy Structural Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Brand & Series: RUST-OLEUM
  10. SANSYO Hydrophobic Filter
    Mulai

    Rp679.900

    SANSYO Hydrophobic Filter
    atribut:
    • Hole Diameter (µm): 0.45
  11. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  12. JOTUN Topcoat Paint Hardtop XP (Cat Akhir)
    Mulai

    Rp829.900

    JOTUN Topcoat Paint Hardtop XP (Cat Akhir)
    Deskripsi:
    Hardtop XP is a polyurethane topcoat with good durability and excellent application properties. It has a durable finish with good colour- and gloss retention. Hardtop XP has an optimised rheology and flow giving it excellent application properties by airless spray, while also being suitable for brush and roller application. Hardtop XP is truly an all-round polyurethane topcoat for both marine and protective structures.Product Categories:TopcoatsBuilding - exteriorBuilding - interiorIndustrial topcoatsExterior steel protection coatings - buildingsInterior steel protection coatings - buildings
    atribut:
    • Solid By Volume (%): 63 ± 2
    • Flash Point (°C): 30
    • Density (kg/L): 1.4
  13. KLEENGUARD Safety Polyurethane Coated Gloves (Sarung Tangan Anti Gores)
    Mulai

    Rp63.900

    KLEENGUARD Safety Polyurethane Coated Gloves (Sarung Tangan Anti Gores)
    Deskripsi:
    KLEENGUARD* G40 Polyurethane Coated Gloves is a value option that has the feel of a thinner glove for superior tactile sensitivity with the added protection of a coating. Abrasion and tear resistant, it's an affordable choice for light assembly and other applications where dexterity and extra protection are key.
    atribut:
    • Color: Black
  14. WESTWARD Welding Blanket Roll (Kain Pelindung Las)
    Mulai

    Rp6.399.900

    WESTWARD Welding Blanket Roll (Kain Pelindung Las)
    Deskripsi:
    This fiberglass welding roll can help to enclose robotic welding cells and other welding work areas. It allows you to create a customized, enclosed area to protect personnel and equipment from welding sparks, spatter, and slag.
    atribut:
    • Item: Welding Blanket Roll
    • Process: General welding Application with light sparks and minimal spatter
    • Fastener Type: No Fasteners Included
    • Grommet Location: No Grommet Holes
    • Maximum Temperature (°F): 1000
    • Overall Length (ft): 150
    • Product Type: Blanket Roll
    • Protective Material: Fiberglass
  15. Sika Waterproofing Coating Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp429.900

    Sika Waterproofing Coating Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Sikalastic-590 is one component polyurethane-acrylic dispersion with improved water ponding resistance, excellent UV resistance, good crack bridging capacity and great esthetic. For manual/spray application, Sikalastic-590 can be applied as coating or a reinforced liquid applied membrane with Sika-120 Reemat. Advantages. - Good behavior under limited water ponding. - UV resistant and resistant to yellowing and weathering. - Highly elastic and crack-bridging. - Non-toxic and VOC compliant water based coating. - One component-ready to use. - Excellent adhesion on porous and non-porous sub-strates. - Seamless waterproofing membrane. - Water vapour permeable.
    atribut:
    • Chemical Base: Polyurethane modified acrylic dispersion
    • Packaging: Pail
    • Shelf Life: 12 Months from date of production of stored properly in original, unopened and undagamaed sealed packaging
    • Density (kg/L): ~1.32 (at +30°C)
    • Adhesion in Peel (N/mm²): ~1.5
    • Ambient Air Temperature (°C ): min. +15, max +35
    • Elongation at Break (%): ~360
    • Solid Content: ~63% by weight
    • Tensile Strength (N/mm²): ~1.7
  16. PROPAN Cat Besi
    Mulai

    Rp66.900

    PROPAN Cat Besi
    Deskripsi:
    PrimtopPRIMTOP PT – 88 adalah cat anti karat 2 in 1, yang berfungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan. PRIMTOP merupakan terobosan baru dibidang teknologi cat, hasil riset dan pengembangan produk bertahun-tahun dengan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman. Dengan berbagai kelebihannya, PRIMTOP mampu menggantikan cat anti karat sistem konvensional.
  17. Ultrachem PUWB Polyurethane Waterproofing Coating (Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Ultrachem PUWB Polyurethane Waterproofing Coating (Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Ultrachem PU WB adalah modified polyurethane satu komponen sistem coating yang setelah kering akan membentuk lapisan membran elastis yang waterproof.
    atribut:
    • Application Humidity (%RH): Max. 80 (provide adequate ventilation during application and drying)
    • Application Temperature (°C): 15-35
    • Color: Black
    • Coverage Area (kg/m²): 1-1.5 (2x coating)
    • Drying Time - Final Setting (hour): ±24 (at 30°C)
    • Drying Time Full Cure (day): ±7 (at 30°C)
    • Finish: Matt/Doff
    • Form: Liquid
    • Packaging: Pail
    • Recoating Interval to Concrete (minute): 45-60 (at 30°C)
    • Size (kg): 20
    • Type: One component waterproofing modified PU bitument
  18. Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

    Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Dimensions (mm): H 580
    • Packing Dimensions (mm): 645 x 325 x 855
    • Volume (m³): 0.179
Daftar Harga anti fog Terbaru October 2026
Prolix Clear Acrylic CoatingRp239.900
Master (Automotive) AntifogRp23.900
Downy Pelembut Pakaian Floral Pink RefillRp40.900
Rabbit Container Box Industrial Multipurpose 2266 (Kontainer Serbaguna)Rp159.900
CAFFINO Kopi Instan Bold 3in1Rp309.900
KRISBOW Safety/Protection Glasses Spectacles (Kacamata Safety)Rp34.900
ESCO Safety/Protection Glasses Clear/Super Strong Anti-Fog (Kacamata Safety)Rp589.900
Simon Replacement Lens Anti-Fog Fog Stop Slim (Lensa Pengganti)Rp91.900
CRC Hydroforce Glass CleanerRp139.900
RUST-OLEUM Epoxy Structural Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp5.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)