Simon Replacement Lens Anti-Fog Fog Stop Slim (Lensa Pengganti)

Sebelum PPN:
Rp91.900
Spesifikasi
Height (mm)150
MaterialCloth/Polyurethane
TRUSCO Number383-0570
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Just by wiping the glasses lenses, the anti-fog effect lasts for a long time. Sunglasses, goggles, etc. can also be used.
- Do not use on lenses with anti-fogging treatment. - Follow the instruction manual of the lens.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait