Beli angle plate di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vertex Angle Plate With Swivel Base
    Mulai

    Rp7.499.900

    Vertex Angle Plate With Swivel Base
    Deskripsi:
    For angle setting on various machine tools.Angle Plate with 360 Degree Swivel Base.
  2. Vertex Right Angle Plate
    63%
    Mulai

    Rp1.299.900

    Vertex Right Angle Plate
    Deskripsi:
    Made of high tensile cast iron.Webbed style accurately grounded, square and parallel on outside faces and ends within 0.01 mm per 100 mm.
  3. Vertex Micro Adjustable Angle Plate
    Mulai

    Rp2.899.900

    Vertex Micro Adjustable Angle Plate
    Deskripsi:
    Micro Adjustable Angle Plate.Angle can be adjusted from 0-60 Degree by screw.
    atribut:
    • Material: SK2
    • Angular Measure (°): 0-60
    • Accuracy (mm): 0.005
  4. TOYO Hoist Geared Trolley
    Mulai

    Rp1.799.900

    TOYO Hoist Geared Trolley
    Deskripsi:
    - Mengenal Geared Trolley dan Fungsinya di Berbagai Bidang PekerjaanPenerapan alat bantu rigging dan lifting dapat ditemukan dimana saja. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda sekaligus juga mempunyai bentuk maupun fitur yang tidak sama. Namun apakah semuanya diperlukan? Tentu saja dibutuhkan karena beban yang diangkat belum tentu sama. Salah satu alat penting yang harus selalu digunakan adalah Geared Trolley. Ini merupakan sebuah pilihan alat yang terbaik bagi Anda karena bisa mengangkat beberapa beban sekaligus.- Apa Itu Geared Trolley dan PenggunaannyaJika Anda mengenal Plain Trolley, maka Anda tentu akan mengenal Geared Trolley juga yang memiliki kegunaan untuk membantu berbagai macam jenis pekerjaan angkat beban maupun bongkar muat barang maupun peralatan yang terdapat di dalam industri berat. Manfaat atau fungsi yang spesifik dari alat ini adalah untuk menggerakkan bagian Chain Block menuju ke arah kiri maupun kanan atau secara horizontal saja. Di dalamnya juga terdapat begitu banyak komponen penting.Umumnya, troli yang satu ini memiliki bagian rantai tangan yang melingkar dan terhubung langsung pada sprocket. Bagian ini merupakan alat yang menggunakan sistem roda gigi dan mampu untuk memfasilitasi pergerakan dari roda ketika orang atau operator menarik rantai ini. Dengan demikian, troli pun akan bergerak perlahan menuju arah yang berlawanan ketika rantai ditarik. Melihat fungsinya yang vital, maka tak heran jika akhirnya banyak sekali industri yang membelinya untuk pekerjaan.- Fungsi Geared Trolley Dari Spesifikasi yang LengkapChain hoist dapat bergerak dengan mudah secara horizontal ke kanan dan kiri. Rantai yang panjangnya bisa mencapai 3 meter ini akan membuat Geared Trolley pun mudah untuk ditarik maupun dikerek sepanjang rel dan terdapat pula Gear Speed Reducer yang bisa mengubah kecepatannya dan alat ini dibuat dari besi atau baja dengan kualitas yang sangat tinggi sehingga nantinya tidak akan mudah aus. Ada pula manfaat yang lain dari alat ini untuk berbagai pekerjaan.Ada pula yang memiliki bola-bola bearing yang sangat memungkinkan adanya posisi dari pemindahan untuk beban presisi dan memang benar jika alat ini akan digunakan dengan rantai kerekan secara idealnya. Ini semua ditujukan supaya beban yang sangat berat pun sangat mudah untuk dipindahkan. Alat ini juga cocok untuk dipasangkan dengan pondasi baja pada yang berjenis INP maupun H-beam. Alat ini pun juga bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari industri.
  5. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  6. DATALOGIC USB Cable
    Mulai

    Rp499.900

    DATALOGIC USB Cable
    atribut:
    • Compatibility: Datalogic PowerScan PD8300 Industrial Corded Handheld Laser Bar Code Reader
    • Length (m): 2.4
    • Cable Type: USB
    • Connector on First End: Type A USB
  7. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp19.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
  8. Vertex Live Center
    Mulai

    Rp849.900

    Vertex Live Center
    Deskripsi:
    Center in made of SCM420 alloy steel by heat treatment to provide higher rigidity (HRC60±2 degrees) and satisfied wear-resistance.Center is constituted by ball bearings assembly.Applicable to middle-speed & high-speed lathe with light load.
    atribut:
    • Angle (°): 60
  9. 3M Particulate Filter 2091 P100
    Mulai

    Rp139.900

    3M Particulate Filter 2091 P100
    atribut:
    • Color: Magenta
    • Dimensions (inch): 4.3x4.3
    • Connection Type: Bayonet
    • Aerosol Type: Oil and Non-Oil
    • Compatible With: 3M™ Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series. If used with 3M™ Adapter 502, the filter may also be used with 3M™ Respirator 5000 Series or 3M™ Cartridge 6000 Series
    • Cartridge or Filter Type: Particulate
    • Product Type: Particulate Filter
    • Standards Approvals: P100
  10. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  11. Vertex Magnetic Steel Sheet Separator
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

  12. Nishiki King Cup Brush
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

  13. MAXPOWER Tool Box (Besi)
    Mulai

    Rp399.900

    MAXPOWER Tool Box (Besi)
    atribut:
    • Size (mm): 430x180x190
  14. 3M Fiber Disc Backup Pad
    Mulai

    Rp77.900

    3M Fiber Disc Backup Pad
    Deskripsi:
    3M [[TM]] Hard type pad dedicated for 102mm outer diameter of fiber disk 982C, 987C series. Sturdy and durable type. If you want a soft pad, please purchase FIBER D / PAD 87. 3M [[TM]] fiber disk 982C / 987C for outer diameter 102mm
    atribut:
    • Material: Nylon
  15. Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    Mulai

    Rp869.900

    Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    atribut:
    • Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
    • Maximum Working Temperature (°C): 220
  16. INGCO Nylon Brush
    Mulai

    Rp23.900

    INGCO Nylon Brush
    Deskripsi:
    INGCO Nylon Cup Brush (Bor 2inch) // Sikat Mangkok Abrasive Plastik
    atribut:
    • Shank Diameter (mm): 6.3
    • Wire Diameter (mm): 1.3-1.5
  17. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  18. Vertex 3 Jaw Scroll Chuck
    Mulai

    Rp5.799.900

    Vertex 3 Jaw Scroll Chuck
    Deskripsi:
    Interchangable utilization of internal and external hard jaws.VSC types features economical and durable, suitable for mass production.Gripping accuracy of 0.03 mm (0.012 inch) T.I.R..The body is made of MEEHANITE. It is suitably used for high speed revolution and 3 times more durable than regular chukcs.
Daftar Harga angle plate Terbaru March 2026
Vertex Angle Plate With Swivel BaseRp7.499.900
Vertex Right Angle PlateRp1.299.900
Vertex Micro Adjustable Angle PlateRp2.899.900
TOYO Hoist Geared TrolleyRp1.799.900
Non Brand Hollow IronRp199.900
DATALOGIC USB CableRp499.900
KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp19.900
Vertex Live CenterRp849.900
3M Particulate Filter 2091 P100Rp139.900
Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp599.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)