Beli anchor drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Miyanaga Anchor Stick Rod
    Mulai

    Rp309.900

    Miyanaga Anchor Stick Rod
    Deskripsi:
    Useable : For internal cone anchor driving.
  2. Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  3. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  4. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    36%
    Mulai

    Rp819.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    -Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
  5. Makita Combination Hammer Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

  6. SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)
    46%
    Mulai

    Rp9.900

    SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    Hit Anchor dari Sanko ini memiliki variasi ukuran 6-20 mm familiar digunakan oleh Semua industri termasuk konstruksi dan maintenance
    atribut:
    • Surface Treatment: Chromate treatment
  7. Prochiz Keju Cheddar Gold
    Mulai

    Rp309.900

    Prochiz Keju Cheddar Gold
    Deskripsi:
    Prochiz Gold Cheddar memiliki tekstur yang lembut dan padat, sehingga mudah diparut dan menghasilkan parutan yang panjang. Sangat cocok sebagai topping maupun isian berbagai makanan. Prochiz Gold Cheddar terbuat dari susu New Zealand berkualitas yang diolah sesuai dengan citarasa masyarakat Indonesia, menjadikan Prochiz Gold Cheddar memiliki rasa yang gurih dan enak.
  8. monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp15.900

    monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    HIGH ANCHOR M10 / HIT ANCHOR M10X90 (Update)- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan/Lubang 10MM- Panjang 100MM (10CM)- Mur Kunci Pas 14- Material Besi Galvanis- Finishing Zinc Plated
    atribut:
    • Finishing: Zinc Plated
    • Material: Besi Galvanis
  9. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  10. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  11. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp759.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    atribut:
    • Material: Steel, Surface treatment: Trivalent chromate finish
    • Specification: Box
    • Implant Depth (mm): 30
    • Maximum Fixture Thickness (mm): 6
    • Maximum Tensile Load (kN): 7.2
    • Nominal Thread Designation: M10
    • Preparation Hole Diameter (mm): 10.5
    • Purpose of Use: For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    • Thread Length (mm): 20
    • Total Length (mm): 50
  12. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  13. Prochiz Keju Cheddar
    Mulai

    Rp359.900

    Prochiz Keju Cheddar
    Deskripsi:
    Prochiz Cheddar memiliki tekstur yang lembut dan padat, sehingga mudah diparut dan menghasilkan parutan yang panjang. Sangat cocok sebagai topping maupun isian berbagai makanan. Prochiz Cheddar terbuat dari susu New Zealand berkualitas yang diolah sesuai dengan citarasa masyarakat Indonesia, menjadikan Prochiz Cheddar memiliki rasa yang milky, gurih, dan enak.
  14. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  15. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  16. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)
    Mulai

    Rp1.099.900

    HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)
    Deskripsi:
    Applications- All safety-relevant fastenings in cracked and uncracked concrete- All safety-relevant fastenings in seismic loading conditions, category C1 for non-structural elements and category C2 for structural elementsPackage content- 1x Stud anchor HST3 M10x90 30/10 assy
    atribut:
    • Head configuration: Externally threaded
    • PROFIS Software: Yes
  18. Yoshinobu High Anchor Sanko (Baut Angkur)
    27%
    Mulai

    Rp129.900

    Yoshinobu High Anchor Sanko (Baut Angkur)
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Steel
    • Treatment: Galvanized White
Daftar Harga anchor drill Terbaru October 2026
Miyanaga Anchor Stick RodRp309.900
Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)Rp6.399.900
BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Rp41.900
SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)Rp819.900
Makita Combination Hammer Drill (Mesin Bor Beton)Rp2.399.900
SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)Rp9.900
Prochiz Keju Cheddar GoldRp309.900
monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)Rp15.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)