Beli amplop besar putih di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Paperline Amplopatribut:
- Type: Buklet Putih
- Paper Weight (gsm): 80
- Paperline Amplopatribut:
- Type: Pos Udara (Air Mail)
- Paper Weight (gsm): 80
- GAND Amplop Putih Folioatribut:
- Type: Non Seal
- Size (mm): 240x345
- Merpati Amplopatribut:
- Height (cm): 1
- GAND Amplop Putih Folio dengan Segelatribut:
- Type: With Seal
- Size (mm): 240x345
- Non Brand Amplop Coklat Tali 312atribut:
- Length (cm): 39
- Width (cm): 28.8
- Height (cm): 1.5
- NT Cutter Snap Off Bladesatribut:
- Blade Edge Angle (degrees): 30
- Blade Material: Alloy tool steel
- monotaro.id Amplop Putih SegelDeskripsi:monotaro.id amplop coklat adalah amplop berwarna coklat dengan material kertas berkualitas dalam 2 gramasi, yakni 80 gsm dan 90 gsm, sehingga menghasilkan amplop coklat yang tidak mudah rusak. monotaro.id amplop coklat, tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran kabinet sampai dengan ukuran A3, juga ada pilihan fitur dengan seal dan tanpa seal. Terkait warna, monotaro.id amplop coklat menyediakan warna coklat dan golden brown yang bisa dijadikan alternatif untuk mendukung kegiatan surat menyurat perusahaan.atribut:
- Paper Weight (gsm): 100gr
- Color: Putih
- Size Paper: Folio
- Dimensions (mm): 250x340
- monotaro.id Amplop Coklat Folio SegelDeskripsi:monotaro.id amplop coklat adalah amplop berwarna coklat dengan material kertas berkualitas dalam 2 gramasi, yakni 80 gsm dan 90 gsm, sehingga menghasilkan amplop coklat yang tidak mudah rusak. monotaro.id amplop coklat, tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran kabinet sampai dengan ukuran A3, juga ada pilihan fitur dengan seal dan tanpa seal. Terkait warna, monotaro.id amplop coklat menyediakan warna coklat dan golden brown yang bisa dijadikan alternatif untuk mendukung kegiatan surat menyurat perusahaan.atribut:
- Size Paper: Folio
- Dimensions (mm): 250x340
- monotaro Amplop Bubble Wrap Putih dengan SegelDeskripsi:As a cushion envelope.atribut:
- Zip code field: None
- Material: Envelope: bleached kraft paper, the inner cushion: Polyethylene
- Color: White
- Neuro Amplop Coklat F4atribut:
- Color: Brown
- Size Paper: Folio F4
- Non Brand Amplop Coklatatribut:
- Color: Coklat
- Size: Folio
- Non Brand Amplop Coklat Tali 310atribut:
- Height (cm): 1.5
- Logitech Silent Wireless MouseDeskripsi:SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentationatribut:
- Wireless Distance (m): 10
- Snowman Pulpen OHP OPFatribut:
- Ink Type: Permanent
- Stabilo Highlighter/Stabilo Boss 70Deskripsi:Stabilo Boss : - Berfungsi untuk menandai bagian yang penting. - Tidak berbau dan ramah lingkungan. - Pigmen - water based ink yang dapat digunakan secara universal untuk kertas biasam fax & fotocopy dengan efek maksimum dan tahan lama. - 9 pilihan warna
Daftar Harga amplop besar putih Terbaru March 2026
| Paperline Amplop | Rp14.900 |
| Paperline Amplop | Rp17.900 |
| GAND Amplop Putih Folio | Rp83.900 |
| Merpati Amplop | Rp3.900 |
| GAND Amplop Putih Folio dengan Segel | Rp91.900 |
| Non Brand Amplop Coklat Tali 312 | Rp18.900 |
| Broco Stop Kontak 4-Gang (Power Socket/Power Outlet) | Rp51.900 |
| NT Cutter Snap Off Blades | Rp34.900 |
| Garda Amplop Coklat | Rp24.900 |
| monotaro.id Amplop Putih Segel | Rp69.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102059210-1.jpg)