Beli amplas lembaran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)Deskripsi:- Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.atribut:
- Size (mm): 230x280
- Type: Sandpaper Sheet
- Material: C-Paper (Waterproof)
- Use for: Metal, Coating
- Wipro Abrasive Paper Duco Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Application: Kayu, plastik, besi dan proses penghilangan cat lama atau karat di otomotif
- Material: Silicone Carbide
- Size (inch): 9x11
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- Langsol Waterproof Abrasive PaperDeskripsi:Grit C/P 9inch x 11inch (230x280mm)atribut:
- Sheet Size (inch): 9 x 11
- Sheet Size (mm): 230 x 280
- TAIYO Abrasive Amplas Roll KainDeskripsi:- Aplikasi pengamplasan untuk bidang rata pada besi, tembok, dan kayu.- Pengamplasan dengan tangan (Hand Sanding).- Pasir : Alumunium Oxide.- Backing JF Clocth.
- TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)Deskripsi:- Cocok untuk pengamplasan kering pada industrial metal dan body repair.- Backing C-Paper.atribut:
- Size (mm): 230x280
- Type: Sandpaper Sheet
- Material: C-Paper
- Use for: Metal/Iron
- Daia Detergent Deterjen Plus SoftenerDeskripsi:Daia plus Softener, tidak memerlukan pelembut lain pada bilasan terakhir. Rasakan kelembutan dan keharuman pakaian hanya dengan Daia plus Softener. * Daya cuci ekstra Daia melenyapkan kotoran membandel sampai tuntas. * Pelembutnya, melembutkan serat kain sekaligus mengharumkan, sehingga pakaian mudah disetrika. * Daia dengan L.A.S (Linear Alkylbenzene Sulfonate) ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut. cara Mencuci : 1. Penting : Larutkan 1 genggam Daia plus Softener ke dalam +/- 10 liter air. 2. Pisahkan pakaian putih, berwarna dan mudah luntur. 3. Sebaiknya rendam cucian selama 30 menit 4. Kucek sebentar dan bilas sampai bersih. Bahan aktif : Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) yang mudah terurai dalam air
- ThreeBond Gasket SealantDeskripsi:TB1215 is a semi-flowing single-component, solvent free and non-acid RTV (room temperature vulcanizing) silicone liquid gasket. TB1215 is easy to use as it has a long tack free time giving ample time to apply for assembling parts. Fully cured in 24 hoursatribut:
- Operating Temperature Range (°C): - 60 to 200
- Appearance: Gray paste form
- Specific Gravity: 1.50
- Hardness: 50 Shore A
- Elongation: 3
- Tensile Strength (MPa): 2.0
- Tack Free Time (minute): 7
- Viscosity (Pa.s): 300
- Euro Amplas Roll Bangunanatribut:
- Width (inch): 4
- Length (m): 45
- Flexigo Amplas Rollatribut:
- Length (m): 50
- Eterna Kuas Cat 633Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- BESTGUARD Abrasive Paper (Kertas Amplas)Deskripsi:Black Silicon Carbide. Electro Coated. High Quality. Waterproof Paper.
- TAIYO Abrasive Flap DiscDeskripsi:Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.atribut:
- Size (inch): 4
- Thickness (mm): 4
- Diameter (mm): 100
- Euro Amplas Roll MultigunaDeskripsi:Amplas Roll / Gulung MULTIGUNA merk EURO dengan menggunakan bahan 100% cotton. Berfungsi untuk memoles / penyempurnaan permukaan pada cat, tembok & kayu. Digunakan dalam kondisi basah ataupun kering.atribut:
- Width (inch): 4
- Length (m): 45
- NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive material: Alundum abrasive grain (A), Base material: Water resistant cloth
- Width (mm): 228
- Length (mm): 280
- Purpose of Use: Grinding and polishing of standard metals. Burring of metal and resin products. Curve polishing of molding die/wooden mold.
Daftar Harga amplas lembaran Terbaru March 2026
| TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas) | Rp4.900 |
| KWT Abrasive Paper Camel (Kertas Amplas) | Rp4.900 |
| TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp2.900 |
| Wipro Abrasive Paper Duco Waterproof (Kertas Amplas) | Rp159.900 |
| KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| Langsol Waterproof Abrasive Paper | Rp339.900 |
| TAIYO Abrasive Amplas Roll Kain | Rp249.900 |
| TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| C-Mart Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| Daia Detergent Deterjen Plus Softener | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/i5P107697653-3.jpg)
/k6P103931726-1.jpg)
/chP103195449-2.jpg)
/rkP105882992-1.jpg)
/5eP101000194-3.jpg)


/inP107697671-1.jpg)
/ncP103680840-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/ThreeBond%20Gasket%20Sealant/0oP102124024-3.jpg)



/igP101550664-15.jpg)

/6eP106215230-1.jpg)


/P102032367-1.jpg)