Beli aluminum pipe di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIODeskripsi:Pipa baja hitam untuk aplikasi umum
- Non Brand Aluminum Pipe (Pipa Logam Ringan)atribut:
- Length (m): 6
- Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40atribut:
- Schedule No: 40
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Chromium: 0.4
- Copper: 0.4
- Length Size (m): 6
- Manganese: 1.2
- Nickel: 0.4
- Phosporus: 0.05
- Sulfur: 0.045
- Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
- Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Deskripsi:Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.atribut:
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Manganese: 1.2
- Minimum Tensile Strength (MPa): 415
- Minimum Tensile Strength (psi): 60000
- Minimum Yield Strength (MPa): 240
- Minimum Yield Strength (psi): 35000
- Phosphorus: 0.05
- Schedule No: 40
- Spindo Pipa Black SteelDeskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Material: Carbon Steel
- Non Brand Seamless Aluminum Pipe (Pipa Aluminium Seamless)atribut:
- Inner Diameter (mm): 25.75
- Thickness (mm): 3
- Outer Diameter (mm): 31.75
- Length (m): 6
- Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelDeskripsi:Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.atribut:
- Material: Stainless steel
- Length (m): 3
- Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Deskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNIDeskripsi:Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air bersih, air baku, air pada sistem plambing, air pada sistem hidran dan air lainnya kecuali untuk minum.
- Non Brand Lightweight Aluminum Tubing (Selang)Deskripsi:General purpose aluminum tubing is corrosion resistant and transfers water, air, oil, and hydraulic fluid in moderate strength applications including transportation, marine, and appliances.atribut:
- UNSPSC: 31231318
- Fabrication: Seamless
- Form: Straight
- Material: Aluminium
- Resistance Properties: Corrosion Resistant
- Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Deskripsi:Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan andaatribut:
- Material: Sus 304
- Grade: SS304L
- ASTM: 312
- ASME: B36.19
- Lenght (m): 6
- Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)Deskripsi:Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendahatribut:
- Pipe Thickness: SCH80
- Material: Carbon Steel A53
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe BOSDeskripsi:Pipa untuk aplikasi umum
- Non Brand Pipe Aluminimum ProfileDeskripsi:An aluminum pipe "2817" typically refers to a lightweight, silver-white aluminum alloy tube with a 28mm outer diameter and a 1.7mm wall thickness, designed for modular lean pipe racking systems, workbenches, trolleys, and industrial assembly lines, known for its rigidity, corrosion resistance, and reusability, often made from 6063-T5 alloy with anodic oxidationatribut:
- Length (mm): 4000
- Material: Aluminium alloy (6063-T5)
- Outer Diameter (mm): 28
- Thickness (mm): 1.7
- Non Brand Hollow Aluminiumatribut:
- Length (m): 6
- RS PRO Push-in Fitting Pneumatic (Sambungan Pneumatik)Deskripsi:RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting G 1/4 to Push-in 6 mm, 20 barA useful component for connecting and disconnecting parts in a pneumatic system, this RS PRO pneumatic fitting has one threaded end and one push-in end to ensure secure connections.This product is made from brass with a nickel-plated finish to make it highly resistant to wear and impact. Contributing further to its reliability, the component also includes fitted seals that ensure a perfect vacuum and prevent any loss of pressure. The component is well-suited for a variety of different environments thanks to its wide operating temperature range of -20°C to +80°C. The pneumatic fitting has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality and also has European PED and international ISO certifications for pressurised-system components. It's used in industrial pneumatics, robotics and water-treatment applications, as well as engine cylinders and other automotive equipment.atribut:
- Pneumatic Fitting Type: Push-in Fitting
Daftar Harga aluminum pipe Terbaru October 2026
| Hikari Pipa Aluminium | Rp15.900 |
| Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO | Rp209.900 |
| Non Brand Aluminum Pipe (Pipa Logam Ringan) | Rp2.799.900 |
| Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40 | Rp1.099.900 |
| Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53 | Rp289.900 |
| Spindo Pipa Black Steel | Rp369.900 |
| Non Brand Seamless Aluminum Pipe (Pipa Aluminium Seamless) | Rp749.900 |
| Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel | Rp239.900 |
| Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel) | Rp309.900 |
| Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize) | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/7eP114365266-1.jpg)



/ciP107682450-1.jpg)

/b7P107643403-1.jpg)
/asP107643388-5.jpg)

/cpP109976457-2.jpg)

/p3P111249903-1.jpg)
/e1P111294505-1.jpg)




/qzP112227971-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)