Beli aluminium tray di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AKAO ALUMINIUM Standard Butt No. 1atribut:
- Processing: Alumite processing
- Material: Rigid aluminum material
- Plate thickness: 0.8mm
- External Dimensions (WxDxH): 370x307x45mm
- Capacity: 4L
- Color: Silver
- SUGICO Aluminum Tray (Nampan)Deskripsi:-It is deeper than standard aluminium tray.-It has a rectangular shape.
- AS ONE Spoon With Spatulaatribut:
- Material: Stainless steel (SUS410)
- Type: with spatula
- Klin Pak Aluminum FoilDeskripsi:Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
- AS ONE Baki Aluminium Pendekatribut:
- Bottom Inner Dimension (mm): 185x270
- Outer Dimension (mm): 209x292x19
- Package Size (mm): 210x295x25
- Bagus Wadah Aluminium FoilDeskripsi:Bagus Aluminum Foil digunakan untuk membungkus berbagai macam makanan. Digunakan untuk memasak, memanggang, membekukan dan menyimpan makanan. - Bahan yang aman untuk makanan (food grade). - Tersedia dalam beberapa variasi ukuran panjang. - Lebih tebal, kuat dan tidak mudah sobek (1.3µm). Bahan : aluminum.
- Harmony Insulation Aluminium Foil BubbleDeskripsi:Chemical Resistant menggunakan lapisan pelindung aluminium foil, kuat terhadap kimia, asam, dll, dan menjadikannya lebih tahan lama.atribut:
- Roll Size (m): 1.2x25
- Coverage Area (m²): 30
- Lamination: Aluminium Foil
- Tape Type: Double Side
- Bagus Aluminum FoilDeskripsi:Bagus Aluminium Foil sangat aman dan mudah digunakan serta tidak mudah sobek. Bagus Aluminium Foil adalah pilihan terbaik untuk memasak dan memangang. Bagus Aluminium Foil juga menjaga kesegaran dan cita rasa makanan.atribut:
- Size: 30cm x 5m
- Packaging: Roll
- PYREX Tabung Reaksiatribut:
- Material: borosilicate glass , neck (Beaded rim), round bottom tube
- Sterility: non-sterile
- Color: Clear
- Guataka Aluminium Bread Trayatribut:
- Dimensions (cm): 40x60x2
- Thickness (cm): 0.04
- Guataka Baki Aluminiumatribut:
- Dimensions (cm): 40x60x3
- Thickness (cm): 0.04
- Material: Aluminium
- Isoflex Thermal Aluminium FoilDeskripsi:The energy cost savings you’ll get from ISOFLEX insulation will make the purchase pay for itself.A true pocket & budget saver!ISOFLEX Thermal aluminium foil insulation products are designed to combat heat gain at summer and heat loss at winter, in all forms (radiation, convection and conduction), resulting in ideal thermal performance to your homes, workplace, public facility, cold storage and in your factory workshop / warehouse. ISOFLEX has also passed the international standard for health and safety testing.ISOFLEX suitable for:Roof Insulation- Residential Tiled Roof, Residential Metal Roof, Commercial Metal Deck Roof.
- Bagus Aluminium Foil RefillDeskripsi:Bagus Aluminum Foil digunakan untuk membungkus berbagai macam makanan. Digunakan untuk memasak, memanggang, membekukan dan menyimpan makanan. - Bahan yang aman untuk makanan (food grade). - Tersedia dalam beberapa variasi ukuran panjang. - Lebih tebal, kuat dan tidak mudah sobek (1.3µm). Bahan : aluminum.atribut:
- Length (m): 7.62
Daftar Harga aluminium tray Terbaru April 2026
| TRUSCO Aluminum Tray (Nampan) | Rp86.900 |
| AKAO ALUMINIUM Standard Butt No. 1 | Rp339.900 |
| BEST FRESH Baki Aluminium | Rp5.900 |
| SUGICO Aluminum Tray (Nampan) | Rp139.900 |
| BEST FRESH Wrapping Film | Rp579.900 |
| IWAKI Tabung Reaksi | Rp929.900 |
| AS ONE Spoon With Spatula | Rp44.900 |
| AS ONE Baki Aluminium Tipe Tinggi | Rp209.900 |
| Klin Pak Aluminum Foil | Rp26.900 |
| AS ONE Baki Aluminium Pendek | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102939475-2.jpg)


/P102600023-3.jpg)