Beli aluminium material di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Pipa Aluminium Seamless
    Mulai

    Rp749.900

    Non Brand Pipa Aluminium Seamless
    atribut:
    • Inner Diameter (mm): 25.75
    • Thickness (mm): 3
    • Outer Diameter (mm): 31.75
    • Length (m): 6
  2. KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners
    Deskripsi:
    KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
  3. SPI ELBOW 90' LR 304/LW S20 SPI
    Mulai

    Rp119.900

    SPI ELBOW 90' LR 304/LW S20 SPI
    atribut:
    • Material: 304/LW
  4. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Mulai

    Rp36.000

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  5. SPI STUB END 316/L JIS10K S10s SPI
    Mulai

    Rp289.900

    SPI STUB END 316/L JIS10K S10s SPI
    atribut:
    • Material: 316/L
  6. Mega ELBOW 90' A105 SW 3M MEG
    Mulai

    Rp50.000

    Mega ELBOW 90' A105 SW 3M MEG
    atribut:
    • Material: A105
    • Class: 3000#
  7. BENKAN ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 BKN
    Mulai

    Rp54.000

    BENKAN ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 BKN
    atribut:
    • Material: WPB-S
  8. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp34.000

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  9. SPI ELBOW 90' LR 304/LW S10s SPI
    Mulai

    Rp119.900

    SPI ELBOW 90' LR 304/LW S10s SPI
    atribut:
    • Material: 304/LW
    • Size (inch): 1.25
  10. SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.000

  11. BENKAN ELBOW 90' LR WPB-S BW S80 BKN
    Mulai

    Rp69.000

    BENKAN ELBOW 90' LR WPB-S BW S80 BKN
    atribut:
    • Material: WPB-S
  12. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  13. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    Mulai

    Rp13.000

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
  14. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  15. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  16. BENKAN ELBOW 90' SR WPB-S BW S40 BKN
    Mulai

    Rp66.000

    BENKAN ELBOW 90' SR WPB-S BW S40 BKN
    atribut:
    • Material: WPB-S
Daftar Harga aluminium material Terbaru October 2025
Non Brand Pipa Aluminium SeamlessRp749.900
BOSCH Gergaji Lubang Bi-Metal untuk Logam, Alumunium, PVC dan KayuRp43.000
KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersRp1.699.900
SPI ELBOW 90' LR 304/LW S20 SPIRp119.900
RUCIKA Pipe PVC StandardRp36.000
SPI STUB END 316/L JIS10K S10s SPIRp289.900
Mega ELBOW 90' A105 SW 3M MEGRp50.000
BENKAN ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 BKNRp54.000
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp34.000
SPI ELBOW 90' LR 304/LW S10s SPIRp119.900

Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)