Beli aluminium lembaran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bagus Aluminum Foil
    Mulai

    Rp26.900

    Bagus Aluminum Foil
    Deskripsi:
    Bagus Aluminium Foil sangat aman dan mudah digunakan serta tidak mudah sobek. Bagus Aluminium Foil adalah pilihan terbaik untuk memasak dan memangang. Bagus Aluminium Foil juga menjaga kesegaran dan cita rasa makanan.
    atribut:
    • Size: 30cm x 5m
    • Packaging: Roll
  2. Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat
    Mulai

    Rp6.799.900

    Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat
    atribut:
    • Material: Base material: Aluminium foil + urethane resin on both sides, Adhesive: Acrylic type
    • Width (mm): 900
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.2
    • Specification: A cutter is required for cutting
    • Tensile Strength: 120N/25mm
    • Working Temperature Range: 5 to 70degrees
  3. Hikari Aluminum Board
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  4. Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
  5. Kennedy Magnetic Vice Jaws
    Mulai

    Rp339.900

    Kennedy Magnetic Vice Jaws
    atribut:
    • Jaw Type: Grip
    • Jaw Height: 30mm
  6. CANA Aluminium Sheet
    Mulai

    Rp2.399.900

    CANA Aluminium Sheet
    Deskripsi:
    Aluminium Sheet Membrane ini juga dapat digunakan pada PVC, Poly carbonate, Aluminium Zink, Semen Beton, kaca dan lantai.
    atribut:
    • Size (mxmxmm): 1x15x1.5
  7. SUGICO Aluminum Standard Pans
    Mulai

    Rp139.900

    SUGICO Aluminum Standard Pans
    atribut:
    • Material: No.8 Hard Aluminium, No.1 to 7 Aluminium Alloy
  8. monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Safety Walk Tape
    atribut:
    • Tape Width (mm): 50
    • Tape Length (m): 5
    • Abrasive Type: Mineral Particles (Aluminium Oxide)
    • Adhesive Power (g/25mm): 1500
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Durability (years): about 1 to 1.5 (standard)
    • Extensibility (%): 25
    • Operating Temperature Range (°C): - 5 to 50
    • Specification: Both indoor and outdoor use.
    • Tape Thickness (mm): 1.55 (± 0.3)
    • Tensile Strength (kgf/25mm): 6
    • Type: For Rugged Surfaces, Checkered Sheet Steels (Checker Plates)
  9. Kikuchi Aluminium Coated Thermal Insulation Sheet for Window
    Mulai

    Rp43.999.900

    Kikuchi Aluminium Coated Thermal Insulation Sheet for Window
    Deskripsi:
    - For heat insulation of factory, office and housing windows. - For heat shielding of temporary houses at construction sites. Emissivity: 0.45 (when the silver surface is turned to sunlight) /0.9 (when the white surface is turned to sunlight). Material Base Fabric : Polyester mesh fabric Surface : PVC resin + aluminum coating Back : PVC resin
    atribut:
    • Absorption Rate (%): 19
    • Inward Solar Transmittance: 0.35
    • Width (mm): 1770
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.45
    • Visible Light Transmittance (%): 8
    • Solar Transmittance (%): 13
    • Solar reflectance (%): 68
  10. TRUSCO Adapter Panel Aluminium, Braket Rak (Dudukan Aluminium)
    Mulai

    Rp85.900

    TRUSCO Adapter Panel Aluminium, Braket Rak (Dudukan Aluminium)
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Example of Used Panel: Plywood (12mm) Aluminium Sheet (13mm) Plastic Cardboard, Acrylic Plate
    • Material: Aluminium (Alumite Finishing)
  11. Maxell Sliontec Aluminum Tape
    70%
    Mulai

    Rp149.900

    Maxell Sliontec Aluminum Tape
    atribut:
    • Color: Silver
  12. KOYO KAGAKU Ace Cross 011 Aluminium (Lakban Kedap Udara / Lakban Aluminium)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    KOYO KAGAKU Ace Cross 011 Aluminium (Lakban Kedap Udara / Lakban Aluminium)
    atribut:
    • Material: Base material:Polyethylene Cross + Aluminium foil, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Silver
    • Width (mm): 50
    • Length (m): 20
    • Thickness (mm): 0.18
    • Adhesive Strength: 30N/25mm
    • Tensile Strength: 351+-49N/50mm
    • Working Temperature Range: -10 to 100degrees
  13. Sola Box Profile Spirit Level AV (Waterpass)
    Mulai

    Rp629.900

    Sola Box Profile Spirit Level AV (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass Box Profile Spirit Level.Characteristics : - High measuring accuracy in standard and inverted position - Robust aluminium profile - Better, faster and more accurate reading through the patented SOLA FOCUS vials - Break-resistant acrylic block vials with a magnifying lens (+20%), and a tightness guarantee of 30 years - Better readability in dim light through an optimised SOLA luminous backing - Shock-absorbing end capsApplications : - Horizontal measurement - Vertical measurement
    atribut:
    • Color: Silver
    • Measuring Surface: Anodized
    • End caps: 1-c
  14. Klin Pak Cling Wrap (Plastik Pembungkus Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Klin Pak Cling Wrap (Plastik Pembungkus Makanan)
    Deskripsi:
    Klin Pak Cling Wrap adalah pilihan cermat untuk perlindungan makanan sehari-hari anda. Mudah untuk membungkus dan menempel dengan kuat ke berbagai macam bentuk makanan, mangkok, cangkir dan piring tanpa mudah sobek. Menjaga makanan tetap segar, tahan lama, tidak mudah kering dan higienis.
  15. monotaro Linear Shaft (As Bulat)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    monotaro Linear Shaft (As Bulat)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan As bulat
    atribut:
    • Outside Diameter D (Ø mm): 10 (tolerance g6:-0.014-0.005)
    • Dimension C (mm): 0.5
    • Hardness HRC: 60 or more
    • Shaft Length L (mm): 100
    • Heat Processing: Induction hardening
    • Effective hardened layer (mm): 1 or more
    • Heat treatment: Induction hardening
    • Length (mm): 100
    • Shape: straight
    • Surface roughness (micromRmax): 1.5
  16. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  17. Huben Pull Handle Aluminium Profile G (Gagang Tarik)
    Mulai

    Rp159.900

Daftar Harga aluminium lembaran Terbaru October 2026
Bagus Aluminum FoilRp26.900
Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant HeatRp6.799.900
Hikari Aluminum BoardRp70.900
Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)Rp26.900
Kennedy Magnetic Vice JawsRp339.900
CANA Aluminium SheetRp2.399.900
SUGICO Aluminum Standard PansRp139.900
monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)Rp289.900
Kikuchi Aluminium Coated Thermal Insulation Sheet for WindowRp43.999.900
TRUSCO Adapter Panel Aluminium, Braket Rak (Dudukan Aluminium)Rp85.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)