Beli alphabet punch set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro 110 pcs Typing Punch Set with Holder (Alat Ketok Set)Deskripsi:It is a great deals with alphanumeric characters, symbols and a large capacity of 110 books.Up to 8 letters can be inserted with a special holder.atribut:
- Set Contents: Blank (blank) x 5 E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 x 4 each, A, I, L, N, O, R, S, U x 3 each , B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・(point) x 2 each, Q・V・Y・Z・&・#・☆ x 1 each Holder x 1 Hex wrench x 1
- Hardness: Engraving: HRC40, Holder: HRC50
- Material: Engraving: Nickel alloy (quenched), Holder: S45C (quenched)
- Character Height (mm): 5
- Hex Width Across (mm): 3
- Type of Letter: Alphanumeric characters and symbols
- TRUSCO Alphabet Marking Punch SetDeskripsi:The engraving is deeper than other companies' products, the beautiful letters are stamped because the shank is also thick, it is a very long-lasting stamp.atribut:
- Minimum Dimension: 10mm
- Content: A to Z
- Material: Carbon Steel (S45C)
- Set of Contents: 27
- TRUSCO Alphabet Punch Setatribut:
- Content: A to Z
- TEKIRO Huruf KetokDeskripsi:TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- TRUSCO Number Marking Punch SetDeskripsi:The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.atribut:
- Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
- Set of Contents: 10
- TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok)Deskripsi:TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- TRUSCO Number Punch Setatribut:
- Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
- KRISBOW Ketok HurufDeskripsi:Punch Letter 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping huruf pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan uj ung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. Alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok huruf ini mempunyai dimensi 13.5x5x8cm dengan ukuran 10mm. Ketok huruf sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Punch Letter
- Material: Steel
- KUKKO Huruf KetokDeskripsi:KUKKO Huruf Ketok> Standard ukuran 1.5mm - 20mm> Huruf Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- KRISBOW Ketok AngkaDeskripsi:Punch Number 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping angka pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan ujung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok angka ini mempunyai dimensi 120x45x42mm dengan ukuran 10mm. Ketok angka sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Material: Steel
- KUKKO Angka KetokDeskripsi:KUKKO Angka Ketok dengan fitur:> Standard ukuran: 1.5mm - 20mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- TRUSCO Reamer PunchDeskripsi:-Temporarily tighten the holes of the iron plate that is aligned with the drift punch and use it when taking out an angle or undergoing an inspection.
- LAKONI PRO Obeng Ketok Miniatribut:
- Material: CRV
- PRYOR Letter Punch Set A-ZDeskripsi:Version:Made of hard and tough steel with particularly precise machine engraving and depth tolerance; accurately centred. Calibrated shank, through hardened. Striking head enhancement for safe working. Supplied in a plastic case.High performance precision punches, chemically nickel-plated, very long service life.Normal script; i. e. the punched character can be read directly on the component.Application:For punching into materials with a strength up to 1200 N/mm2.Spare part:Individual number punches under No. 085411 size font height/number, e. g. No. 085411 size 3/1.Individual letter punches under No. 085431 size font height/character, e.g. No. 085431 size 3/A.Note:Other hand and machine punches of all types, such as punches with a company’s logo etc., are available on request.atribut:
- Character Height: 10 mm
- Overall Length: 89
- Shank Thickness: 14.3
- Containt: 27 pcs
- TRUSCO Alphabet Marking Punch Setatribut:
- Set Contents (piece): 27
- Dimensions (mm): 4
- Finishing Material: Carbon Steel (S45C) Tip Quenching
- Senator Letter PunchesDeskripsi:- Standard quality, with strength up to 800N/mm2. - Hardness at the engraving: 58 - 60HRC. - Type of characters according to DIN 1451.- No. of Pieces : 27pcs- Set Description : Letters A-Z
- KUKKO Huruf Ketok MirrorDeskripsi:KUKKO Huruf Ketok (Mirror) dengan fitur> Mirror 1mm - 8mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Writing K-101 (ZR-BR) Finishing K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- monotaro Engraving Set English LettersDeskripsi:Stamping on metal plates such as iron, copper and aluminumatribut:
- Character Type: English letters
- Hardness HRC: 58-62
- Set Contents: AZ, & (27 pcs)
- Surface Treatment: Sand blast processing
- Material: CR-V
- Toyo Safety Faceshieldatribut:
- Installation: Helmet Mount
- Lens Color: Clear
Daftar Harga alphabet punch set Terbaru March 2026
| monotaro 110 pcs Typing Punch Set with Holder (Alat Ketok Set) | Rp4.099.900 |
| TRUSCO Alphabet Marking Punch Set | Rp1.499.900 |
| TRUSCO Alphabet Punch Set | Rp4.199.900 |
| TEKIRO Huruf Ketok | Rp139.900 |
| TRUSCO Number Marking Punch Set | Rp589.900 |
| TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok) | Rp46.900 |
| TRUSCO Number Punch Set | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Ketok Huruf | Rp379.900 |
| KUKKO Huruf Ketok | Rp999.900 |
| KRISBOW Ketok Angka | Rp40.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/drP102234495-5.jpg)




/c0P101000432-2.jpg)













%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Pelindung%20Wajah%20-%20Dipasang%20di%20Helm/Toyo%20Safety%20Faceshield/qwP105407968-1.jpg)