Beli alat-alat keselamatan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Poster - Keselamatan Penggunaan Alat Pengangkut Barang
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Poster - Keselamatan Penggunaan Alat Pengangkut Barang
    Deskripsi:
    Keselamatan Penggunaan Alat Pengangkut Barang. "Menggunakan alat berat seperti forklift perlu kehati-hatian dan memenuhi standar keamanan yang baku. Operator ahli dan profesional ialah kunci mengoperasikan forklift. Dalam poster ini berisi prosedur pemakaian forklift yang baik dan benar."
  2. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  3. Non Brand Poster - Jangan Lupa Amankan Peralatan Setelah Digunakan
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Poster - Jangan Lupa Amankan Peralatan Setelah Digunakan
    Deskripsi:
    Jangan Lupa Amankan Peralatan, Keselamatan Bekerja di Perkebunan. Jangan lupa mengamankan peralatan kerja setelah selesai digunakan. Agar mempermudah anda untuk menggunakannya di kemudian waktu.
  4. Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp689.900

    Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    -Excellent usability and durability.-A fan shape nozzle allows mist to spread in a fan shape in appropriate roughness.-2 types of nozzles, namely, a fan shape spray nozzle and a conical type spray nozzle are included, allowing the operator to select the type of mist. -For concrete formwork peeling agent.
    atribut:
    • Nozzle Materials: Brass
    • Nozzle Pipe Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Elastomer (TP)
  5. BANDO Belt Tension Meter (Alat Ukur Ketegangan Belt)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.499.900

    BANDO Belt Tension Meter (Alat Ukur Ketegangan Belt)
    Deskripsi:
    Using the tension meter makes it easy to adjust the tension of the V-belt._x000D_In addition, deflection and load can be measured at the same time.
  6. Midori Semprotan
    Mulai

    Rp1.299.900

  7. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  8. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  9. Non Brand SAFETY SIGN BSI Rambu K3 Forklift Dan Alat Berat
    Mulai

    Rp18.900

    Non Brand SAFETY SIGN BSI Rambu K3 Forklift Dan Alat Berat
    Deskripsi:
    "LINTASAN FORKLIFT". Sign dengan piktogram berbentuk forklift berfungsi memberi peringatan kepada karyawan agar selalu berhati-hati saat melewati lintasan/jalur khusus forklift. Sign ini membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meminimalisasi kecelakaan kerja akibat forklift, seperti cedera serius, cacat fisik, bahkan kematian. Biasanya dipasang di area pengoperasian forklift, seperti area gudang, area konstruksi, dan area kerja lainnya.
  10. Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)
    atribut:
    • Capacity (L): 20
    • Overall Height (mm): 600
    • Tank Material: Polyethylene
  11. Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)
    Mulai

    Rp38.900

    Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Manufactured from Polyethylene these robust trigger spray dispensers are suitable for many home and garden applications, will dispense various water based detergents, insecticides, soluble plant food, solvents and cleaning agents.
  12. BOLDe Pel Putar Super Athena dengan Keranjang Stainless Steel (Spin Mop)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp319.900

    BOLDe Pel Putar Super Athena dengan Keranjang Stainless Steel (Spin Mop)
    Deskripsi:
    - Refill Ungu / Putih- Dilengkapi pembuangan air, botol cairan sabun lantai- 3D stainless steel kinetic systemFeatures:Stainless pembuangan Air+Botol Detergen
    atribut:
    • Capacity (L): 6
  13. NAMI Electric Reach Truck TFA (Forklift Stacker Elektrik)
    Mulai

    Rp299.999.900

    NAMI Electric Reach Truck TFA (Forklift Stacker Elektrik)
    Deskripsi:
    TFA Series rated Load Capacity: 2000kg, lift height: 5000mm; 1.Speed Limited for high position,to aviod the possibility of products' overturning when high speed in high position; 2.Curve safe control,the forklift will reduce the speed automatic when turning, to aviod the ejection of operator and products from the vehicle by the high speed; 3.Regenerative braking function to reduce the operation cost; 4.Safe cutoff valve,to protect the operator and goods in well condition; 5.Shock Absorption of Pedal,to ensure the comfortable of working and reduce the fatigue; 6.Reinforced Mast,to ensure the mast are not out of shape and lift the goods smoothly; 7.Ergonomics multi-functional operation handle.
    atribut:
    • Load Capacity at Max. Height: 1000mm
    • Max. Lifting Height: 2500mm
    • Load Center: 500mm
    • Overall Length without Pedal: 500mm
    • Overall Width: 1090mm
    • Wheelbase: 1535.5mm
    • Between Forks: 200-600mm
    • Capacity (kg): 1000
    • Fork Size (LxW): 1070x100mm
    • Front Overhang: 155mm
    • Height-Fork: 50mm
    • Height-Mast Extended: 3355mm
    • Height-Mast Lowered: 1837mm
    • Height-Pedal: 166mm
    • Min. Turning Radius--Wa: 1800mm
    • Reach Stroke: 650mm
    • Type: Electric Reach Truck
  14. NAMI Electric Pallet Stacker TB (Hand Operation) (Forklift Stacker Elektrik)
    Mulai

    Rp219.999.900

    NAMI Electric Pallet Stacker TB (Hand Operation) (Forklift Stacker Elektrik)
    atribut:
    • Power Type: Battery
    • Operation Type: Stand-on
    • Loading Center C: 500mm
    • Tire Type Front/Rear: PU/PU
    • Front Wheel: φ80x70
    • Driving Wheel: φ215x75
    • Lifting Height h1: 1600mm
    • Lowered Fork Height h5: 90mm
    • Mast Height (closed) h3: 2080mm
    • Mast Height (open) h4: 2080mm
    • Mast Type: Single
    • Overall Length: 2455/2045mm
    • Overall Length (without Forks) Pedal Open/Closed l2: 1305/895mm
    • Wheel Quantity Front/Rear(X=driving): 4/1X+2
  15. HSP Safety Emergency Equipment Sign Aluminium Plate 2mm (Rambu Keselamatan)
    21%
    Mulai

    Rp359.900

    HSP Safety Emergency Equipment Sign Aluminium Plate 2mm (Rambu Keselamatan)
    atribut:
    • Size (cm): 20x30
    • Material: Aluminium Plate 2mm
Daftar Harga alat-alat keselamatan Terbaru October 2026
Non Brand Poster - Keselamatan Penggunaan Alat Pengangkut BarangRp149.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp639.900
Non Brand Poster - Jangan Lupa Amankan Peralatan Setelah DigunakanRp149.900
Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)Rp689.900
BANDO Belt Tension Meter (Alat Ukur Ketegangan Belt)Rp3.499.900
Midori SemprotanRp1.299.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp4.900
Non Brand SAFETY SIGN BSI Rambu K3 Forklift Dan Alat BeratRp18.900
Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)