Beli alat wifi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Firemaple Wifi (Stove Adaptor)Deskripsi:Wifi adaptor didesain untuk menyambungkan kompor mini (1 piece) dan tabung gas(hi-cook), dengan desain yang minimalis, ringan dan kaki yang bisa dilipat, memudahkan pengguna untuk membawa alat ini pada saat hiking / camping. Dengan tiga buah kaki yang kokoh, menjadikan alat ini lebih stabil saat dipasangkan beban (kompor dan peralatan masak) diatas nya.atribut:
- Color: Black
- Material: ABS kualitas tinggi (badan wifi adaptor), Stainless steel (kaki), Tembaga (Ulir)
- Dimensions (cm): 18.7x8.6 (Terbuka), 10x6.3 (Terlipat)
- Taffware Wireless-N WiFi RepeaterDeskripsi:WiFi Repeater berfungsi untuk memperpanjang sinyal WiFi Anda sehingga komputer Anda yang jauh di ujung ruangan tetap mendapat sinyal meskipun sudah keluar dari jangkauan modem utama. Alat ini cocok digunakan jika rumah Anda memiliki banyak barang atau tembok yang menghalangi sinyal WiFiatribut:
- Dimensions (cm): 5x8x9
- RJ41 Cable (cm): Sekitar 45
- Signal Frequency (GHz): 2.4 - 2.4835
- Signal Transmit (dBm): 14 - 17
- Wireless Network: WiFi 802.11 b/g/n
- Power (V): 100 - 240 AC
- Material: Plastik
- JONARD TOOLS Fiber Optic ToolDeskripsi:The swab tip of these cleaners reaches inside fiber optic connectors and conforms to cable end faces to remove dirt, oil, and particles that could interfere with signals. Also known as optical fiber cleaners, they clean surfaces without leaving behind scratches or lint.
- Firemaple StoveDeskripsi:Kompor mini (one piece-tanpa selang) dengan desain lipat, sehingga mudah disimpan dan tidak memakan banyak ruang. Dilengkapi pemantik yang memudahkan pengguna untuk menyalakan api. Berbahan alumunium alloy dan stainless steel menjadikan kompor ini kuat, stabil dan ringan daripada yang berbahan besi.
- Naturehike Botol BumbuDeskripsi:Botol bumbu 6 in 1 dari Naturehike yang sangat compact dan praktis dibawa saat hiking / camping. Tidak perlu pakai plastik lagi untuk menyimpan bumbu masak saat jadi chef di tempat camping. Ramah lingkungan dan tidak khawatir bocorMerek : NaturehikeModel No. : NH17T011-PKategori : Botol BumbuIsi Paket :*2x Wadah Bundar*4X Botol*1x Tas Penyimpananatribut:
- Material: Bottle (PET Plastic), Cover (Aluminium), Storage Bag (300D PVC Polyester)
- Color: Transparant
- Dimensions (cm): Round Container :7x4.5, Bottle : 4x9, Storage Bag : 15x8x9.5
- Firemaple Stove (Camping Stove)Deskripsi:Kompor mini (one-piece tanpa selang) dengan desain lipat, sehingga mudah disimpan dan tidak memakan banyak ruang. Berbahan Titanium menjadikan kompor ini lebih ringan, lebih kuat dan lebih stabil dibandingkan yang berbahan aluminium.
- Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080PDeskripsi:Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahanatribut:
- Diameter (mm): 44
- Height (mm): 24
- Resolution: 1920 x 1080 @ 30 FPS
- Camera Sensors: 2 MP
- External Storage: Kartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
- Camera Angle (°): 150
- Material: Plastik
- Video Formats: AVI
- Totolink 300Mbps Wireless N Range ExtenderDeskripsi:EX200 is a 2.4G wireless N range extender designed to expand the coverage of existing Wi-Fi network to eliminate "dead spots".By pressing the WPS button on both EX200 and router in two minutes, Wi-Fi network could be extended quickly and easily.With wall-plugging design, two high performance antennas, up to 300Mbps wireless N speed, EX200 can meet users’ demands for wireless Internet access on hard-to-reach areas.Package Contents:EX200 Wireless Extender x1, Quick Installation Guide x1atribut:
- Data Rate (Mbps): Up to 300
- Dimensions (LxWxH) (mm): 52x85.7x30.9
- LED Indicator: 1x SYS, 1x Wi-Fi
- RF Frequency (GHz): 2.4-2.4835
- Standard & Protocol: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- tp-link Wireless MU-MIMO WiFi Router AC1200Deskripsi:AC1200 Dual Band WiFi Meets Your Smooth Network NeedsThe Archer C64 allows you to connect more devices and stream simultaneously with its dual 2.4GHz and 5GHz bands. The 2.4GHz band provide reliable connections for sending emails, web browsing and other simple tasks. The 5GHz band delivers speed up to 867Mpbs, great for media-intense applications like video streaming and online gaming†. With a lag-free connection, you will never miss out again.Take Your Network Security to the Next LevelThe latest WiFi security protocol, WPA3, brings new capabilities to improve cybersecurity in personal networks. More secure encryption in WiFi password safety and enhanced protection against brute-force attacks combine to safeguard your home WiFi.Extensive WiFi Coverage Throughout Your HomeWith 4 high-performance external antennas, Archer C64 boosts WiFi signals throughout your home. Beamforming technology detects devices and concentrates wireless signal strength towards them, particularly for previously hard to reach outlets.Simultaneously Streaming to Multiple Devices with MU-MIMOAC1200 WiFi with MU-MIMO‡, it establishes multiple simultaneous connection for you to enjoy higher speeds and greater stability. No more bandwidth congestion or latency. Enjoy non-stop entertainment on all your devices — lag free.10 × Faster — Wired or WirelessGigabit Ethernet ports (1 WAN+ 4 LAN) deliver speeds up to 10 × faster than standard Ethernet connections. Plug in your PCs, smart TVs, and game consoles for fast and reliable connections.Archer C64 is your best choice for high-performance Gigabit network entry, with a competitive price advantage, full Gigabit Ethernets ports drive your devices to peak performance.Package Content:- Wireless Router Archer C64- Power Adapter- RJ45 Ethernet Cable- Quick Installation Guideatribut:
- Standards and Protocols: Wi-Fi 5 | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
- Working Modes: Router Mode, Access Point Mode
- WiFi Encryption: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
- Processor: 1.2GHz CPU
- Buttons: WPS/Reset Button
- Dimensions (WxDxH) (mm): 120x120x27.9
- Ethernet Ports: 1x Gigabit WAN Port; 4x Gigabit LAN Ports
- Power: 12V = 1A
- Protocols: IPv4; IPv6
- WiFi Speeds: AC1200 | 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac); 2.4 GHz: 400 Mbps (802.11n)
- PROLiNK Wireless Dual and Gigabit RouterDeskripsi:WiFi Standard : - Concurrent Dual-Band: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz) RF Output Power : - 2.4GHz: Max 20dBm; 5GHz : Max 20 dBm Date Rate : - 300Mbps (2.4GHz); 867Mbps (5GHz) Wireless Mode : - Router/AP/Repeater mode Security : - 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK MAC Address Filtering; Wi-Fi Protected Setup (WPS) Firewall : - DoS, IP/MAC Filtering, DMZ Interface : - WAN x 1 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - LAN x 4 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - USB2.0 x 1 (Optional) Buttons : - Power, WPS, WLAN, Reset Antenna : - 4 x Fixed High-Gain Antenna Power Adapter : - 12VDC/1A Power Consumption : - 10W (Maximum)atribut:
- Fast Transfer Speed (Mbps): 1200
- Firemaple Stove Volcanoatribut:
- Color: Metal
- Material: Stainless
- Dimensions (cm): Terbuka = Ø144.6x74.6, Terlipat = Ø75x88.8
- Power (W): 2900
- Capacity (L): 1
- Suitable: Leisure and travel
- Miyako Kompor GasDeskripsi:Fungsi : Kompor Piknik
Daftar Harga alat wifi Terbaru March 2026
| Firemaple Wifi (Stove Adaptor) | Rp209.900 |
| Taffware Wireless-N WiFi Repeater | Rp71.900 |
| JONARD TOOLS Fiber Optic Tool | Rp399.900 |
| Firemaple Stove | Rp269.900 |
| Naturehike Botol Bumbu | Rp98.900 |
| Joyko Rak Dokumen | Rp89.900 |
| Firemaple Stove (Camping Stove) | Rp309.900 |
| Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P | Rp56.900 |
| Totolink 300Mbps Wireless N Range Extender | Rp169.900 |
| tp-link Wireless MU-MIMO WiFi Router AC1200 | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/g2P107860578-1.jpg)





/awP107860392-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Taffware%20Mini%20WiFi%20IP%20Camera%20CCTV%20Wide%20Angle%201080P/4gP107922160-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Argon%20Welding%20Torches/Miller%20Alumina%20Nozzle/ccP109208444-1.jpg)