Beli alat vakum makanan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine (PLC)
    Mulai

    Rp79.999.900

    HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine (PLC)
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum Penyedot Udara Dalam Kemasan Atau Kedap Udara Double Chamber DZ620-2SADZ 620 2SA atau DZ620 2SA Double Chamber vacuum packager Option : with mesin packing sealer. mesin ini bekerja untuk mengeluarkan semua udara didalam kantong kemasan, dan heater akan menyegelnya. produk yang dikemas vacuum akan tahan lama.dengan kelebihan double chamber dan sistem gas flushingsystemMesin vakum DZ620-2SA menggunakan ganda ruang mesin kemasan vakum sangat ideal untuk aplikasi kemasan kecepatan tinggi. Mesin kasar ini dilengkapi dengan dua pompa tugas berat diisi minyak industri rotary vakum, dua lebar-seal penyegelan bar per kamar, kontrol analog, dan kastor untuk kemudahan gerakan. Ukuran ruang yang memungkinkan untuk digunakan berbagai macam aplikasi, karena dapat menahan produk dari proporsi besar, sementara desain ruang ganda mempercepat kecepatan produksi dan menyederhanakan proses pengemasan.Kelebihan Mesin Vacuum Double ChamberSangat mudah dioperasikan.Chamber Sistem ganda.Semua logam konstruksi.Sebuah mesin yang berdiri sendiri dengan roda untuk kemudahan mobilitas.Daerah dalam kontak dengan produk yang terbuat dari Stainless Steel dan PTFE.Dilengkapi dengan dua paralel bar penyegelan lebar-seal per ruang.sistem pompa vakum ganda.penyegelan paralel bar konfigurasi.panel kontrol yang mudah-akses dengan E-Stop, kontrol, dan utama ON / OFF listrik SelectoAnalog Control Panel:Seal penyesuaian suhu dengan tiga posisi: Off, rendah dan tinggi.Durasi vakum Programmable (dalam hitungan detik). Dari 0 detik-60 detik.Impulse penyesuaian waktu seal (dalam detik). Dari 0 detik-6 Detik.Darurat Tombol Berhenti pushMain on / off switch listrikCara Kerja Mesin Vacuum PackagingOksigen dalam udara dapat bereaksi dengan beberapa senyawa tertentu dalam makanan yang dapat merusak makanan baik itu rasa, aroma, atau penampilan dan banyak dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan makanan menjadi bususk memerlukan oksigen untuk berkembang. Itulah mengapa mengemas dengan system kedap udara bisa embantu memperpanjang masa penyimpanan.Fungsi dari Pengemasan Kedap UdaraPengemasan dengan Kedap udara secara umum dikerjakan oleh mesin yang didesain untuk tujuan tersebut. Berikut adalah cara kerja dari pengemasan kedap udara. Pertama- tama, bahan yang akan disimpan dalam pengemas kedap udara dibungkus dengan kantung plastik atau ditempatkan dalam wadah yang sesuai, tergantung dengan tipe bahan yang akan disimpan. Kemudian kemasan ini diletakkan dalam bilik didalam mesin, dimana sebuah pompa akan mengeluarkan udara hingga tekanan mencapai pada level yang diinginkan. Terakhir, mesin pemanas menutup kantung plastik atau wadah lain untuk mencegah udara masuk kembali. Menggunakan panas dan tekanan pada tepian segel kantung plastik secara bersamaan akan menciptakan kemasan tanpa udara yang kencang.Aplikasi : Mesin vakum packaging dapat digunakan untuk membungkus dan mengemas daging ayam, daging sapi, sosis, nugget, buah, daging ikan, kacang, beras, teh, dan lainnya.
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz): 380-50
  2. POWERPACK Wrapping Machine
    Mulai

    Rp879.900

    POWERPACK Wrapping Machine
    Deskripsi:
    Mesin Pengemas HW-450. Mesin pengemas wrapping adalah mesin yang biasa dipakai untuk mengemas / menutup bagian atas kemasan makanan pada wadah styrofoam / wadah lainnya dengan plastik Wrapping yang berjenis food grade. Seperti mengemas Buah, Sayur, Daging, Ikan, Makanan, dll.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 40
    • Frequency (Hz): 50
    • Cutting Width (cm): 3.2
    • Roller Width (cm): 45.2
    • Temperature (°C): 160
    • Width of Shrinkage (cm): 38.5x12.3
  3. Taffware Vacuum Sealer Packing Machine
    Mulai

    Rp549.900

    Taffware Vacuum Sealer Packing Machine
    Deskripsi:
    Ingin menyimpan makanan dengan lebih awet di kulkas? Gunakan vacuum sealer ini. Alat ini berfungsi untuk membungkus makanan dengan plastik agar kedap udara sehingga makanan jauh lebih awet. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan sealer untuk mengemas produk makanan yang akan Anda jual
    atribut:
    • Dimensions (cm): 36.5x14x6.3
    • Sealer Tape Area Width (cm): Sekitar 30
    • Frequency (Hz): 50 - 60
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Power (W): 110
    • Material: Plastik
  4. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp10.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  5. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  6. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  7. ORECK Vacuum Filters
    Mulai

    Rp129.900

    ORECK Vacuum Filters
    Deskripsi:
    Canister vacuum filters fit compatible canister vacuums to stop dust and allergens from recirculating during vacuuming. They filter fine particles from the vacuumed air as it exits the vacuum's exhaust port.
    atribut:
    • UNSPSC: 47121607
    • Filter Efficiency at 2 microns: 99%
    • Filter Material: Foam
    • Filter Pickup Type: Dry
    • Filter Reusability: Non-Reusable
    • Filtration Type: Standard
    • Fits Vacuum Brand: Hoover Commercial
    • Fits Vacuum Models: BB900
    • For Vacuum Type: Canister Vacuum
    • Height (inch): 3/4
    • Length (inch): 3
    • Width/Diameter (inch): 2 1/2
  8. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  9. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  10. TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag
    Mulai

    Rp20.900

    TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag
    Deskripsi:
    Jika Anda membutuhkan kantong plastik vacuum sealer yang tebal dan kuat, Anda bisa memilih produk TaffPACK yang satu ini. Terbuat dari plastik food grade sehingga sangat aman digunakan untuk menyimpan berbagai makanan. Plastik vacuum kokoh dan tahan tekanan sehingga tidak mudah sobek. Tahan juga terhadap suhu panas atau dingin. Hadir dengan 8 varian ukuran berbeda yang bebas Anda pilih.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 100 x TaffPACK Kantong Plastik Vacuum Sealer Storage Bag - HK-08
  11. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  12. FOMAC Bread Slicer
    Mulai

    Rp9.899.900

    FOMAC Bread Slicer
    Deskripsi:
    Mesin pemotong roti BSC-P31A atau yang biasa disebut bread slicer ini adalah alat yang sangat penting dan sangat dibutuhkan jika anda mempunyai usaha bakery/toko roti. Kegunaan dari mesin BSC-P31A ini sudah pasti untuk memotong roti. Mesin pemotong roti BSC-P31A ini dapat memotong roti dengan mudah dengan ukuran yang sama secara bersamaan, sehingga dapat memudahkan dan menghemat waktu pengerjaan.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  13. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    64%
    Mulai

    Rp1.199.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
Daftar Harga alat vakum makanan Terbaru March 2026
HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine (PLC)Rp79.999.900
POWERPACK Wrapping MachineRp879.900
Taffware Vacuum Sealer Packing MachineRp549.900
GETRA Mesin Vacuum SealerRp10.999.900
HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging MachineRp16.999.900
Kenmaster Mesin Press PlastikRp379.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
ORECK Vacuum FiltersRp129.900
HEAVYPACK Continuous Band SealerRp2.499.900
GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)Rp229.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)