Beli alat vacum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Pump efficiency: -80Kpa
    • Vacuuming speed: 7L/min
    • Vacuuming method: Nozzle
    • Voltage: 100-240V 50/60 Hz
    • Seal width: 5 mm/0.19 in
    • Seal length: 300 mm/11.8 in
    • Sealing time: 1-9 sec
    • Vacuuming time: Max. 60 sec
    • Power Consumption: 200W
    • Dimensions: 394x266x175.3mm
  2. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  3. JTC Vacuum Oil Drainer and Extractor (Penyedot Oli)
    Mulai

    Rp19.999.900

  4. JTC Oil Drain Tool Oil Pneumatic & Hand Operated Fluid Extractor (alat penguras oli)
    Mulai

    Rp5.499.900

    JTC Oil Drain Tool Oil Pneumatic & Hand Operated Fluid Extractor (alat penguras oli)
    atribut:
    • Air hose specifications: Hose: 10Φ × 1000L ・ 8Φ × 1500L ・ 6.5Φ × 1000L ・ 6Φ × 1000L
    • Included Accessories: With brake hose
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Tank Capacity (L) : 10
    • Working Air Pressure Range (MPa): 40~170psi,2.8~12kg/cm2,2.8~12BAR
  5. JTC Vacuum & Pneumatic Oil Filling Machine
    Mulai

    Rp14.999.900

  6. monotaro Oil Tray (Wadah Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    monotaro Oil Tray (Wadah Oli)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan oil tray
    atribut:
    • Dimensions (H x W x D) (mm): 70x220x410
    • Package Weight (g): 366
    • Material: Polyethylene
    • Capacity (L): 2.68
  7. Bullocks Waste Oil Drainer
    Mulai

    Rp5.399.900

    Bullocks Waste Oil Drainer
    Deskripsi:
    Composite Lid And Drum With 30 Ltr Reservoir & Drain Pan On Telescopic Post. Gravity Drain Using Tap On Rear Of Unit. Includes Visible “Full Drum” Device, Large Diameter Drain Pan Insert & Heavy Duty Mesh For Draining Oil Filters. Made From High Density Polyethylener.
    atribut:
    • Capacity (L): 30
  8. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  9. KO-KEN Drain Plug Key Set
    Mulai

    Rp1.099.900

    KO-KEN Drain Plug Key Set
    atribut:
    • TRUSCO Number: 811-7672
  10. KARCHER Professional Carpet Extractor Puzzi Line
    Mulai

    Rp14.999.900

    KARCHER Professional Carpet Extractor Puzzi Line
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50-60
  11. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Mulai

    Rp3.899.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
Daftar Harga alat vacum Terbaru October 2026
JTC Oil Drain Tool Separated Type Vacuum (Alat Penguras Oli)Rp36.999.900
Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)Rp15.999.900
WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaRp769.900
JTC Vacuum Oil Drainer and Extractor (Penyedot Oli)Rp19.999.900
JTC Oil Drain Tool Oil Pneumatic & Hand Operated Fluid Extractor (alat penguras oli)Rp5.499.900
JTC Vacuum & Pneumatic Oil Filling MachineRp14.999.900
monotaro Oil Tray (Wadah Oli)Rp79.900
JTC Vacuum Oil Extracting Machine and Brake Bleeder Tool (Alat Buang Angin Rem)Rp9.599.900
Bullocks Waste Oil DrainerRp5.399.900
Bullocks Oil Drainer Tank 58LRp6.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)