Beli alat ulir baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)atribut:
- Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
- Purpose: For Tapping
- Purpose of Use: To stand a tap
- TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Deskripsi:- Manufactured From Alloy steel, Packed in steel Box- Heat treated And Hardened- Precision Ground.atribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent (Pelumas Ulir Baut)Deskripsi:PN55Minyak anti karat untuk peralatanFitur> Dapat digunakan secara terbalik.> Memiliki efek pelumas yang sangat tinggi.> Menembus dengan cepat ke dalam bagian yang berkarat pada permukaan metal. Formulanya aktif dibawah permukaan metal yang berkarat.> Mengendurkan sekrup, baut, dan lain-lain yang terkena karat dengan secara cepat dan mengagumkan.> Mereposisi air dengan minyak sehingga mencegah karat.> Tidak mengandung oil silikon.Aplikasi> Melonggarkan sekrup, baut, dll yang disebutkan oleh karat atau macet.> Untuk anti karat atau pelumas peralatan dari logam.atribut:
- Volumetric Capacity: 420 ml
- Salt Spray Test: Lebih dari 48 jam
- Pressure Load (N): 1570
- Heat Resistance (°C): 120
- Viskositas Kinematik: 9cst (hanya untuk referensi)
- Operating Temperature Range (°C): -10 ~ 130
- TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)Deskripsi:-Straight type handle for hand tap and hand reamer.-Since the main body is made of iron, it is stronger than zinc die casting and durable.-To stand a tapatribut:
- Applicable Tap Dimension: M4 to M13
- Applicable tap square part: 3.0 to 10
- Total Length: 260mm
- Purpose of Use: To stand a tap
- CRC Super Penetrant Spray (Pelumas Ulir Baut)Deskripsi:FREEZE-OFF SUPER PENETRANT, 11.5 WT OZModel#: 05002DESCRIPTION:A unique formula that immediately drops the temperature of the area in direct contact with the spray. The freezing effect cracks rusted surfaces, allowing Freeze-Off to reach deeper & work more effectively than other penetrants. Low VOC Formula.APPLICATIONS:Automobiles, boats & watersports equipment, household items, plumbing fixtures, agricultural equipment and sporting goodsatribut:
- Net Fill: 11.5 Wt Oz
- Appearance: Orange Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Propellant: HFC-152a
- Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Indexa T-Slot Bolt (Baut T)Deskripsi:FC40 - T-Slot Bolt Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 32 - 38. Surface Finish: Black Oxide.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Surface Finish: Black Oxide
- TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap)Deskripsi:If a tap is not strongly tightened using pliers, the tap spins round and round and due to that the jaw may get damaged.atribut:
- Purpose of Use: For thread cutting of taps.
- TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Deskripsi:Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.atribut:
- Dimension D (mm): 8.0
- Dimension H (mm): 42
- Dimension L (mm): 25
- Dimensions b (mm): 18.0
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
- Mass (g /package): 59
- Package Quantity (pieces): 1
- Reference Working Load (kN): 1.47
- Screw Diameter: M10 x 1.50
- BAER Alat Perbaikan Drat BautDeskripsi:Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
- JETJO TOOLS Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)atribut:
- Color: Original
- KYOTO TOOL (KTC) Impact Wrench Socket 1/2 Inch Ring: Black (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Color: Pin: black
- Accessories: Pin, ring
- TRUSCO Parallel Pipe Thread Tap (SKS) and Hex-Head Sarae Dies (PF) SetDeskripsi:It is a set of parallel tapping screws for pipes and hexagonal Saraje nut dies (PF threads) that can be operated with a monkey wrench. It is convenient to store because it is a set of tap dies in case.Set content : T-KN-PF 1/8, T-KN-PF 1/4, T-KN-PF 1/4, T-KN-PF 3/8, T- 8PF28, TD6-1 / 4PF19, TD6-3 / 8PF19, TD6-1 / 2PF14, TD6-3 / 4PF14, TD6-1PF11atribut:
- Material: Tap/Die: Low Alloy Steel (SKS), Case: Steel
- Number of Mountains: 4.5 mountains
- TRUSCO Taper Pipe Thread Tap (SKS) and Hex-Head Sarae Dies (PT) SetDeskripsi:It is a set of pipe tapered screw taps and hexagonal Saraje nut dies (PT screws) that can be operated with a monkey wrench. It is convenient to store because it is a set of tap dies in case.Set content : T - KN - PT 1/8, T - KN - PT 1/8, T - KN - PT 1/4, T - KN - PT 3/8, T - KN - PT 1 / 8PT28, TD6-1 / 4PT19, TD6-3 / 8PT19, TD6-1 / 2PT14, TD6-3 / 4PT14, TD6-1PT11atribut:
- Material: Tap / Die: Low Alloy Steel (SKS), Case: Steel
- Number of Mountains: 1.5 mountains
- ICHINEN Rust Proof Penetrating Oil (Pelumas Ulir Baut)Deskripsi:Peneton AMinyak anti karat untuk peralatan.atribut:
- Indoor Rust Resistance (Month): >12
- Pressure Load (N): 981
- Heat Resistance (°C): 120
- Kinematic Viscosity (cSt): 9 (hanya untuk referensi)
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 130
- Salt Spray Test (hour): >72
- Volumetric Capacity (ml): 420
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
Daftar Harga alat ulir baut Terbaru October 2026
| KRISBOW Tap and Die Set Metric (Set Alat Tap dan Senai) | Rp249.900 |
| TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap) | Rp289.900 |
| TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai) | Rp569.900 |
| SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp26.900 |
| ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent (Pelumas Ulir Baut) | Rp149.900 |
| TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap) | Rp469.900 |
| CRC Super Penetrant Spray (Pelumas Ulir Baut) | Rp199.900 |
| Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal) | Rp46.900 |
| Indexa T-Slot Bolt (Baut T) | Rp199.900 |
| TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap) | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jjP104582703-9.jpg)
/m4P102182796-2.jpg)
/huP103684642-3.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/ICHINEN%20PN55%20Rust%20Proof%20Penetrating%20Agent%20(Pelumas%20Ulir%20Baut)/P102125298-1.jpg)
/P102699045-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/CRC%20Super%20Penetrant%20Spray%20(Pelumas%20Ulir%20Baut)/P102075913-1.jpg)
/aeP102173374-2.jpg)
/hqP102206638-8.jpg)
/P101000741-2.jpg)
/P101000708-1.jpg)
/BAER%20Alat%20Perbaikan%20Drat%20Baut/9aP101004334-4.jpg)
/buP104272426-3.jpg)
%20Impact%20Wrench%20Socket%201%2F2%20Inch%20Ring%3A%20Black%20(Mesin%20Pembuka%20Baut)/P102064603-1.jpg)
%20and%20Hex-Head%20Sarae%20Dies%20(PF)%20Set/P102187210-1.jpg)
%20and%20Hex-Head%20Sarae%20Dies%20(PT)%20Set/P102187203-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/ICHINEN%20Rust%20Proof%20Penetrating%20Oil%20(Pelumas%20Ulir%20Baut)/P102125281-1.jpg)
/Extraction%20Tool/SPREW%20Extraction%20Tool/obP102030875-5.jpg)
/P103100627-1.jpg)
%20HT%20(Mata%20Tap)/P102804115-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)