Beli alat ukur sudut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALDO Siku Sudut
    Mulai

    Rp98.900

  2. Solar Tools Roundhead Measuring Ruler
    Mulai

    Rp119.900

    Solar Tools Roundhead Measuring Ruler
    Deskripsi:
    -Sangat membantu untuk pekerjaan pertukangan kayu/bengkel untuk mengukur/menggaris sudut kemiringan/derajat.-Marking angka bukan di printing, tapi terukir, sehingga awet tahan lama.-Finishing high quality sehingga tepian baja tidak tajam, aman di tangan .-Penggunaan untuk keperluan sekolah ataupun pengukuran dalam kegiatan teknik ataupun pertukangan
    atribut:
    • Length (cm): 10
    • Material: Stainless Steel
    • Degree of Arc (°): 180
  3. SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Mulai

    Rp999.900

    SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Deskripsi:
    SNDWAY Laser Distance 40M dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40.Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis!Pita dilengkapi dengan zero magnetic hook
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Tape Range (m): 5
    • Unit Switch: m/in/ft
    • Laser II (nmxmW): 635<1
    • Battery: 2xAAA
    • Power Supply: 2xAAA Battery
    • Size (mm): 85.3x79.3x58.3
  4. KRISBOW Penggaris Siku
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    KRISBOW Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  5. Shinwa Rules Japanese Sliding Bevel
    Mulai

    Rp159.900

    Shinwa Rules Japanese Sliding Bevel
    Deskripsi:
    -Can be adjusted to any angle.-Sliding bevel can be fixed at any angle with screw stoppers.-Scribing and drawing of any angle.-For scribing dovetail or ink scribing.
    atribut:
    • Type: Japanese Sliding Bevel
    • Volume: 1 unit
  6. Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Mulai

    Rp159.900

    Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Deskripsi:
    - Lapisan krom hitam pada skala membuat busur ini tahan lama. - Tebal dan skalanya mudah dibaca.- Lapisan hard chrome membuat permukaan busur menjadi tahan lama dan mengurangi pantulan cahaya pada skala, sehingga hasil pengukuran dapat terbaca jelas.- Model bilah ganda dapat mengukur benda dengan baik.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  7. Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Gap Width
    Mulai

    Rp159.900

    Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Gap Width
    Deskripsi:
    Can be used to easily measure the dimensions of grooves and gaps. Rust resistant, lightand conveniently portable due to quenched stainless steel and silver finish.
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0,05
  8. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  9. UNI-T Alat Ukur Sudut Digital
    Mulai

    Rp959.900

    UNI-T Alat Ukur Sudut Digital
    atribut:
    • Accuracy (⁰): ± 0.2
    • Certificate: RoHS
    • Power: 3.7V lithium battery (300mah)
    • Resolution (⁰): 0.01
    • Standard Carton Measurement (mm): 165×150×130
    • Battery Capacity: 3.7V lithium battery (300mah)
    • Charging: Type C Charging Interface
    • Display: EBTN
    • Laser Indication: Two-side lasers
    • Magnet Base: Four-side magnets
    • Measurement Range (⁰): 4×90
    • Product Color : Black and red
    • Product Size(mm): 60×60×30
    • Relative/absolute Measurement: Yes
    • Standard Accessories : Type-C male to female extension cable, USB adapter
    • Working Time (hour): 2
  10. ROHA GOLD Kapur Besi
    Mulai

    Rp10.900

    ROHA GOLD Kapur Besi
    atribut:
    • Size (mm): 125x12x5
  11. GENERAL TOOLS Angle Finder &amp; Protractor
    Mulai

    Rp859.900

    GENERAL TOOLS Angle Finder & Protractor
    Deskripsi:
    Digital protractors pivot their measuring arm out from the base to measure a wider range of angles than angle finders and locators. Also known as angle rulers, they display measurements on their digital readout for more precision and easier reading than a dial indicator. They compare angles, transfer angles between surfaces, and check the accuracy of angle guides on tools.
    atribut:
    • UNSPSC: 44111806
    • Accuracy (Angle) (°): ±0.3
    • Battery Type: Lithium
    • Blade Width (inch): 1 3/8
    • Display Type: LCD
    • Function: Angle Finder
    • Includes Battery: Batteries Included
    • Material: Stainless Steel
    • Measuring Range (Maximum): 360°
    • Measuring Range (Minimum):
    • System of Measurement: Metric
  12. Wipro Penggaris Siku M/ Dial
    Mulai

    Rp68.900

    Wipro Penggaris Siku M/ Dial
    atribut:
    • Size (cm): 9.5x5
  13. Shinwa Rules Taper Gauge Double
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Shinwa Rules Taper Gauge Double
    Deskripsi:
    Measuring Range- (Gap) 1-15mm (hole diameter). - Ø 2 to 15mm (length) 0-120mm
    atribut:
    • Material: stainless
    • Main Part Dimension: 144x16.3x5.5mm
    • Pricision (Gap): ± 0.05mm
    • Pricision (hole diameter): ± 0.05mm
    • Pricision (length): ± 0.15mm
    • TRUSCO Number: 834-5388
  14. METABO Mitre Saw
    Mulai

    Rp4.999.900

    METABO Mitre Saw
    Deskripsi:
    -Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
  15. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga alat ukur sudut Terbaru March 2026
ALDO Siku SudutRp98.900
Solar Tools Roundhead Measuring RulerRp119.900
ALDO Siku Sudut SlidingRp91.900
SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)Rp999.900
KRISBOW Penggaris SikuRp35.900
Shinwa Rules Japanese Sliding BevelRp159.900
ALDO Siku Sudut MultifungsiRp129.900
Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HCRp159.900
Insize Tips for Pitch Diameter of ThreadRp31.999.900
C-Mart Stainless Steel ProtractorRp37.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)