Beli alat ukur mitutoyo di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KOD Acrylic Resin LevelDeskripsi:-Optimum for attaching machines or equipment.-To measure horizontally.
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Mitutoyo OD Dial Caliper GageDeskripsi:The Mitutoyo external dial caliper gage utilizes spring-loaded jaws to provide constant point contact pressure to take highly accurate comparison measurements of hole diameters and groove and tube thicknesses. The dial display provides precise, readable measurements in metric or inches.atribut:
- Units: Metric
- Max Range (mm): 50
- Graduation (mm): 0.05
- Accuracy (mm): ±0.05
- Lower Meas Cont Lgth (mm): 4.5
- Lower Meas Cont Type: Ball
- Lower Measuring Diameter (mm): 3
- Maximum Measuring Depth (mm): 169
- Upper Meas Cont Type: Ball
- Upper Meas Cont lgth (mm): 30
- Upper Measuring Diameter (mm): 3
- Mitutoyo Straight RulerDeskripsi:- Clear graduations on satin-chrome finish.- Engraved on frontside only.- Stainless tempered.
- SK Mini Levelatribut:
- Magnet: None
- TEKIRO Tang Snap RingDeskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- POWERTEC Wire RopeDeskripsi:Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
- Mitutoyo Steel RulesDeskripsi:The Mitutoyo Wide Rigid Steel Rules are constructed with tempered stainless steel to ensure accuracy of length measurements and to provide better durability for a longer instrument life span. The clear graduations on the satin-chrome finish makes measurement reading easier. The rigid steel rulers are designed to not flex.
- Ebisu Diamond VialDeskripsi:Usage:For apparatus mountingatribut:
- Magnet: None
- Purpose of Use: To measure horizontally.
- DV Handle Panel LockDeskripsi:Panel Lock & Hinge. High Quality.atribut:
- Key: Included
- Color: Silver Shiny
- TONE Combination HammerDeskripsi:Iron part: for iron work. Resin part: For assembly of plastic and wood.atribut:
- Head Material: Steel Urethane
- Pattern Material: Fiberglass
- JOHNSON LEVEL Bullseye, Pocket, Line & Fence Post LevelDeskripsi:Bullseye levels center an air bubble in the middle of their circular face to indicate when a surface is horizontally even (level). They sit on furniture, machinery, appliances, or other equipment to provide a basic gauge for leveling.atribut:
- UNSPSC: 27111802
- Magnetic: Nonmagnetic
- Pro'sKit Multipurpose Laser Level Measuring Tape RulerDeskripsi:4 In 13 Way Leveling3 Laser Modesatribut:
- Dimensions (mm): 191x62x28
- BANDO Power Ace V-BeltDeskripsi:Power Ace adalah v-belt untuk high power transmission yang sangat berpengaruh pada kenaikan transmission power. Selain itu, bentuk cross-sectional membuat v-belt ini lebih tahan lama dibanding v-belt biasa. V-belt ini efektif dalam membuat perangkat transmisi apa pun menjadi lebih ringkas, lebih hemat tenaga kerja, dan hemat ongkos. Dikarenakan transmission power per beltnya tinggi, jumlah belt dapat dikurangi secara signifikan sehingga tempat menjadi 1/3 kali lebih lapang dibandingkan ketika menggunakan v-belt biasa. Dibuat dengan karet kompon khusus, belt ini memiliki banyak keunggulan seperti anti licin, tahan panas, tahan api, tahan lama, dan tahan cuaca. Selain itu, kinerja anti statis belt ini sudah sesuai dengan standar RMA. Stabilitas dimensi belt ini lebih unggul karena dibuat dari bahan pilihan dan melalui proses yang sudah dirancang dengan baik. Jika dikombinasikan dengan set yang cocok, belt dapat mengantarkan tenaga secara merata. Selain itu, bentuk belt tidak berubah jika disimpan saja.
- Sola Bull's Eye VialDeskripsi:Waterpass Bull Eye VialCHARACTERISTICS> Quick and easy reading> Comfortable 2-axis levelling without re-positioning of the vial> Screw holes for a permanent fixingAPPLICATIONS> Horizontal measurementatribut:
- Type: DF
- Art No.: 69214201
- Material: Acrylic glass/plastic
- Color: Transparent-Black
- Vial fluid: Green
- Mitutoyo Digital Outside MicrometerDeskripsi:The Mitutoyo IP65 rated coolant-proof micrometer’s ratchet stop thimble mechanism provides a constant measuring force on the spindle to ensure accurate, repeatable measurements. The combination of the ratchet thimble and speeder enables a rapid spindle feed when measuring widely different dimensions, as well as, easier one-handed measurements.atribut:
- Resolution (mm): 0.001
- STANLEY 4-Drawers Roller Cabinetatribut:
- Total Load Capacity (Kg): 300
Daftar Harga alat ukur mitutoyo Terbaru January 2026
| KOD Acrylic Resin Level | Rp129.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| Mitutoyo OD Dial Caliper Gage | Rp10.999.900 |
| Mitutoyo Straight Ruler | Rp119.900 |
| SK Mini Level | Rp259.900 |
| TEKIRO Tang Snap Ring | Rp48.900 |
| POWERTEC Wire Rope | Rp1.900 |
| Mitutoyo Steel Rules | Rp189.900 |
| Ebisu Diamond Vial | Rp109.900 |
| DV Handle Panel Lock | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)











/Mitutoyo%20ABS%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/8eP106107302-2.jpg)



/P102944844-1.jpg)