Beli alat ukur meteran dorong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  2. Senator Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp319.900

    Senator Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    A high tensile strength fibreglass blade that is both water- and corrosion-proof. It has an easy to read dual scale (metric and imperial), reinforced blade tip and metal end claw. The tape is presented in an impact resistant ABS plastic case with flush fitting winding handle and convenient strap handle.
    atribut:
    • Tape Width (mm): 25
  3. KDS Measuring Tape Megalock Color Pocket Type (Meteran)
    Mulai

    Rp76.900

    KDS Measuring Tape Megalock Color Pocket Type (Meteran)
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan belt clip, tali pergelangan dan stopper membuat meteran ini lebih praktis dalam penggunaannya.Spesifikasinya : mm-inch-feet
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 13
  4. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  5. KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
  6. KDS Measuring Tape KACLONG10 (Meteran)
    Mulai

    Rp869.900

    KDS Measuring Tape KACLONG10 (Meteran)
    Deskripsi:
    Tipe ekonomis dari meteran panjang ini casingnya terbuat dari ABS plastik, dilengkapi dengan tali pergelangan berbahan vinyl. Rulenya rata dan berbahan steel. Memiliki 2 macam spesifikasi yaitu standard JIS (mm) dan Imperial ME (mm-inch-feet). Tegangan standard : 20degree C 20N.
  7. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  8. STS Digital Walking Measure DWS Series (Alat Ukur Jalan)
    Mulai

    Rp1.799.900

    STS Digital Walking Measure DWS Series (Alat Ukur Jalan)
    atribut:
    • Power: Two AAA alkaline batteries x (included)
    • Measurement Error: +/-0.5%
    • Wheel Diameter (mm): 160
  9. Leica Disto D1
    Mulai

    Rp2.699.900

    Leica Disto D1
    atribut:
    • Measurement Range (m): 0.2 s/d 40
    • Accuracy (mm): + 2
    • Protection Class: IP54
    • Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 2.0 / 0.08
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
    • Bluetooth: v4.0
    • Box Height (mm): 30
    • Box Length (mm): 150
    • Box Width (mm): 105
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Dimensions (mm): 115x43.5x23.5
    • Included Accessories: Leica DISTO D1, 2 x AAA batteries, Calibration Certificate Silver, quick start guide.
    • Product Weight with Packaging (kg): 0.188
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.6 – 120
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.2 – 40
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.6 – 100
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.2 – 30
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | 0 to 40 / 32 to 104
    • Weight (g): 87
  10. KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feet
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
  11. KDS Measuring Tape Gradation Steel (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    KDS Measuring Tape Gradation Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    Pocket Tapes - Utility TapesSteel Diameter TapePengukur diameter yang berukuran kecil dan rule yang rata ini menyediakan 2 macam ketepatan pengukuran yaitu pada pengukuran linear/garis lurus biasadan pengukuran diameter (p). Digunakan untuk mengukur keliling lingkaran misalnya pipa, kayu, dll.
    atribut:
    • Length (m): 2
    • Width (mm): 10
  12. KDS Measuring Tape PRO DURA (Meteran)
    Mulai

    Rp379.900

    KDS Measuring Tape PRO DURA (Meteran)
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan belt clip, tali pergelangan dan stopper membuat meteran ini lebih praktis dalam penggunaannya.Spesifikasinya : mm-inch-feet
  13. KDS Measuring Tape Pocket Level (Meteran)
    Mulai

    Rp289.900

    KDS Measuring Tape Pocket Level (Meteran)
    Deskripsi:
    Pocket Tapes - Utility TapesPocket LevelSelain berfungsi sebagai alat ukur, meteran ini juga dilengkapi dengan waterpas yang dapat digunakan untuk mengetahui rata atau tidaknya suatu bidang. Cocok digunakan untuk pemasangan pipa ledeng atau ubin. Rulenya terbuat dari bahan plat dan dilengkapi dengan pengunci.Spesifikasinya : mm-inch-feet.
    atribut:
    • Specification: 3.5m/12ftX16mm
  14. Onda Measuring Tape (Meteran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp42.900

    Onda Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
  15. Green Leaf Keranjang Industri (Storage Basket)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp57.900

  16. monotaro Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)
    Mulai

    Rp749.900

    monotaro Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Meteran Dorong
    atribut:
    • Measurement Error: +/- 0.5%
    • Counter: 1 digit 10 cm display / 4 digits m display
    • Minimum Unit (cm): 10
    • Mass (kg): 1.52
    • Maximum measuring distance (m): 9999.9
    • Measurement Range (m): 0-9999.9
    • Telescopic size (mm): 520/1030
  17. Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp66.900

    Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    - Hard chrome finish provides its surface with excellent durability and prevents glare on the scale for high readability.- Etching and plating finish maintains its performance even under harsh conditions.- For measuring length, drawing lines and marking.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  18. MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

Daftar Harga alat ukur meteran dorong Terbaru October 2026
Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Rp109.900
Senator Measuring Tape (Meteran)Rp319.900
TORA Measuring Tape Cotton (Meteran Kain)Rp44.900
KDS Measuring Tape Megalock Color Pocket Type (Meteran)Rp76.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
KDS Measuring Tape Free (Meteran)Rp119.900
KDS Measuring Tape KACLONG10 (Meteran)Rp869.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
STS Digital Walking Measure DWS Series (Alat Ukur Jalan)Rp1.799.900
Leica Disto D1Rp2.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)