Beli alat ukur meteran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- Tajima Measuring Tape Long Super Engineer (Meteran)Deskripsi:Premium open-reel steel tape measures with 10 mmwide nylon coated tapes that resist damage from water or jobsite chemicals.atribut:
- Size (m): 30
- Width (mm): 10
- Zero Point: Fig.1, Fig.2, Fig.3 and Fig.4 Refer to Zero-Point Chart
- monotaro Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Meteran Dorongatribut:
- Measurement Error: +/- 0.5%
- Counter: 1 digit 10 cm display / 4 digits m display
- Minimum Unit (cm): 10
- Mass (kg): 1.52
- Maximum measuring distance (m): 9999.9
- Measurement Range (m): 0-9999.9
- Telescopic size (mm): 520/1030
- KRISBOW Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 450x150x160
- Diameter (cm): 16
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
- TEKIRO Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:TEKIRO METERAN ABS 3 MMeteran berkualitas dari TEKIRO. Dengan Body yang terbuat dari plastik ABS, lapis karet hitam, kuat tidak mudah pecah. Lapisan karet hitam ini nyaman untuk dipegang. Desain hijau-hitam yang menarik. Meteran dilapis coating sehingga tulisan tidak cepat pudar karena pemakaian. Setelah dipakai plat meteran akan kembali ke dalam meteran. Meteran ini memiliki per yang bagus sehingga tidak cepat rusak. Dengan ujung Double Hook, ujung meteran keatas dan kebawah, cocok digunakan untuk segala keperluan. Meteran berwarna kuning, Dual Inch Metric Scale, dengan angka Inci dan Centimeter. Dua Sisi. Sisi Atas Inci-Centimeter, Sisi Bawah Centimeter.Panjang meteran 3m. Ini varian yang paling kecil dari seri TEKIRO, cocok untuk keperluan di rumah ataupun untuk pekerjaan yang tidak terlalu besar.Merk : TEKIROBody : ABS lapis Karet HitamPanjang : 3 meterKode : MS-AT1980Plat : Double Side, Kuning, Inci-CentimeterFitur : Double Hook
- MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)atribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 16
- monotaro Digital Walking Measure (Hand-Reading Type) (Meteran Dorong)Deskripsi:In various civil construction works and a simple distance measurement.atribut:
- Accessories: carrying case
- Power Supply: AAA batteries x 2 (not included)
- Overall Length (mm): 720-1000
- Measurement Unit: Min 0.1m
- Measurement Error: +/- 0.03%
- Measurement Range (m): 0.1 to 99999.9
- Wheel Diameter (mm): 159
- STS Digital Walking Measureatribut:
- Power: Two AAA alkaline batteries x (included)
- Measurement Error: +/-0.5%
- Wheel Diameter (mm): 160
Daftar Harga alat ukur meteran Terbaru March 2026
| Onda Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran) | Rp139.900 |
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp47.900 |
| Tajima Measuring Tape Long Super Engineer (Meteran) | Rp1.599.900 |
| Mitsubishi Electric Earth Leakage Breaker Nv-C Series (Economical Product) | Rp1.999.900 |
| monotaro Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong) | Rp679.900 |
| KRISBOW Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong) | Rp379.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp97.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp99.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/28P105882080-12.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)
/1hP105158053-4.jpg)
/a4P109100364-1.jpg)
/7rP105901279-1.jpg)
/jaP101560694-7.jpg)
/lcP104574768-2.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/iwP105310680-3.jpg)
/e2P105544506-1.jpg)

/r4P102278976-8.jpg)
/8pP106853313-3.jpg)
/cmP105544454-1.jpg)
/P102054628-1.jpg)
%20(Meteran%20Dorong)/d6P103173474-1.jpg)