Tajima Measuring Tape Long Super Engineer (Meteran)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Size (m)30
Width (mm)10
Zero PointFig.1, Fig.2, Fig.3 and Fig.4 Refer to Zero-Point Chart

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Premium open-reel steel tape measures with 10 mm
wide nylon coated tapes that resist damage from water or jobsite chemicals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait