Beli alat timbangan laboratorium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Timbangan Kueatribut:
- Color: Assorted Color
- Memmert Universal Laboratory IncubatorDeskripsi:Incubator IN30 UK +20...+80°C, 32 ltr., natural air circulation, with UK plug.
- DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Deskripsi:1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
- KaryaOne Face ShieldDeskripsi:Face Shield-Menilik bahaya virus Corona atau disebut juga dengan COVID 19, masyarakat semakin waspada. Mulai dari menerapkan pola hidup bersih dan sehat, melakukan cuci tangan secara rutin menggunakan sabun, dan juga menggunakan masker saat keluar rumah. Namun, dikarenakan virus ini menyebar melalui mata, hidung, dan mulut. Sehingga, sebagian orang menganggap masker kurang efektif untuk mencegah penyebaran virus melalui mata. Nah, jika demikian, maka produk face shield lebih efektif mencegah paparan virus ketimbang menggunakan masker. Face Shield sendiri merupakan alat pelindung bagian wajah serta mata. Normalnya, digunakan secara wajib ketika seseorang bekerja di laboratorium, ataupun instansi yang membutuhkan perlindungan ketika bekerja. Namun, saat ini, di tengah merebaknya virus corona, alat ini sangat disarankan untuk orang-orang yang kerap melakukan interaksi dengan masyarakat luas.
- KaryaOne Face Shield for BabyDeskripsi:Face Shield-Menilik bahaya virus Corona atau disebut juga dengan COVID 19, masyarakat semakin waspada. Mulai dari menerapkan pola hidup bersih dan sehat, melakukan cuci tangan secara rutin menggunakan sabun, dan juga menggunakan masker saat keluar rumah. Namun, dikarenakan virus ini menyebar melalui mata, hidung, dan mulut. Sehingga, sebagian orang menganggap masker kurang efektif untuk mencegah penyebaran virus melalui mata. Nah, jika demikian, maka produk face shield lebih efektif mencegah paparan virus ketimbang menggunakan masker. Face Shield sendiri merupakan alat pelindung bagian wajah serta mata. Normalnya, digunakan secara wajib ketika seseorang bekerja di laboratorium, ataupun instansi yang membutuhkan perlindungan ketika bekerja. Namun, saat ini, di tengah merebaknya virus corona, alat ini sangat disarankan untuk orang-orang yang kerap melakukan interaksi dengan masyarakat luas.
- KaryaOne Face Shield for KidsDeskripsi:Face Shield-Menilik bahaya virus Corona atau disebut juga dengan COVID 19, masyarakat semakin waspada. Mulai dari menerapkan pola hidup bersih dan sehat, melakukan cuci tangan secara rutin menggunakan sabun, dan juga menggunakan masker saat keluar rumah. Namun, dikarenakan virus ini menyebar melalui mata, hidung, dan mulut. Sehingga, sebagian orang menganggap masker kurang efektif untuk mencegah penyebaran virus melalui mata. Nah, jika demikian, maka produk face shield lebih efektif mencegah paparan virus ketimbang menggunakan masker. Face Shield sendiri merupakan alat pelindung bagian wajah serta mata. Normalnya, digunakan secara wajib ketika seseorang bekerja di laboratorium, ataupun instansi yang membutuhkan perlindungan ketika bekerja. Namun, saat ini, di tengah merebaknya virus corona, alat ini sangat disarankan untuk orang-orang yang kerap melakukan interaksi dengan masyarakat luas.atribut:
- Type: Comfy
- Comet Sarung Tangan Palm Fitatribut:
- Standard: CE EN 388 4131
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Vibra Standard Precision Balance AB SeriesDeskripsi:- Standard Precision BalanceHigh precision in Affordable budget ViBRA AB series provides basic applications which are indispensable in daily work in laboratory and industrial lines. In any applications highly precise measurement is promised. ViBRA AB satribut:
- Measuring System: Turning-Fork Frequency Sensing
- Tare: Full Weighing Range
- Display: LCD with Backlit
- Calibration: External
- Vibra Standard Precision Balance AJ SeriesDeskripsi:- Standard Precision BalanceThis is the basic concept of ViBRA AJ series. Simple, but profound scope for wide measurement fields. Laboratory,factory, jewelry shops, etc... ViBRA AJ series is always the simplest & the best solution for your needs.
- Vibra Standard Analytical BalanceDeskripsi:- Standard Analytical BalanceMake a difference - new concept of analytical balanceViBRA HT series has achieved reliable analytical weighing with all of tuning-fork sensor advantages. Plug & Perform (no warm-up time), energy saver, stable indication, longterm reliability, etc. All are put in this compact body. HT series provides you with comfortable and reliable weighing operation in everyday laboratory works. - Se-CALViBRA HT series has Se-CAL function as standard. In Se-CAL, the balance can perform self-calibration fully automatically according to pre-installed conditions (elapsed time or temperature change). It makes sure that the balance is always in appropriate condition for accurate weighing operation. - Easy RES functionIt is sometimes necessary to choose appropriate response speed according to weighing object and outer environment.Easy RES offers very simple way to adjust the response speed. Just one-touch of SET key is enough to adjust response speed in three levels. - Density measurement in laboratoryThe analysis of density is one of the most common routine works in laboratory in many kinds of industry. By using densitykit option ViBRA HT series provide highly precise measurement of density, not only of sold object but also of liquid. - Automatic Repeatability MeasurementIn ARM function, you can easily check the condition of the balance by calculating the standard deviation of repeatability (HTR series only). - Short stabilization time & stable indicationShort stabilization time and stable indication are quite important for efficient laboratory works. ViBRA HT series achieves these two in high level with newly developed tuning-fork sensor. - Simple structure – Easy to cleanIt often happens that weighing objects like powder and liquid are spilled over in the windshield during weighing operation. The simple structure of windshield parts makes it possible to easily disassemble and reassemble for cleaning. - ConnectionViBRA HT series has RS232C output as standard and can be easily connected to the printer, PC and other outside devices. You can record the weighing results in printed and/or electric forms. - Bright LCDWith clear and bright back-lit LCD, the user can easily read the indication in the display. It reduces the reading errors.atribut:
- Power Source: AC120/230V in DC 9V
- Output: RS-232C & Peripheral Device Output
- Measuring System: Tuning-Fork Frequency sensing
- Tare: Full Weighing Range
- Display: LCD with Backlit
- EC Type Approval: Available for \"CE\" Model (Class 1)
- Capacity: 220g
- Readability (d): 0.1mg
- Linearity: +/- 0.3 mg
- Stabilization time: 3.0sec.
- Pan size: 80mm (diameter)
- Calibration: Internal & External
- Repeatability : 0.1mg
- GRAM Precision BalancesDeskripsi:Gram FR series – Fast and highly reliable laboratory scale Functions - Check-weighing - Piece-counting - Percentage calculation - Connection for printer or PC Characteristics - Fast-response, high-precision ceramic weight sensor - Wind-protected glass chamber for 0,001 g resolution models - Lateral and superior access doors - Hydrostatic weight hook (optional) - Stainless steel pan (115 mm ∅ / 160 mm ∅) - Clear and easy-to-read LCD display with backlight - Easy-to-use keyboard with intuitive navigation Wind-protected weighing chamber - Weighing pan protected from wind interferences in FR-320 and FR-500 models Easy access - Accessible weighing pan thanks to its lateral and superior doorsatribut:
- Working Temperature (°C): 0-30
- Humidity: Max 80 % without condensation
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga alat timbangan laboratorium Terbaru March 2026
| Kenmaster Timbangan Kue | Rp43.900 |
| Memmert Universal Laboratory Incubator | Rp38.999.900 |
| DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab) | Rp77.900 |
| WISON Alat Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp6.199.900 |
| KaryaOne Face Shield | Rp59.900 |
| KaryaOne Face Shield for Baby | Rp52.900 |
| KaryaOne Face Shield for Kids | Rp79.900 |
| Comet Sarung Tangan Palm Fit | Rp7.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
| Vibra Standard Precision Balance AB Series | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/aqP103203386-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/KaryaOne%20Face%20Shield/djP104619487-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/KaryaOne%20Face%20Shield%20for%20Baby/dsP104619496-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/KaryaOne%20Face%20Shield%20for%20Kids/dyP104619502-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/Comet%20Sarung%20Tangan%20Palm%20Fit/P103101121-1.jpg)






/P102078785-1.jpg)