Beli alat tekuk plat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Penekuk Plat
    Mulai

    Rp4.999.900

    KRISBOW Alat Penekuk Plat
    atribut:
    • Bending Angle (°): 0-135
  2. TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Roll
    Mulai

    Rp14.999.900

    KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Roll
    atribut:
    • Bed Width (mm/inch): 760 (30)
    • Shearing Thickness (mm): 1
    • Bending Thickness (mm): 1
    • Bending Angle (°): 90
    • Max. Rolling Thickness (mm): 1
    • Dia Of Roll (mm): 39
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 970x450x680
  4. HOZAN Sheet Metal Bender
    Mulai

    Rp6.799.900

    HOZAN Sheet Metal Bender
    atribut:
    • Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
    • Total Length (mm): 510
  5. BOSCH Gergaji Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Gergaji Potong
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  6. TEKIRO Treker Kaki 2
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Treker Kaki 2
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. TEKIRO Mesin Press
    Mulai

    Rp4.799.900

    TEKIRO Mesin Press
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  8. BOSCH Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    BOSCH Gerinda Duduk
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  9. KRISBOW Alat Potong Plat Besi
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Alat Potong Plat Besi
    atribut:
    • Max. Capacity Flat Steel (mm): 70x6
  10. KRISBOW Alat Tekuk Universal
    Mulai

    Rp3.899.900

    KRISBOW Alat Tekuk Universal
    Deskripsi:
    Universal Bender 100x12mm
    atribut:
    • Max. Capacity Round Steel (mm): 18
    • Max. Capacity Square Steel (mm): 16x16
    • Max. Capacity Flat Steel Cold (mm): 100x5
    • Max. Capacity Flat Steel Warm (mm): 100x15
    • Max. Capacity Angle Steel (mm): 60x8
    • Dimensions Body (mm): 590x290x280
    • Dimensions with Handle (mm): 720x180x130
  11. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  12. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp259.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  13. Kennedy Multibender
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kennedy Multibender
    Deskripsi:
    Precision bending up to 180°. Bends tube without distortion. Formers and guides will accept 12, 15 and 22mm O/D tube. For use in the plumbing, heating, refrigeration and air conditioning industries. Spare formers and guides also available.
    atribut:
    • Type: Pipe Bender
    • Handle Material: Steel
    • Compatible Pipe: Material Copper Steel
    • Maximum Bend Angle: 90 Degree
    • Tube Capacity: 12mm 15mm 22mm
    • Guide Material: Aluminium
    • Bending Method: Lever
    • Overall Length: 150mm
    • Former Material: Aluminium
  14. Wipro Mesin Asah End Mill
    Mulai

    Rp12.999.900

    Wipro Mesin Asah End Mill
    atribut:
    • Grinding Range (mm): 4-14
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 4800
    • Grinding Wheel: SDC230 (For Grinding Tungsten Steel Material)
    • Packing Dimensions (mm): 35x23x24
    • Power (W): 180
    • Voltage (V AC): 220
Daftar Harga alat tekuk plat Terbaru March 2026
KRISBOW Alat Penekuk PlatRp4.999.900
TEKIRO Treker Kaki TigaRp139.900
KRISBOW Mesin Potong Tekuk & RollRp14.999.900
HOZAN Sheet Metal BenderRp6.799.900
BOSCH Gergaji PotongRp2.399.900
TEKIRO Treker Kaki 2Rp95.900
Future Star Pipe Roll Bending MachineRp12.999.900
Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender)Rp2.099.900
TEKIRO Mesin PressRp4.799.900
KRISBOW Mesin Potong PlatRp4.999.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)