Beli alat tambal ban manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Alat Tambal BanDeskripsi:- Mudah Digunakan- Efisien- EkonomisAlat ini bisa digunakan untuk segala macam ban, salah satu peralatan yang penting untuk dibawa, Alat ini sangat di butuhkan disaat pengemudi mengalami kondisi darurat seperti ban pecah atau kempes.
- monotaro Tire LeverDeskripsi:Essential items for tire change.Material is CR-V (quenched) and the professional is convinced quality.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Type: For passenger cars
- TEKIRO Tire Seal String (Bahan Perbaikan Ban)Deskripsi:Tire Seal String merupakan produk dari Tekiro berupa plug sepotong string yang berfungsi sebagai sealer ban ke lubang cucuk dengan kit khusus, dan diperuntukkan untuk Ban Tubeless.Fungsi : Untuk menambal ban tubelessMaterial : rubber
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- monotaro Tire Lever (Alat Cungkil Ban)Deskripsi:It is very convenient when exchanging the tire or detaching the bead. Easy to hold, easy to grip with rubber grip type For motorcyclesatribut:
- Overall Length (mm): 600
- Type: For Passenger Cars
- Width (mm): 27
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Dalton Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:Dalton Jack Stand berfungsi untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Sangat cocok untuk servis dan perawatan mobil.atribut:
- Capacity (t): 3
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- American Tool Flexible T-Shape Spark Plug WrenchDeskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> 6 Point
- Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Input Voltage: DC 220 V
- Frequency: 50/60 Hz
- Duty cycle: 0.6
- No-Load Loss: 40 W
- Efficiency: 0.8
- Insulation Grade: F
- Housing Protection Grade: IP21
- No. Load Voltage: 59 V
- Power Factor : 0.73
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
Daftar Harga alat tambal ban manual Terbaru March 2026
| Kenmaster Alat Tambal Ban | Rp20.900 |
| First Tools Valve Seat & Face Cutter Set | Rp219.900 |
| monotaro Tire Lever | Rp79.900 |
| American Tool Tire Gauge Dyal Type (Tire Pressure Gauge) | Rp90.900 |
| TEKIRO Tire Seal String (Bahan Perbaikan Ban) | Rp49.900 |
| Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin) | Rp5.999.900 |
| monotaro Tire Lever (Alat Cungkil Ban) | Rp309.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp569.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102089620-1.jpg)
/djP105678487-2.jpg)
/P102540572-1.jpg)
/r5P101560977-24.jpg)
/P101525136-1.jpg)
/P101003976-4.jpg)
%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
/P101002296-1.jpg)
/b4P101000400-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Weldmax%20ARC%20IGBT%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P102094525-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)