Beli alat steam mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Snow Wash
    Mulai

    Rp5.799.900

    Shark Snow Wash
    Deskripsi:
    -Mesin cuci motor dan mobil 3in 1.-Cocok digunakan untuk usaha cuci motor dan mobil.-Tangki bagian dalam dicat menggunakan powder coating.
  2. Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Mulai

    Rp139.900

  3. Loncin Power Sprayer
    Mulai

    Rp6.899.900

    Loncin Power Sprayer
    Deskripsi:
    Power Sprayer SANCHIN SCN-20 merupakan power sprayer yang sangat cocok digunakan untuk usaha jasa pencucian motor dan mobil, penyemprotan tanaman dan lain-lain. Type Sanchin SCN 20 memiliki kapasitas flow 20 l/min dengan pressure maksimal 40bar. Digerakkan oleh mesin penggerak engine bensin Loncin G 160 F 5.5 HP dengan rpm mesin 3600.
    atribut:
    • Empty/With Drive: With Gasoline Engine
    • Multipurpose Machine Model: G 160 F
    • Accessories: 1x Short Stick, 1x Long Stick, 2x 10m Sprayer Hose, 1x Suction Hose With Filter, 1x Circulation Hose, 1x Seal Kit Set.
    • Engine Power (hp): 5.5
    • Engine Speed (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Hourly BB Consumption Average Usage (L/hour): 1.37
  4. SANCHIN Mesin Cuci Steam
    Mulai

    Rp2.599.900

    SANCHIN Mesin Cuci Steam
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 50
  5. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  6. KRISBOW Lemari Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

  7. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  8. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  9. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  10. Sanchiin Power Sprayer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanchiin Power Sprayer
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  11. INGCO High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    INGCO High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
  12. KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  13. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  14. GNT Jet Cleaner Gun Nozzle
    Mulai

    Rp74.900

    GNT Jet Cleaner Gun Nozzle
    Deskripsi:
    GNT Gun Jet Cleaner Pendek merupakan alat penembak tekanan tinggi model pistol (pendek), dapat digunakan untuk media air maupun angin. Alat ini biasa digunakan de bengkel atau tempat steam kendaraan.- Gun jet Clener- Bentuk pendek- Compatible dengan berbagai jenis selang- Ringan dan nyaman di genggam- Semprotan air lebih kuat- Cocok untuk bengkel maupun tempat Steam kendaraan
    atribut:
    • Compatible for: All Hose Type
    • Type: Pendek (Short)
  15. HiKOKI High Pressure Air Compressor (Kompresor Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp44.999.900

    HiKOKI High Pressure Air Compressor (Kompresor Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Air Outlet: Normal pressure 2, high pressure 2
    • Air Tank Capacity (L): 12
    • Depth (mm): 615
    • Discharge Air Volume (L/minute): Normal pressure 95/High pressure 80
    • Discharge Pressure (MPa): Normal pressure 0.8/High pressure 2.5
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Height (mm): 337
    • Motor Output (kW): 1.5
    • Noise Value (dB): 59
    • Power Supply (V): Single phase 100 (50/60Hz combined)
    • Width (mm): 328
  16. kyowapmp Jet Cleaner Pump (Pompa Pembersih Jet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    kyowapmp Jet Cleaner Pump (Pompa Pembersih Jet)
    Deskripsi:
    KYOWA JET CLEANPARK. Sifat istimewa mekanisme pompa tanpa-oil unik KYOWA. - Konstruksi tanpa-oil (tanpa memerlukan minyak pelumas atau gemuk) tidak membutuhkan perawatan. - Pengoperasian diferensial (1 hisapan 2 pembuangan persiklus) menjaga fluktuasi pembuangan tetap sangat rendah. - Kontruksi close-coupled (Terpasang secara rapat) meniadakan permasalahan yang biasanya terjadi pada motor drive, misalnya terjadinya selip sabuk. - Desain yang sepenuhnya memanfaatkan gesekan gulung (pendaftaran desain dan mode utilitas telah diterapkan) menjaga torsi permulaan tetap minimum dan memberikan output maksimum. - Strukturnya yang kompak dan super-ringan membuatnya mudah dibawa dan portable.
    atribut:
    • Dimensions (LxHxW) (mm): 275x200x230
    • Speed (rpm): 1410
    • Type: Single-Phase
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 250
    • Flow Rate (minute): 3.5
    • Maximum Pressure (MPa): 3.9
  17. KLENCO High Pressure (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp30.999.900

    KLENCO High Pressure (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Monsoon 444 mid-range commercial cold water high pressure cleaner is ideal for removingstubborn dirt in kitchens, on automobiles and for general use at outdoor areas. The 4-polemotor with low speed of 1450 rpm and auto total stop provides a longer pump life.
    atribut:
    • Operating pressure: 120 bar (max. 150 bar)
    • Operating Speed: 2.3kw/4-pole/1450rpm
    • Detergent Tank: 4 Litres
    • Inlet Water Temp: 60 Degrees C Max
    • Dimension (LxWxH): 59 x 37 x 87 cm
    • Water Flow Rate: 510 Litres/Hour
  18. Mollar High Pressure Washer Hose
    Mulai

    Rp62.900

    Mollar High Pressure Washer Hose
    Deskripsi:
    bisa digunakan untuk macam- macam jet cleaner ( kecuali merk KARCHER )
    atribut:
    • Diameter of The Nozzle of The Machine Input Hose (cm): 1.5
Daftar Harga alat steam mobil Terbaru October 2026
Shark Snow WashRp5.799.900
Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp139.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
Loncin Power SprayerRp6.899.900
SANCHIN Mesin Cuci SteamRp2.599.900
Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp1.299.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
KRISBOW Lemari KunciRp409.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterRp15.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)